物流/保管/梱包用品/テープ :「アイプレート」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

水本機械製作所アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)327 種類アイプレート 使用荷重(kg)400 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)3.92 使用荷重(N)3920
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます トラスコ品番849-1645 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)473 種類アイプレート 寸法H(mm)65 寸法d(mm)10 寸法D(mm)16 寸法T(mm)6 寸法W(mm)45 寸法B2(mm)70 寸法A1(mm)65 寸法B1(mm)95 寸法h(mm)43 寸法A2(mm)40 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)5.88
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水本機械製作所アイプレート
4箇所を止めるタイプです
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1648
1個
979 税込1,077
当日出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート
エコ商品
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 トラスコ品番317-7602 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)39.5 寸法A2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1個
899 税込989
当日出荷

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます 材質ステンレス 種類アイプレート
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所アイプレート用裏板
エコ商品
材質ステンレス 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 包装JAN付袋入り
1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート(小ねじ付)
エコ商品
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 付属品皿小ネジ ×4 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート 42mm×58mm
エコ商品
トラスコ品番849-1077 材質ステンレス 寸法(mm)42×58 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート 39mm×50mm
エコ商品
トラスコ品番849-0708 材質ステンレス 寸法(mm)39×50 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート 30mm×34mm
エコ商品
トラスコ品番849-0706 材質ステンレス 寸法(mm)30×34 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

水本機械製作所ステンレス アイプレート 54mm×75mm
エコ商品
トラスコ品番849-1078 材質ステンレス 寸法(mm)54×75 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

品番IP-6を袋で個包装しています。
材質ステンレスSUS304 質量(g)35 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)17 寸法A2(mm)20
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2724 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)109 種類アイプレート 寸法H(mm)44 寸法d(mm)5 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)34 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)50 寸法A2(mm)34 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2723 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)60 種類アイプレート 寸法H(mm)38 寸法d(mm)5 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)26 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)40 寸法A2(mm)26 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2722 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)38 種類アイプレート 寸法H(mm)33 寸法d(mm)4 寸法D(mm)5 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)15 寸法B2(mm)23 寸法A1(mm)35 寸法B1(mm)35 寸法A2(mm)23 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として トラスコ品番849-2158 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)8 種類パッドアイ 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3.2 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)12 寸法B2(mm)28 寸法B1(mm)36 寸法h(mm)10 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート 寸法T(mm)1
1袋
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-1491 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)50 種類アイプレート 寸法H(mm)30 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法A1(mm)37 寸法h(mm)26.5 寸法A2(mm)24 使用荷重(kN)0.29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水本機械製作所ステンレス パッドアイ(小ねじ付)
エコ商品
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 付属品皿小ネジ×2 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1278 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)76 種類アイプレート 寸法H(mm)33 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)8 寸法T(mm)3 寸法W(mm)21 寸法B2(mm)65 寸法A1(mm)50 寸法B1(mm)80 寸法h(mm)20 寸法A2(mm)34 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類アイプレート 内径(Φmm)29
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所T型アイ(ステンレス製)
エコ商品
座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状が菱形です。 4ヵ所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1個
879 税込967
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス T型アイ
皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。 トラスコ品番205-1885 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)50 種類アイプレート 寸法H(mm)30 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)5 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法A1(mm)37 寸法h(mm)26.5 寸法A2(mm)24 H(mm)30 使用荷重(kN)0.29
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。 トラスコ品番204-7143 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類アイプレート 寸法L(mm)14 寸法d(mm)4 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)3.5 使用荷重(kN)0.05
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1276 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)38 種類アイプレート 寸法H(mm)22 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)46 寸法A1(mm)37 寸法B1(mm)59 寸法h(mm)12 寸法A2(mm)24 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
899 税込989
翌日出荷

使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。 トラスコ品番849-0897 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)18 寸法d(mm)4.8 寸法A(mm)27 寸法B(mm)23 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)3 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.10
1個
459 税込505
翌日出荷

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1袋
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類アイプレート 内径(Φmm)18
1個ほか
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス T型アイ 37mm×30mm
エコ商品
トラスコ品番849-0923 材質ステンレス 寸法(mm)37×30 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,198 税込1,318
4日以内出荷

水本機械製作所ステンレス T型アイ 37mm×26mm
エコ商品
トラスコ品番849-0922 材質ステンレス 寸法(mm)37×26 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
799 税込879
4日以内出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けに トラスコ品番162-9612 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類パッドアイ 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 寸法h(mm)40 使用荷重(kN)20
1袋
989 税込1,088
翌々日出荷

形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-1277 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)43 種類アイプレート 寸法H(mm)25 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)3 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)51 寸法A1(mm)40 寸法B1(mm)64 寸法h(mm)14 寸法A2(mm)27 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として トラスコ品番849-2157 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)170 種類パッドアイ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)6.2 寸法A(mm)30 寸法D(mm)10 寸法T(mm)4 寸法W(mm)60 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)120 寸法h(mm)17 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,898 税込2,088
当日出荷