検索条件:

9,075件中 1件〜40件

並び替え:

1. ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,714 〜 バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
TRUSCO ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形) 1本
レビュー:(6)

【特長】最も強靭な合成繊維長繊維糸を使っているため、引張強度、弾性、耐久性、防腐性に優れ、力強いパワーを発揮します。あらゆる吊り荷をやさしく、包み込む様に扱い吊り荷が傷みません。使いやすさと安全性を徹底追求。【用途】"鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。" 【厚さ(mm)】8 【種別】両端アイ形 【材質】ナイロン(内部:ポリエステル) 【等級】JIS3等級 【使用温度】100℃以下

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 繊維スリング > アイタイプ
注文コード 品番 内容量 最大使用荷重(t) 全長(m) アイの長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08413937 G25-10 1本 0.8 1.0 210 ¥1,714 0営業日後以内
08413955 G25-15 1本 0.8 1.5 210 ¥2,100 0営業日後以内
08413964 G25-20 1本 0.8 2.0 210 ¥2,443 0営業日後以内
08413973 G25-25 1本 0.8 2.5 210 ¥2,786 0営業日後以内
08413982 G25-30 1本 0.8 3.0 210 ¥3,129 0営業日後以内

2. ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
TRUSCO ステンレスワイヤーロープ 1本
レビュー:(15)

【特長】ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。 【材質】ステンレス(SUS304)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤーロープ
注文コード 品番 内容量 ロープ径(Φmm) 長さ(m) 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
08344743 CWS-1S5 1本 1 5 0.02 ¥549 0営業日後以内
08344725 CWS-1S10 1本 1 10 0.04 ¥729 0営業日後以内
08344734 CWS-1S20 1本 1 20 0.06 ¥1,140 0営業日後以内
16248426 CWS-1S30 1本 1 30 0.12 ¥1,714 0営業日後以内
16248435 CWS-1S50 1本 1 50 0.2 ¥2,829 0営業日後以内

3. WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

販売価格(税別) ¥943 〜 バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
TRUSCO WスリングAタイプ両端蛇口 1本
レビュー:(9)

【特長】Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 同じロープで最高の強度を発揮。 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。【用途】重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 【タイプ】A 【材質/仕上】ロープ:炭素鋼・麻芯アルミスリーブ:アルミ合金

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤースリング
注文コード 品番 内容量 使用荷重(t) 長さ(m) 径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08415741 GR-6S1 1本 0.615(2本垂直吊り) 1 (スリング)6 ¥943 0営業日後以内
08415757 GR-6S1.5 1本 0.615(2本垂直吊り) 1.5 (スリング)6 ¥986 0営業日後以内
08415766 GR-6S2 1本 0.615(2本垂直吊り) 2 (スリング)6 ¥1,071 0営業日後以内
08415775 GR-6S2.5 1本 0.615(2本垂直吊り) 2.5 (スリング)6 ¥1,114 0営業日後以内
08415784 GR-6S3 1本 0.615(2本垂直吊り) 3 (スリング)6 ¥1,200 0営業日後以内

4. 積層品緩衝材 TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,057 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO 積層品緩衝材 1枚
レビュー:(14)

【特長】ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。【用途】弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。 【幅(mm)】1000 【材質】ポリエチレン(PE)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > 緩衝材 > ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
注文コード 品番 内容量 長さ(m) 厚さ(mm) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
48936903 TKMF-1150 1枚 2 15 654 ¥2,057 0営業日後以内
48936912 TKMF-1200 1枚 2 20 872 ¥2,743 0営業日後以内
48936921 TKMF-1250 1枚 2 25 1090 ¥3,429 0営業日後以内
48936937 TKMF-1300 1枚 2 30 1308 ¥4,543 0営業日後以内
48936946 TKMF-1400 1枚 1.2 40 1046 ¥5,057 0営業日後以内

5. 業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥506 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 業務用ポリ袋(厚手タイプ) 1袋(100枚)
レビュー:(16)

【特長】中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。【用途】部品などの保管、管理。 【材質】ポリエチレン(PE) 【色】透明 【種類】ポリ袋

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > > ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋) > 規格袋
注文コード 品番 内容量 厚さ(mm) 寸法(幅W×高さH)(mm) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
39547611 B1015 1袋(100枚) 0.1 100×150 353-9628 ¥506 0営業日後以内
39547627 B1320 1袋(100枚) 0.1 130×200 353-9636 ¥643 0営業日後以内
39547636 B1723 1袋(100枚) 0.1 170×230 353-9644 ¥951 0営業日後以内
39547645 B2030 1袋(100枚) 0.1 200×300 353-9652 ¥1,380 0営業日後以内
39547654 B2334 1袋(100枚) 0.1 230×340 353-9661 ¥1,766 0営業日後以内

6. THC型コンテナ(Bタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥326 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO THC型コンテナ(Bタイプ) 1個
レビュー:(6)

【特長】フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。【用途】小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 【材質】ポリプロピレン(PP) 【フタ】別売 【コンテナ種類】ベタ目 【スタッキング】可

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

7. 安心クッション(L字型) TRUSCO

販売価格(税別) ¥943 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
TRUSCO 安心クッション(L字型) 1本ほか
レビュー:(5)

【特長】ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。【用途】工事現場や工場の危険防止に。 【長さ(m)】0.9 【材質】ニトリルゴム(NBR) 【形状】L字型 【取付け方法】貼付タイプ(両面テープ付属)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > コーナーガード・クッション > L字型

8. 透明コンテナ TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,477 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 透明コンテナ 1個
レビュー:(2)

【特長】幅広い用途に使用できます。 <同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。 【材質/仕上】ポリプロピレン 【フタ】別売 【スタッキング】可

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

9. Fシリーズコンテナ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,063 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO Fシリーズコンテナ 1個
レビュー:(9)

【特長】積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 仕切板は長手側に最大5枚、短手側に最大3枚装着可能です。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。 【材質/仕上】ポリプロピレン 【フタ】なし 【スタッキング】可

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

10. チェーンスタンド TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,114
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO チェーンスタンド 1本
レビュー:(11)

【特長】台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)【用途】区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 【高さ(mm)】837 【材質】ポリエチレン(PE) 【幅(mm)】255 【質量(g)】500

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > カラーコーン・区画用品 > チェーン類 > チェーンスタンド

11. クリアライトボックス TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,049 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO クリアライトボックス 1個
レビュー:(4)

【特長】バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。【用途】バックヤードで予備在庫の保管〜整理車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管物置内の整理簡易工具箱として小規模事務所での備品整理 【色】透明 【材質/仕上】ポリプロピレン 【仕様】バックル付 【フタ】あり 【フタの種類】バックル式

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > バックルコンテナ

12. 作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥36,343 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO 作業用踏台(高強度タイプ) 1台
レビュー:(2)

【特長】底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。【用途】工場、倉庫内での作業に。 【仕様】組立式 【材質】アルミ 【踏ざん踏面幅(mm)】200

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 > 作業台(作業用踏台)

13. マジックバンド結束テープ『両面』 TRUSCO

販売価格(税別) ¥300 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
TRUSCO マジックバンド結束テープ『両面』 1巻
レビュー:(36)

【特長】片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。【用途】コード・ホースの簡易仮止めに。 【タイプ】両面タイプ 【耐荷重(kg)】15/本(目安) 【RoHS指令】対応

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > 結束具(面ファスナー、モール、ベルト) > 面ファスナー > 結束用

14. 作業台用ゴムマット TRUSCO

販売価格(税別) ¥8,400 〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO 作業台用ゴムマット 1枚

【特長】クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。【用途】作業台や棚のマットに。 【材質】天然ゴム 【厚さ(mm)】5 【ゴム硬度】60°

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 作業台 > 作業台アクセサリ > マット

15. プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,486 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO プロテクターツールケース(樹脂製) 1個
レビュー:(18)

【特長】耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。【用途】精密機器の保管、移送に。 【仕様】シリンダ錠取付可能(別売)、防滴タイプ 【材質】樹脂製 【タイプ】防滴タイプ 【シリンダ錠(別売)】取付可

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > ツールボックス(工具箱) > 樹脂製(プラスチック) > プロテクターツールケース

16. ステンレスカットチェーン TRUSCO

販売価格(税別) ¥900 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
TRUSCO ステンレスカットチェーン 1本
レビュー:(8)

【特長】ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。【用途】駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。 【材質】ステンレス(SUS304)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > チェーン > 雑用チェーン

17. スケルコンオリコン TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,269 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO スケルコンオリコン 1個
レビュー:(11)

【特長】中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。【用途】商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 【材質】ポリプロピレン(PP) 【最大積載荷重(kg)】8

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ

18. 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

販売価格(税別) ¥317 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 棚用落下防止ゴムバンド 1本
レビュー:(6)

【特長】タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。【用途】棚上の商品の落下防止に。 【色】ブラック 【材質】タイヤチューブ

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > 軽・中量棚 > オプション

19. ハンドリフター(足踏式) TRUSCO

販売価格(税別) ¥41,625 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO ハンドリフター(足踏式) 1台
レビュー:(1)

【特長】ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。【用途】荷物の運搬・昇降など 【付属品】自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ハンドリフター(ハンドリフト 等) > 本体

20. THC型コンテナ(Aタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥266 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO THC型コンテナ(Aタイプ) 1個
レビュー:(6)

【特長】軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。【用途】小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 【材質】ポリプロピレン(PP) 【コンテナ種類】ベタ目 【スタッキング】可

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

21. マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,500 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
TRUSCO マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) 1セット
レビュー:(6)

【特長】貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。【用途】産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 【セット内容】フック・ループ各1m 【材質】ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 【厚さ(mm)】(フック)2.8、(ループ)3.4 【テープ長さ(m)】1

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)

22. 安心クッション(コーナー) TRUSCO

販売価格(税別) ¥214 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
TRUSCO 安心クッション(コーナー) 1個ほか
レビュー:(5)

【特長】ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。【用途】工事現場や工場の危険防止に。 【材質】ニトリルゴム(NBR) 【形状】コーナー用 【取付け方法】貼付タイプ(両面テープ付属)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > コーナーガード・クッション > コーナー用

23. ワイヤークリップ TRUSCO

販売価格(税別) ¥86 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO ワイヤークリップ 1個
レビュー:(12)

【特長】ワイヤを現場加工できます。【用途】ワイヤロープと品物との連結に 【材質/仕上】鉄(SS400)/ユニクロメッキ

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ワイヤークリップ・アイボルト > ワイヤークリップ

24. スケルコンオリコン(ロック蓋付) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,671 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO スケルコンオリコン(ロック蓋付) 1個
レビュー:(20)

【特長】中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。【用途】商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 【材質】ポリプロピレン(PP) 【最大積載荷重(kg)】8

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ

25. ルートバン まとめ買い TRUSCO

販売価格(税別) ¥13,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ルートバン まとめ買い 1セット(6台)
レビュー:(4)

【特長】メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。 縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ) スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)【用途】運送業、工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業 【材質】荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂 【均等荷重(kg)】100 【特性】軽量、連結可、スタッキング可 【仕様】完成品、自在キャスター4個、平台車、取り替えキャスター:TYE-75EL(自在) 【色】ブラック 【取付】(キャスター)ボルトレス構造 【高さ(mm)】115

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 平台車

26. ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

販売価格(税別) ¥480 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ 1パック(20個)
レビュー:(13)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > スリーブ・ロック

27. ネジシャックル TRUSCO

販売価格(税別) ¥137 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ネジシャックル 1個
レビュー:(7)

【特長】ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。 【材質/仕上】鉄(SS400)/ユニクロメッキ

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ターンバックル・シャックル > シャックル

28. 軽量ハンドリフター TRUSCO

販売価格(税別) ¥36,525 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンドリフター 1台
レビュー:(7)

【特長】ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。【用途】荷物の運搬・昇降など。 【色】オレンジ 【使用キャスター】TYSG-100RHS(自在ストッパー付×2)、TYSR-100RH(固定×2) 【ハンドル形状】折りたたみ式 【車輪径D(Φmm)】100(ゴム) 【昇降方式】足踏み油圧式

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ハンドリフター(ハンドリフト 等) > 本体

29. 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥11,571 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(折りたたみハンドルタイプ) 1台
レビュー:(10)

【特長】軽量で丈夫なプロツール台車です。 省音キャスター採用で走行音が静かです。 リブ構造を露出する事で軽量化を実現。また、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 【キャスター】自在キャスター2個×固定キャスター2個 【仕様】滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 【適合】(ストッパー)MPK-700HB 【質量(kg)】7.9 【特性】軽量 【騒音対策】あり

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 折りたたみハンドル式

30. ステンレスロングアイフック TRUSCO

販売価格(税別) ¥351 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO ステンレスロングアイフック 1個
レビュー:(6)

【特長】口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。【用途】壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。 【材質】ステンレス(SUS304)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊具 > プレートフック

31. VN型コンテナ TRUSCO

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TRUSCO VN型コンテナ 1個
レビュー:(6)

【特長】工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > パーツボックス > ネスティング・スタッキングタイプ

32. バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン TRUSCO

販売価格(税別) ¥231 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン 1組(5本)
レビュー:(2)

【特長】バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です 【取付方式】札 【長さ(mm)】150

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全標識 > 配管識別・バルブ表示 > バルブ関係標識 > バルブ標識 開閉札

33. ハンドリフター(高揚程タイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥95,250 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO ハンドリフター(高揚程タイプ) 1台

【用途】高所への荷物の運搬・昇降など。 【仕様】自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 【色】オレンジ

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ハンドリフター(ハンドリフト 等) > 本体

34. プラスチック棚(棚板間隔高さ372mmタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥5,160 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO プラスチック棚(棚板間隔高さ372mmタイプ) 1台
レビュー:(5)

【特長】脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 【有効幅(mm)】754 【均等積載量(kg/段)】100 【組立時間】2人30分

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > プラスチック棚 > 本体

35. NS型コンテナ TRUSCO

販売価格(税別) ¥763 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO NS型コンテナ 1個
レビュー:(1)

【特長】工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。 【容量(L)】10 【フタ】別売 【スタッキング】可 【コンテナ種類】ベタ目 【適合】フタ/NS-10F(別売) 【外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)】398×268×139 【有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)】350.5×223×123

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

36. 棚部材 組立用ボルト・ナット TRUSCO

販売価格(税別) ¥13 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 棚部材 組立用ボルト・ナット 1セット
レビュー:(6)

【特長】あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。 【材質】スチール

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > 軽・中量棚 > オプション

37. 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,671 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) 1個
レビュー:(19)

【特長】シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。 【最大積載荷重(kg)】8 【加工】シボ加工(6ヶ所)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ

38. ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

販売価格(税別) ¥43,350 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) 1台
レビュー:(1)

【特長】自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。 【全高(mm)】1180 【均等荷重(kg)】1500 【フォーク高さ(mm)】最低/75最高/190 【フォーク幅W(mm)】150 【ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)】ポリウレタン車輪 /73×80 【ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)】ゴム車輪 /180×50 【タイプ】標準タイプ

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > パレットトラック > 本体

39. バーディワゴン TRUSCO

販売価格(税別) ¥16,294 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO バーディワゴン 1台
レビュー:(2)

【特長】車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。【用途】工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 【材質】(支柱・棚板・キャスター金具)スチール 【色】ホワイト 【材質(車輪)】ゴム 【棚板高さ(mm)】(こぼれ止め)40 【棚板】こぼれ止め付棚板(表裏両用) 【均等積載量(kg/段)】120 【最大積載量(kg/台)】200 【引出し】なし

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワゴン > スチールワゴン > アングル式ワゴン

40. リサイクルコンテナ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,817 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO リサイクルコンテナ 1個
レビュー:(1)

【特長】●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上〜40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。【用途】部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。 【材質】ポリプロピレン 【色】ダークブルー 【フタ】別売

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ