安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)1
玉掛け用具豆知識・玉掛け用具の点検はこちら・玉掛け用具の解説はこちら・多点吊り計算アプリはこちら・シャックル選び方ガイドはこちら
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤー径(Φmm)12
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
構成7×7
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)1
有害なクロムを除去した、環境にやさしい『ノンクロム塗装』(オレンジ色)を表面に施しています。強度・耐摩耗に優れています。
用途玉掛用、吊索用。
仕様ラッチ付
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
玉掛け用具豆知識・玉掛け用具の点検はこちら・玉掛け用具の解説はこちら・多点吊り計算アプリはこちら・シャックル選び方ガイドはこちら
表面処理電気メッキ
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤー径(Φmm)9
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35
アイ部幅(mm)100
アイの長さ(mm)200
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411
質量(kg)07
質量(g)680
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤー径(Φmm)6
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
アイ部幅(mm)80
アイの長さ(mm)160
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤー径(Φmm)16
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
規格(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
アンカー穴(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
仕様ラッチ付
トラスコ品番390-2889
材質合金鋼
質量(kg)0.28
寸法H(mm)Φ13
使用荷重(t)0.63
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)40
寸法D(mm)8
寸法E(mm)33
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)25
寸法G(mm)45
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
材質特殊合金鋼
表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)
安全率6倍
RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛け用具豆知識・玉掛け用具の点検はこちら・玉掛け用具の解説はこちら・多点吊り計算アプリはこちら・シャックル選び方ガイドはこちら
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質鋳鉄
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
材質ステンレス
バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.45
ベルト色青
端末仕様エンドレス
破断荷重(kN)10
仕様2本1組
材質ポリエステル
質量(kg)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤー径(Φmm)10
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67
アイ部幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設工業会認定商品
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに使用。
規格(社)仮設工業会認定品
呼び寸法(mm)6
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤー径(Φmm)18
使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42
アイ部幅(mm)160
アイの長さ(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
材質特殊合金鋼
グレード6
表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)
安全率6倍
RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛け用具豆知識・玉掛け用具の点検はこちら・玉掛け用具の解説はこちら・多点吊り計算アプリはこちら・シャックル選び方ガイドはこちら
これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50
破断荷重(kN)15
材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
質量(kg)0.31
端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤー径(Φmm)8
使用荷重(t)(2本垂直吊)10.7
アイ部幅(mm)100
アイの長さ(mm)200
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SD
材質スチール(SS400)
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)1
玉掛け用具豆知識・玉掛け用具の点検はこちら・玉掛け用具の解説はこちら・多点吊り計算アプリはこちら・シャックル選び方ガイドはこちら
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
材質特殊合金鋼
取付ボルトタイプ
表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)
安全率6倍
RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛け用具豆知識・玉掛け用具の点検はこちら・玉掛け用具の解説はこちら・多点吊り計算アプリはこちら・シャックル選び方ガイドはこちら
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
仕様ラッチ付
トラスコ品番390-2897
材質特殊合金鋼
質量(kg)0.18
寸法H(mm)12
使用荷重(t)0.32
寸法A(mm)85
寸法F(mm)32
寸法D(mm)6
寸法E(mm)24.5
寸法B(mm)9
寸法C(mm)20
寸法I(mm)13
寸法G(mm)30
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
仕様ボルトナット止めタイプ
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛け用具豆知識・玉掛け用具の点検はこちら・玉掛け用具の解説はこちら・多点吊り計算アプリはこちら・シャックル選び方ガイドはこちら
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。作業性がよく時間の短縮が図れます。軽量で、取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。容量が大きいため一度に多量の運搬が出来ます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
材質合繊繊維
質量(kg)1.8
色ベージュ
耐荷重(kg)1000
最大使用荷重(t)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥19,900
税込¥21,890
4日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤー径(Φmm)14
使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプリング付
使用荷重(t)3
ワイヤー径(Φmm)12×9
網目120mm
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富で色々な用途でご使用いただけます。
用途土木・建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SC
RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)1
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
呼び寸法(mm)16
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
1
2
次へ