物流/保管/梱包用品/テープ :「階段 台車 電動」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート
セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
幅(mm)475
厚さ(mm)5
質量(g)3400
奥行(mm)620
保証期間12ヶ月
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)約30
色ブラック
角度(°)最大階段:35
最大積載量(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655
連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)125
バッテリー24V 13Ah
モニター出力24V 200W
充電時間(時間)約3~4
折りたたみ寸法(mm)524×1056×310
使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)515
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書
車輪径(Φmm)75/125
定格電圧(V)24
角度(°)最大階段角度:30~35
定格電流(A)10
定格消費電力(W)240
床面高さ(mm)137.5
モーター24V 120W
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整
ハンドル高さ(mm)1310~1850
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー容量(Ah)15.6
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間12ヶ月
充電器出力29.4V 2A
充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A
充電時間(時間)約3~4
耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
付属品本体、カギ
寸法(mm)230×130×95(mm)
色ブラック
質量(g)2631
バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ah
充電時間(時間)約3~4
連続動作時間約80分
1個
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。
トラスコ品番688-8337
セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
材質アルミ
長さ(mm)600
幅(mm)600
高さ(mm)5
均等荷重(kg)約160
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
軽量電動階段台車60専用バッテリー充電ケーブル
付属品充電アダプタA/Bのみ
色ブラック
質量(g)275
ケーブル長(cm)145/95
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
アズワン品番67-3001-10
1台
¥349,800
税込¥384,780
11日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つため
アズワン品番67-5757-12
1個
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。