物流/保管/梱包用品/テープ :「荷役運搬機器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.1
仕様移動式
トラスコ品番460-1564
質量(kg)434
揚程(m)3
全高(m)3.3
アーム長さ(cm)200
旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
¥749,800
税込¥824,780
11日以内出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)。手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
トラスコ品番627-2056
全長(mm)1275
全幅(mm)455
揚程(m)1.77・2.22
定格荷重(t)0.1・0.12
全高(mm)2570
アーム長さ(m)最大1.1
1台
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。