物流/保管/梱包用品/テープ :「工場用 リフト」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
259,800 税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
1台
129,800 税込142,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。 上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。 手動油圧式のトラバーリフトです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として 仕様手動走行式 トラスコ品番453-0829 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1500 全高(mm)1969 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 踏回数71 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
2,198,000 税込2,417,800
110日以内出荷

ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として ユニット種別別置式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
379,800 税込417,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
799,800 税込879,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として 仕様手動走行式 ストローク(mm)1500 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)300
1台
189,800 税込208,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製にて異物混入対策にも適しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして 材質シリンダー:ステンレスコート
1台
3,198,000 税込3,517,800
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして 電源(V)三相200 ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4.9 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
369,800 税込406,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として 仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V) トラスコ品番453-0811 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1500 全高(mm)1969 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
2,998,000 税込3,297,800
110日以内出荷

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様手動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーGR-95D31R 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様電動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
1,398,000 税込1,537,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付 充電時間約8時間 昇降方式電動チェーンループ式 2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
529,800 税込582,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として 仕様早送り装置無、過負荷防止装置付き トラスコ品番460-4873 ストローク(mm)560 オレンジ テーブル高さ(mm)438~998 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010 踏回数67 使用油タービン油ISO-VG32 昇降方式足踏み油圧式
1台
199,800 税込219,780
100日以内出荷

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 小回りのきく移動ハンドル付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 ストローク(mm)750 フォーク高さ(mm)83~833 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式 荷重中心距離(mm)560
1台
299,800 税込329,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 電源(V)単相100(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーGR-95D31R 充電時間約7時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
1台
529,800 税込582,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 トラスコ品番453-0781 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)750 フォーク高さ(mm)83~833 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 昇降方式足踏み油圧式 荷重中心距離(mm)540 フォーク寸法(mm)幅×長さ:520×1080
1台
2,198,000 税込2,417,800
110日以内出荷

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として オレンジ 車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個 バッテリーTEV12210 充電時間8.5時間 充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m) 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
1台
449,800 税込494,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様電動走行式 ストローク(mm)750 電源(V)単相100(コード長さ:2.5m) フォーク高さ(mm)83~833 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーSG-130E41R 充電時間約7時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油 荷重中心距離(mm)560
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作 2018年トラスコ掲載ページ8 1172
1台
989,800 税込1,088,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP) 足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個 昇降方式足踏み油圧式
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度アップ) 足踏みペダルの高さが変更できます。(2段階)
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として 仕様手動走行式 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1020 テーブル高さ(mm)150~1170 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(ワンタッチ両輪ストッパー付) 昇降方式足踏み油圧式
1台
1,798,000 税込1,977,800
110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)