ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
電圧DC24Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールねじ式
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
電圧DC12Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールネジ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
色オレンジ
電源(V)AC200
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
色オレンジ
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4280
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)860
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥589,800
税込¥648,780
52日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4271
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)750
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~905
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥539,800
税込¥593,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4191
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)545
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥369,800
税込¥406,780
21日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4051
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)1450
電源三相200V
テーブル高さ(mm)350~1800
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥569,800
税込¥626,780
62日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
色オレンジ
機能早送り装置付
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4204
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)790
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥409,800
税込¥450,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4166
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)790
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4000
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)780
電源三相200V
テーブル高さ(mm)230~1010
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥619,800
税込¥681,780
25日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-3992
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)205~705
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥559,800
税込¥615,780
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他ユニット:別置式
トラスコ品番684-2220
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)530
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
テーブル高さ(mm)80~610
モーター出力(kW)0.55
均等荷重(kg)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
高圧ホース(m)2
上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
1台
¥689,800
税込¥758,780
30日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様上昇端リミットスイッチ付
その他ユニット:内蔵式
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4158
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)545
電源三相200V
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥349,800
税込¥384,780
47日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4085
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)970
電源三相200V
テーブル高さ(mm)250~1220
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥509,800
税込¥560,780
64日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4441
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)870
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)330~1200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1350
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥629,800
税込¥692,780
14日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4484
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)840
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)400~1240
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1350
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥779,800
税込¥857,780
40日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4506
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)600
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)400~1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥769,800
税込¥846,780
30日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4468
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)600
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)330~930
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥619,800
税込¥681,780
14日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4425
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)600
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)330~930
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)5(全負荷時)8
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4409
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)1250
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)475~1725
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥789,800
税込¥868,780
30日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4387
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)1220
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)410~1630
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥679,800
税込¥747,780
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。