物流/保管/梱包用品/テープ :「壁用」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュパネルを柱や木製の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのネジが12本付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 耐荷重(kg)(全体)約5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)42×25×19
1セット(4個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国元商会KS壁つなぎ
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)4.41
1箱(10本)
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションPST型用 壁当て
パイプ製足場PST型用の壁当てです。 壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 質量(kg)1.0 わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプC形鋼用 許容荷重(kN)1.96(200kgf) 仕上溶融亜鉛めっき ナット平径(mm)21
1個
959 税込1,055
当日出荷

耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
1袋(5枚)
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用 幅(mm)60 厚さ(mm)0.66 1巻長さ(m)2 主なワークパーツ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

。ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)350 間口(mm)873 耐荷重(kg/段)最大7.5 設置寸法・幅(mm)900 最大積載量(kg)15 棚段数(段)2 アズワン品番65-8662-92 棚有効内寸法(mm)W667×D292×H448
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:900mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)324 間口(mm)873 耐荷重(kg/段)最大8 設置寸法・幅(mm)900 最大積載量(kg)8 棚段数(段)1 アズワン品番65-8662-95 棚有効内寸法(mm)W667×D262×H448
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

壁面を有効利用、仕事を効率的に行う為に最適なフックをお選び下さい。 下にはちょっとした小物が乗るようになっています。 壁面にフック(2カ所)で取付けて下さい。
用途現場の見える化をサポート 付属品タッピングネジ・プラグアンカー各2個 材質スチール 幅(mm)928 高さ(mm)545 奥行(mm)80
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かいモノを分かりやすく収納できます。 壁取け用穴付きフレームとセットです。
用途小物などの収納用に。 スタッキング 付属品壁取付用フレーム 材質ポリプロピレン(PP) フタフタ付き コンテナ種類ベタ目
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に エスコ品番EA944MG-24 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

信和(仮設機材)NK壁つなぎ
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
1本(2.05kg×10本)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒性・耐熱性に優れた超強力両面テープです。両面テープですので任意の位置に貼り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒性・耐熱性・超強力・両面
1袋(5枚)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,540 税込1,694
翌日出荷

厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に エスコ品番EA944MG-21 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
275 税込303
翌日出荷

厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定に エスコ品番EA944MG-23 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
760 税込836
翌日出荷

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用 幅(mm)120 厚さ(mm)4 1巻長さ(m)1.2 主なワークパーツ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
許容荷重(kN)3.92(400kgf) 仕上有色クロメート(金色)
1個
819 税込901
4日以内出荷

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品金具2個・ビスセット付 材質SUS304 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1巻
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(4巻)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
580 税込638
翌日出荷

材質PP レッド/ピンク 短辺(mm)(外寸)435 長辺(mm)(外寸)578 外寸法・高さ(mm)138 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
20,980 税込23,078
5日以内出荷

安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用 許容荷重(kN)4.41 仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色 フランジ厚(mm)最大30 適合つかみ幅(mm)125~310 ナット平径(mm)21
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷


昇降機能付き業務用収納棚。上部空間を活用したスタンダードなダウンキャビネット。前にセリ出てくるため、下のスペースも活用できます。
高さ(mm)635 奥行(mm)324 耐荷重(kg/段)8 材質(棚板)スチール 棚板内寸・奥行(mm)262
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降機能付き業務用収納棚。上部空間を活用したスタンダードなダウンキャビネット。前にセリ出てくるため、下のスペースも活用できます。
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材 高さ(mm)43 間口(mm)50.7 オイスターホワイト 奥行(mm)29 仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用 トラスコ品番756-1008 セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本 材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 質量(kg)0.16
1セット
1,498 税込1,648
13日以内出荷

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)324 間口(mm)1173 耐荷重(kg/段)最大8 設置寸法・幅(mm)1200 最大積載量(kg)8 棚段数(段)1 アズワン品番65-8662-94 棚有効内寸法(mm)W967×D262×H448
1個
67,980 税込74,778
16日以内出荷

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:15kg 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)350 間口(mm)723 耐荷重(kg/段)最大7.5 設置寸法・幅(mm)750 最大積載量(kg)15 棚段数(段)2 アズワン品番65-8662-93 棚有効内寸法(mm)W517×D292×H448
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:8kg 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)324 間口(mm)723 耐荷重(kg/段)最大8 設置寸法・幅(mm)750 最大積載量(kg)8 棚段数(段)1 アズワン品番65-8662-96 棚有効内寸法(mm)W517×D262×H448
1個
48,980 税込53,878
16日以内出荷

パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 動画あり
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。 仕切板20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング