ねじ :「ウィットねじ」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
商品豆知識
材質鉄(または標準)
長さ(mm)50
山数11
寸法t(mm)(最大)3.66/(最小)2.74
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)8.74/(最小)7.14
寸法n(mm)(最大)3.51/(最小)3.01
穴の形状すりわり
ねじの呼び5/8
寸法dk(Φmm)(最大)30.60/(最小)29.45
1箱(50本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。