母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。

検索条件:

136件中 1件〜40件

並び替え:

1. トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
リコイルジャパン トレードシリーズリコイルキット 1セット
レビュー:(18)

【特長】通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット
注文コード 品番 内容量 ねじ径ねじピッチセット内容 販売価格 出荷目安 数量
45317824 35028 1セット M2 0.4 挿入工具(タップハンドル付)、マグネット式折取工具、リコイルタップ#2、リコイル15個、下穴用ドリル ¥9,490 0営業日後以内
45317833 35258 1セット M2.5 0.45 挿入工具(タップハンドル付)、マグネット式折取工具、リコイルタップ#2、リコイル15個、下穴用ドリル ¥7,990 2営業日後以内
38577007 35038 1セット M3 0.5 挿入工具(タップハンドル付)・マグネット式折取工具・リコイルタップ#2・リコイル1.5D(15個)・下穴用ドリル ¥7,990 0営業日後以内
38577016 35048 1セット M4 0.7 挿入工具(タップハンドル付)・マグネット式折取工具・リコイルタップ#2・リコイル1.5D(15個)・下穴用ドリル ¥5,590 0営業日後以内
38577025 35058 1セット M5 0.8 挿入工具(タップハンドル付)・マグネット式折取工具・リコイルタップ#2・リコイル1.5D(15個)・下穴用ドリル ¥5,590 0営業日後以内

2. スプリューP型挿入工具 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
日本スプリュー スプリューP型挿入工具 1個
レビュー:(12)

【特長】スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。【使用方法】スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具
注文コード 品番 内容量 適合ねじねじの呼び寸法ピッチ 販売価格 出荷目安 数量
09340222 INP-2X0.4 1個 M2×0.40 M2 0.4 ¥6,390 0営業日後以内
05495427 M3-0.5 INP 1個 M3×0.50 M3 0.5 ¥4,990 0営業日後以内
05495436 M4-0.7 INP 1個 M4×0.70 M4 0.7 ¥4,990 0営業日後以内
05495445 M5-0.8 INP 1個 M5×0.80 M5 0.8 ¥4,990 0営業日後以内
05495524 M6-1.0 INP 1個 M6×1.00 M6 1.0 ¥5,390 0営業日後以内

3. コイルインサート挿入工具 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,790 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 コイルインサート挿入工具 1個
レビュー:(24)

【特長】コルサート(コイルインサート)を挿入する際に必要な工具です。 ハンドルかタップハンドルで用途に合わせて交換できます。 狭い箇所はT型タップハンドルを使うと便利です。【使用方法】1.コルサートのタングを上にしてマンドレルにセットします。2.マンドレルの先端を上にしてスリーブに挿入します。3.マンドレルの先端が少し出るまでスリーブを廻して挿入してください。(コルサートの先端まで出さないでください)4.挿入する相手ワークのタップ穴の芯に直角に合わせ軽く保持し、ハンドルを右に回しますと、コルサートが挿入されます。(ハンドルを右に回すときにハンドルを押し付けないでください。ピッチトビ挿入不良の原因となります)【タイプ】P型

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具
注文コード 品番 内容量 サイズ 販売価格 出荷目安 数量
34743825 M3挿入工具 1個 M3-0.5 ¥1,790 0営業日後以内
34743834 M4挿入工具 1個 M4-0.7 ¥1,790 0営業日後以内
34743843 M5挿入工具 1個 M5-0.8 ¥1,790 0営業日後以内
34743852 M6挿入工具 1個 M6-1.0 ¥1,790 0営業日後以内

4. メートルねじ用タップ 並目ねじ用 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本スプリュー メートルねじ用タップ 並目ねじ用 1セット(2本組)
レビュー:(11)

【特長】スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。【用途】被削材:アルミなどの軟質材。【セット内容】#2、#3各1本

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タップ
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法ピッチ(mm)適合ドリル径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09340247 SP-HT 2X0.4SET 1セット(2本組) M2 0.4 2.1 ¥4,590 0営業日後以内
40501054 SP-HT 2.2X0.45SET 1セット(2本組) M2.2 0.45 2.3、2.4 ¥5,390 2営業日後以内
40501063 SP-HT 2.5X0.45SET 1セット(2本組) M2.5 0.45 2.6 ¥4,590 0営業日後以内
40501072 SP-HT 2.6X0.45SET 1セット(2本組) M2.6 0.45 2.8 ¥4,590 3営業日後以内
05495357 M3-0.5 TAP 1セット(2本組) M3 0.5 3.1 ¥2,190 0営業日後以内

5. タングレスインサート メトリック並目 アキュレイト

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
アキュレイト タングレスインサート メトリック並目 1袋(50個)
レビュー:(2)

【特長】主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減【材質】SUS304WPB【タイプ】並目フリータイプ

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タングレス・インサート
注文コード 品番 内容量 サイズ外径(Φmm)適合ドリル径(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17574305 2TNM-M2-0.4×1D
CADデータ
1袋(50個) M2-0.4 2.50〜2.79 2.1 ¥1,890 0営業日後以内
17574314 2TNM-M2-0.4×1.5D
CADデータ
1袋(50個) M2-0.4 2.50〜2.79 2.1 ¥1,990 0営業日後以内
17574323 2TNM-M2-0.4×2D
CADデータ
1袋(50個) M2-0.4 2.50〜2.79 2.1 ¥1,990 0営業日後以内
17574332 2TNM-M2.5-0.45×1D
CADデータ
1袋(50個) M2.5-0.45 3.20〜3.70 2.6 ¥1,690 6営業日後以内
17574348 2TNM-M2.5-0.45×1.5D
CADデータ
1袋(50個) M2.5-0.45 3.20〜3.70 2.6 ¥1,890 0営業日後以内

6. コイルインサートキット モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,890
モノタロウ コイルインサートキット 1セット
レビュー:(12)

【特長】S型挿入工具とマグネット式折取工具がセットされています。【セット内容】挿入工具、マグネット式折取工具、タップ#2(M6×1.0)、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)【ドリル長(mm)】100【ドリル径(Φmm)】6.3

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

7. スプリューS型挿入工具 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日本スプリュー スプリューS型挿入工具 1個
レビュー:(6)

【特長】スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

8. タング折取工具(マグネット付) 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本スプリュー タング折取工具(マグネット付) 1個
レビュー:(4)

【特長】工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。【用途】スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タング折取工具

9. パイロットタップ付きリコイルキット リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
リコイルジャパン パイロットタップ付きリコイルキット 1セット
レビュー:(6)

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

10. スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥9,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
リコイルジャパン スパークプラグ用リコイルキット 1セット
レビュー:(3)

【特長】二輪・四輪のスパークプラグの修理にGOOD!

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

11. メートルねじ用タップ 細目ねじ用 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
日本スプリュー メートルねじ用タップ 細目ねじ用 1セット(2本組)
レビュー:(3)

【特長】スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。【セット内容】#2、#3各1本

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タップ

12. リコイルSUS304 リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
リコイルジャパン リコイルSUS304 1袋(100個)ほか
レビュー:(1)

【特長】リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800゜F)まで通常用向け。【用途】エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。【材質】ステンレス鋼304【種類】フリーラーニング

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイル

13. タングレスインサート リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
リコイルジャパン タングレスインサート 1袋(50個)ほか
レビュー:(2)

【特長】専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タングレス・インサート

14. Eサート用抜き取り工具 ツガミ

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ツガミ Eサート用抜き取り工具 1個

【特長】挿入されたインサートをタップ穴から抜取る時に使用します。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 抜取工具

15. パケット用抜取工具 リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リコイルジャパン パケット用抜取工具 1個
レビュー:(4)

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 抜取工具

16. スパークプラグ用コイルインサートキット モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,390
モノタロウ スパークプラグ用コイルインサートキット 1セット
レビュー:(4)

【特長】S型挿入工具とマグネット式折取工具がセットされています。【用途】二輪、四輪のスパークプラグ修理に。【セット内容】挿入工具、折取工具、タップ#2(M14×1.25)、コイルインサート1.5D(SUS304:5個)、下穴用ドリル(HSS)【ねじピッチ】1.25【ねじ径】M14

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

17. EサートP型挿入工具 ツガミ

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ツガミ EサートP型挿入工具 1本
レビュー:(1)

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

18. スプリュー 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥2,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
日本スプリュー スプリュー 1箱(100個)ほか
レビュー:(2)

【特長】軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。【用途】めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > スプリュー

19. 標準インサート(Eサート) ツガミ

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ツガミ 標準インサート(Eサート) 1袋(100個)
レビュー:(1)

【特長】母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する【材質】ステンレス鋼【ねじの種類】メートル並目ねじ

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルインサート

20. 5/16"-18 [UNC]リコイルキット エスコ

販売価格(税別) ¥7,260
0営業日後以内
エスコ 5/16"-18 [UNC]リコイルキット 1個

【エスコ品番】EA949VG-5A

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

21. 1/4"-20 [UNC]リコイルキット エスコ

販売価格(税別) ¥7,260
0営業日後以内
エスコ 1/4"-20 [UNC]リコイルキット 1個

【エスコ品番】EA949VG-4A

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

22. リペアパック 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本スプリュー リペアパック 1セット
レビュー:(2)

【特長】スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。【用途】破損しためねじの修復

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > スプリューリペアキット

23. Eサート用タップ #1#2#3セット ツガミ

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ツガミ Eサート用タップ #1#2#3セット 1セット(3本組)

【特長】Eサート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タップ

24. 1/4"-28 [UNF]リコイルキット エスコ

販売価格(税別) ¥7,260
2営業日後以内
エスコ 1/4"-28 [UNF]リコイルキット 1個

【エスコ品番】EA949VH-4A

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

25. M10-1.0  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ

販売価格(税別) ¥9,800
0営業日後以内
エスコ M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目) 1個

【エスコ品番】EA949VA-10CA

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

26. タングレスインサート ユニファイ細目 アキュレイト

販売価格(税別) ¥2,090 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アキュレイト タングレスインサート ユニファイ細目 1袋(50個)

【特長】主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タングレス・インサート

27. Eサート用タップ #2#3セット ツガミ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ツガミ Eサート用タップ #2#3セット 1セット

【特長】Eサート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タップ

28. M6-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ

販売価格(税別) ¥2,720
2営業日後以内
エスコ M6-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具 1個

【エスコ品番】EA949VC-6A

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

29. M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

販売価格(税別) ¥6,530
0営業日後以内
エスコ M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目) 1個

【エスコ品番】EA949VA-8A

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

30. タングレスインサート ロッキングユニファイ並目 アキュレイト

販売価格(税別) ¥2,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
アキュレイト タングレスインサート ロッキングユニファイ並目 1袋(50個)

【特長】主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。【タイプ】ユニファイ並目ねじ用(ロッキングタイプ)

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タングレス・インサート

31. タングレスインサート ロッキングメトリック並目 アキュレイト

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
アキュレイト タングレスインサート ロッキングメトリック並目 1袋(50個)

【特長】主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。【タイプ】メトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タングレス・インサート

32. タングレスインサート ユニファイ並目 アキュレイト

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
アキュレイト タングレスインサート ユニファイ並目 1袋(50個)

【特長】主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減【材質】SUS304WPB

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タングレス・インサート

33. スプリュー(ステンレス)(小箱) 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥4,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本スプリュー スプリュー(ステンレス)(小箱) 1箱(100個)ほか

【材質】ステンレス

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > スプリュー

34. プレワインダー式挿入工具 リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥4,890 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
リコイルジャパン プレワインダー式挿入工具 1個

【付属品】折取工具・スターハンドル・プラスチックケース付

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

35. S型挿入工具 ツガミ

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ツガミ S型挿入工具 1個

【特長】6mm以上の並目ネジに使用するEサート挿入工具です。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

36. Eサートタップ ツガミ

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ツガミ Eサートタップ 1組(2本)

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タップ

37. #10- 32  [UNF]リコイルキット エスコ

販売価格(税別) ¥7,260
2営業日後以内
エスコ #10- 32 [UNF]リコイルキット 1個

【エスコ品番】EA949VH-2A

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

38. 5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ) エスコ

販売価格(税別) ¥1,730
2営業日後以内
エスコ 5/8"-18 [UNF]リコイルインサートねじ(5コ) 1個

【エスコ品番】EA949VH-19

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルインサート

39. M16-2.0x32mm  リコイルインサートネジ(並目/5コ) エスコ

販売価格(税別) ¥1,910
2営業日後以内
エスコ M16-2.0x32mm リコイルインサートネジ(並目/5コ) 1個

【エスコ品番】EA949VD-16L

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルインサート

40. M8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ

販売価格(税別) ¥2,720
2営業日後以内
エスコ M8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 1個

【エスコ品番】EA949VC-8A

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ