母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。

484件中 1件〜40件

並び替え:

1. メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥211 〜 バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
日本スプリュー メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 1パック(10個)ほか
レビュー:(35)

【特長】めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。【用途】めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 【材質】SUS304

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > スプリュー
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法 ピッチ 呼び長さ 販売価格 出荷目安 数量
05495113 SP-14X2.0X1D 1パック(10個) M14 2 1.0D ¥1,290 0営業日後以内
05495147 SP-16X2.0X1D 1パック(10個) M16 2 1.0D ¥1,890 0営業日後以内
05495156 SP-16X2.0X1.5D 1パック(10個) M16 2 1.5D ¥1,790 0営業日後以内
05495165 SP-16X2.0X2D 1パック(10個) M16 2 2.0D ¥1,990 0営業日後以内
05495174 SP-18X2.5X1D 1パック(10個) M18 2.5 1.0D ¥1,990 3営業日後以内

2. コイルインサート 大阪魂

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂 コイルインサート 1パック(10個)
レビュー:(33)

【特長】ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。【用途】雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 【材質】SUS 304

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルインサート
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法 ピッチ 呼び長さ 販売価格 出荷目安 数量
10363735 M3-0.5×1.0DNS 1パック(10個) M3 0.5 1.0D ¥279 0営業日後以内
10363744 M3-0.5×1.5DNS 1パック(10個) M3 0.5 1.5D ¥299 0営業日後以内
10363753 M3-0.5×2.0DNS 1パック(10個) M3 0.5 2.0D ¥329 0営業日後以内
10363762 M4-0.7×1.0DNS 1パック(10個) M4 0.7 1.0D ¥279 0営業日後以内
10363771 M4-0.7×1.5DNS 1パック(10個) M4 0.7 1.5D ¥299 0営業日後以内

3. リコイルパケット リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
リコイルジャパン リコイルパケット 1袋(10個)ほか
レビュー:(32)

【特長】補充用に最適です。 【材質】SUS304

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイル
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法 ピッチ 呼び長さ 販売価格 出荷目安 数量
10288415 25022 1袋(10個) M2 0.4 1D ¥1,390 2営業日後以内
10288424 25023 1袋(10個) M2 0.4 1.5D ¥1,490 2営業日後以内
10288433 25024 1袋(10個) M2 0.4 2D ¥1,690 2営業日後以内
10288442 25032 1袋(10個) M3 0.5 1D ¥399 0営業日後以内
10288451 25033 1袋(10個) M3 0.5 1.5D ¥429 0営業日後以内

4. ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
東海物産 ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 1パック(12個)ほか
レビュー:(9)

【特長】コストが安く、取り扱いが容易です。 【材質】黄銅(カドミレス)

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > インサート > ビットインサート
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び ねじピッチ 寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42107405 SB163040CD 1パック(12個) M1.6 0.35 4 ¥299 0営業日後以内
42107414 SB-2001CD 1パック(12個) M2 0.4 3.3 ¥299 0営業日後以内
42107423 SB203025CD 1パック(12個) M2 0.4 2.5 ¥299 0営業日後以内
42107432 SB203030CD 1パック(12個) M2 0.4 3 ¥299 0営業日後以内
42107441 SB203035CD 1パック(12個) M2 0.4 3.5 ¥299 0営業日後以内

5. トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
リコイルジャパン トレードシリーズリコイルキット 1セット
レビュー:(18)

【特長】通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット
注文コード 品番 内容量 ねじ径 ねじピッチ セット内容 販売価格 出荷目安 数量
45317824 35028 1セット M2 0.4 挿入工具(タップハンドル付)、マグネット式折取工具、リコイルタップ#2、リコイル15個、下穴ドリル ¥9,490 2営業日後以内
45317833 35258 1セット M2.5 0.45 挿入工具(タップハンドル付)、マグネット式折取工具、リコイルタップ#2、リコイル15個、下穴ドリル ¥7,990 2営業日後以内
38577007 35038 1セット M3 0.50 挿入工具(タップハンドル付)・マグネット式折取工具・リコイルタップ#2・リコイル1.5D(15個)・下穴用ドリル ¥7,990 0営業日後以内
38577016 35048 1セット M4 0.70 挿入工具(タップハンドル付)・マグネット式折取工具・リコイルタップ#2・リコイル1.5D(15個)・下穴用ドリル ¥5,590 0営業日後以内
38577025 35058 1セット M5 0.80 挿入工具(タップハンドル付)・マグネット式折取工具・リコイルタップ#2・リコイル1.5D(15個)・下穴用ドリル ¥5,590 0営業日後以内

6. タングレスインサート メトリック並目 アキュレイト

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
アキュレイト タングレスインサート メトリック並目 1袋(50個)
レビュー:(2)

【特長】主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【材質】SUS304WPB 【タイプ】並目フリータイプ

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タングレス・インサート

7. スプリューP型挿入工具 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
日本スプリュー スプリューP型挿入工具 1個
レビュー:(12)

【特長】スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 【使用方法】スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

8. 挿入工具 アキュレイト

販売価格(税別) ¥11,900 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アキュレイト 挿入工具 1個
レビュー:(4)

【特長】ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

9. メートルねじ用タップ 並目ねじ用 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本スプリュー メートルねじ用タップ 並目ねじ用 1セット(2本組)
レビュー:(11)

【特長】スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。【用途】被削材:アルミなどの軟質材。 【セット内容】#2、#3各1本

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タップ

10. メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥295 〜 バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
日本スプリュー メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 1パック(10個)ほか
レビュー:(6)

【特長】めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > スプリュー

11. スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイット

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本ドライブイット スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 1パック(3個)ほか
レビュー:(4)

【特長】引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。 【材質】黄銅 【表面処理】生地

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > スクリューサート

12. パイロットタップ付きリコイルキット リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
リコイルジャパン パイロットタップ付きリコイルキット 1セット
レビュー:(5)

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

13. ラックナット(ステンレス) 日本ドライブイット

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本ドライブイット ラックナット(ステンレス) 1個
レビュー:(7)

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > ナット > ラックナット

14. コイルインサート挿入工具 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,790 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 コイルインサート挿入工具 1個
レビュー:(23)

【特長】コルサート(コイルインサート)を挿入する際に必要な工具です。 ハンドルかタップハンドルで用途に合わせて交換できます。 狭い箇所はT型タップハンドルを使うと便利です。 【使用方法】1.コルサートのタングを上にしてマンドレルにセットします。2.マンドレルの先端を上にしてスリーブに挿入します。3.マンドレルの先端が少し出るまでスリーブを廻して挿入してください。(コルサートの先端まで出さないでください)4.挿入する相手ワークのタップ穴の芯に直角に合わせ軽く保持し、ハンドルを右に回しますと、コルサートが挿入されます。(ハンドルを右に回すときにハンドルを押し付けないでください。ピッチトビ挿入不良の原因となります) 【タイプ】P型

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

15. コイルインサートキット モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,890
モノタロウ コイルインサートキット 1セット
レビュー:(12)

【特長】S型挿入工具とマグネット式折取工具がセットされています。 【セット内容】挿入工具、マグネット式折取工具、タップ#2(M6×1.0)、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 【ドリル長(mm)】100 【ドリル径(Φmm)】6.3

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

16. ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本ドライブイット ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 1パック(6個)ほか
レビュー:(4)

【表面処理】生地

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > ソニックロック

17. タングレスインサート リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
リコイルジャパン タングレスインサート 1袋(50個)ほか
レビュー:(2)

【特長】専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タングレス・インサート

18. スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥9,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
リコイルジャパン スパークプラグ用リコイルキット 1セット
レビュー:(3)

【特長】二輪・四輪のスパークプラグの修理にGOOD!

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

19. スプリュー抜取工具 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本スプリュー スプリュー抜取工具 1個
レビュー:(9)

【特長】タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 抜取工具

20. スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

販売価格(税別) ¥420 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
TRUSCO スプリュー(ボルトンパック入り) 1パック(10個)ほか

【特長】スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。【用途】めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > スプリュー

21. スプリューS型挿入工具 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日本スプリュー スプリューS型挿入工具 1個
レビュー:(6)

【特長】スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

22. ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
東海物産 ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 1パック(10個)ほか
レビュー:(2)

【材質】黄銅(カドミレス)

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > インサート > ビットインサート

23. タング折取工具(マグネット付) 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本スプリュー タング折取工具(マグネット付) 1個
レビュー:(4)

【特長】工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。【用途】スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タング折取工具

24. スプリュー 日本スプリュー

販売価格(税別)   ¥2,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
日本スプリュー スプリュー 1箱(100個)ほか
レビュー:(2)

【特長】軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。【用途】めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > スプリュー

25. カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナー

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ポップリベット・ファスナー カレイナット(鉄/三価クロメート) 1パック(100個)
レビュー:(4)

【特長】圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。 【材質】スチール 【硬度】(使用母材)Hv300以下 【表面処理】三価クロメート、浸炭焼入

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > ナット > カレイナット

26. ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東海物産 ウルトラサート UDII UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品) 1パック(10個)ほか
レビュー:(4)

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > インサート > ウルトラサート

27. コイルインサート折取工具 大阪魂

販売価格(税別) ¥479 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 コイルインサート折取工具 1個
レビュー:(8)

【特長】コルサート(コイルインサート)を挿入後、タングの折り取りに必要な工具です。 磁石が付いていませんが、先端に磁力が付いているため、止まり穴ねじの底に落ちたタングは排除できます。 磁力が弱くなったら磁石に折り取り君の先端をつけるだけで、磁力が再生できます。 磁力は脱磁器や消磁器で簡単に脱磁できます。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タング折取工具

28. ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東海物産 ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品) 1パック(10個)ほか

【特長】コストが安く、取り扱いが容易です。 【材質】黄銅(カドミレス)

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > インサート > ビットインサート

29. メートルねじ用タップ 細目ねじ用 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
日本スプリュー メートルねじ用タップ 細目ねじ用 1セット(2本組)
レビュー:(2)

【特長】スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。 【セット内容】#2、#3各1本

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > タップ

30. コイルインサート抜取工具 大阪魂

販売価格(税別) ¥589
大阪魂 コイルインサート抜取工具 1個
レビュー:(12)

【特長】コルサート(コイルインサート)を抜き取る際に、必要な工具です。 デザインや形ではなく、機能と使いやすさを重視致しました。 コルサートを抜き取る際に、ねじ部に直角に立て左回転で抜き取ります。 先端部が鋭角になっているため、コルサートの材料に食いつき、簡単に抜き取れます。 補助ハンドルがついていますが、タップハンドルを使うと安定感が増し、より簡単に抜くことができます。 電動ドライバを使うとより簡単に抜き取れます。 【使用方法】1.ハンドルかタップハンドルでコルサートの端末を手で少し出す。2.電動ドライバーを逆回転にセットし、低速でゆっくり回転させ、抜いてください。 【サイズ】M3-0.5,M4-0.7,M5-0.8,M6-1.0(ユニファイサイズNo4-40〜No10-24まで適用可能)

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 抜取工具

31. スプリューリペアキット 日本スプリュー

販売価格(税別) ¥33,900
日本スプリュー スプリューリペアキット 1セット
レビュー:(1)

【特長】不良ネジ山を元のネジ山に簡単に修理し、より堅固なネジ山に補強します。キット内容に含まれる専用部品と共用部品の組み合わせで、並目ねじのM3、M4、M5、M6、M8、M10の挿入が出来ます。 【セット内容】・スプリュー ・・・各10個・プレワインダー、マンドレル・・・各1本・タップ・・・各1本・ボディ・・・1本・マンドレル用スリーブ・・・1個・ハンドル・・・1個・キャップ・・・1本・止め輪・・・4個 【サイズ】M3-0.5、M4-0.7、M5-0.8、M6-1.0、M8-1.25、M10-1.5

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > スプリューリペアキット

32. 標準インサート(Eサート) ツガミ

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ツガミ 標準インサート(Eサート) 1袋(100個)
レビュー:(1)

【特長】母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する 【材質】ステンレス鋼 【ねじの種類】メートル並目ねじ

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルインサート

33. POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ポップリベット・ファスナー POPカレイナット SS - (ステンレス) 1パック(2個)ほか
レビュー:(1)

【材質】ステンレス

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > ナット > カレイナット

34. Eサート(ステンレス) インサート

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
インサート Eサート(ステンレス) 1個ほか
レビュー:(1)

【材質】ステンレス 【ねじの種類】メートル並目ねじ

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > Eサート

35. 抜取工具 アキュレイト

販売価格(税別) ¥11,800 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
アキュレイト 抜取工具 1個
レビュー:(1)

【特長】インサートを抜き取るのに必要な工具です。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 抜取工具

36. POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ポップリベット・ファスナー POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) 1パック(4個)ほか

【材質】鉄 【表面処理】三価ホワイト

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > ナット > カレイナット

37. スパークプラグ用コイルインサートキット モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,390
モノタロウ スパークプラグ用コイルインサートキット 1セット
レビュー:(4)

【特長】S型挿入工具とマグネット式折取工具がセットされています。【用途】二輪、四輪のスパークプラグ修理に。 【セット内容】挿入工具、折取工具、タップ#2(M14×1.25)、コイルインサート1.5D(SUS304:5個)、下穴用ドリル(HSS) 【ねじピッチ】1.25 【ねじ径】M14

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイルキット

38. リコイルSUS304 リコイルジャパン

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
リコイルジャパン リコイルSUS304 1袋(100個)ほか
レビュー:(1)

【特長】リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800゜F)まで通常用向け。【用途】エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。 【材質】ステンレス鋼304 【種類】フリーラーニング

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > リコイル

39. ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本ドライブイット ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 1パック(3個)ほか

【材質】黄銅 【表面処理】生地

スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > ビーロック

40. P型挿入工具 ツガミ

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ツガミ P型挿入工具 1個

【特長】初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。

スプリュー・ヘリサート > リコイル・スプリュー・ヘリサート・インサート(ねじ補強材) > 挿入工具

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ