工具・セット品他では、いたずら防止ねじ用の専用工具、各種ねじのセットを扱っています。いたずら防止ねじは、六角星型など特殊な形状の頭を持ち、専用の工具でしか回せません。一般的なプラス・マイナスのドライバーが使えないため、子供用の遊具や配電盤、PCなどセキュリティを重視したものによく使われています。ねじセットは、径の違う何種類かのねじとナットがセットになっていて便利。何かを組み立てるというよりも、修理のときなどに活躍するセットです。

200件中 1件〜40件

並び替え:

1. ヨセポンチ(穴あき) ウイング

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ウイング ヨセポンチ(穴あき) 1本
レビュー:(1)

【特長】鉄骨の穴合わせに 赤色焼き付け塗装。【材質】炭素鋼S55C【穴径(Φmm)】5

工具・セット品他 > 工具類
注文コード 品番 内容量 全長(mm)頭部径(Φmm)サイズ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
21837996 16mm 1本 160 19 16 ¥999 0営業日後以内
21838005 20mm 1本 190 22 20 ¥1,290 0営業日後以内
21838014 22mm 1本 220 25 22 ¥1,590 0営業日後以内
21838023 24mm 1本 250 28 24 ¥1,890 0営業日後以内

2. ねじチェッカー ダイドーハント

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイドーハント ねじチェッカー 1台

【特長】30種類以上のねじの判別が可能です。【材質】アルミ、アルマイトメッキ仕上げ

工具・セット品他 > 工具類 > チェッカー
注文コード 品番 内容量 適合トラスコ品番質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
49043321 92600 1台 ボルト・小ねじ用 418-4491 1.23 ¥29,900 1営業日後以内
49043337 92601 1台 ナット・ワッシャー用 418-4505 1.32 ¥29,900 1営業日後以内

3. TRF/いたずら防止用ねじ 6ーロブ用L型レンチ (鉄/三価ホワイト) サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥2,290 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじ 6ーロブ用L型レンチ (鉄/三価ホワイト) 1個
レビュー:(1)

【表面処理】三価ホワイト【材質】鉄

工具・セット品他 > 工具類 > L形レンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
41756355 T-4 1個 ¥2,290 1営業日後以内
41756364 T-5 1個 ¥2,290 1営業日後以内
41756373 T-6 1個 ¥2,290 2営業日後以内
41756382 T-8 1個 ¥2,290 2営業日後以内
41756391 T-10 1個 ¥2,290 0営業日後以内

4. TRF/いたずら防止用ねじワンサイド用リムーバルツール サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじワンサイド用リムーバルツール 1個

【表面処理】生地【材質】鉄

工具・セット品他 > 工具類 > ドライバー
注文コード 品番 内容量 軸径(Φmm)適合サイズ 販売価格 出荷目安 数量
48620662 OW410 1個 10 M3/M4/3.5/4.2 ¥11,900 2営業日後以内
42491635 OW510 1個 10 M5/4.2/4.8 ¥11,900 0営業日後以内
42491644 OW610 1個 12 M6 ¥11,900 1営業日後以内

5. いたずら防止ねじ用ビット TRUSCO

販売価格(税別) ¥806 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
TRUSCO いたずら防止ねじ用ビット 1個
レビュー:(1)

【特長】いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。

工具・セット品他 > 工具類 > ビット > いたずら防止ねじ専用ビット
注文コード 品番 内容量 適合トラスコ品番タイプ 販売価格 出荷目安 数量
20783945 B170-0002 1個 M3 765-1619 ピン付六角穴 ¥806 1営業日後以内
20783954 B170-0003 1個 M5 765-1627 ピン付六角穴 ¥806 0営業日後以内
20783963 B170-0004 1個 M6 765-1635 ピン付六角穴 ¥806 0営業日後以内
20783972 B170-0005 1個 M8 765-1643 ピン付六角穴 ¥806 0営業日後以内
20783988 B170-0025 1個 M4 765-1651 ピン付六角穴 ¥806 0営業日後以内

6. [M5]ねじナットセット(鉄/ユニクローム) エスコ

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内
エスコ [M5]ねじナットセット(鉄/ユニクローム) 1セット

【エスコ品番】EA949GB【材質】鉄【表面処理】ユニクローム

工具・セット品他 > ネジナットセット

7. サイディング用皿取錐 ウイング

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
ウイング サイディング用皿取錐 1本

【特長】サイディング施工の新革命! サイディング用ビス専用設計。下穴径2.5mm皿取径5mmの下穴皿取錐。細ビスの下穴皿取にも最適。【長さ(mm)】(錐)15【全長(mm)】65【規格】2.5×5mm【六角軸対辺(mm)】6.35

工具・セット品他 > 工具類 > ビット

8. TRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト) サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥2,290 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじ 六角穴用L型レンチ (鉄/三価ホワイト) 1個

【材質】鉄【表面処理】三価ホワイト

工具・セット品他 > 工具類 > L形レンチ

9. レベルビス用水平器付きドライバー MUSE

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
MUSE レベルビス用水平器付きドライバー 1個

【特長】ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。 お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。【長さ(mm)】(先端ドライバー)58【全長(mm)】480【質量(g)】180【芯棒】15×370mm

工具・セット品他 > 工具類 > ドライバー

10. トライクルA用ビット(TRF/いたずら防止ねじ用) サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サイマコーポレーション トライクルA用ビット(TRF/いたずら防止ねじ用) 1個
レビュー:(1)

【六角対辺(mm)】6.35

工具・セット品他 > 工具類 > ビット > いたずら防止ねじ専用ビット

11. ワッシャ付 ねじナットセット(ステンレス) エスコ

販売価格(税別) ¥11,000 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ ワッシャ付 ねじナットセット(ステンレス) 1セット

【材質】ステンレス

工具・セット品他 > ネジナットセット

12. ねじナットセット(ステンレス) エスコ

販売価格(税別) ¥9,840
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ ねじナットセット(ステンレス) 1セット

【材質】ステンレス

工具・セット品他 > ネジナットセット

13. TRF/いたずら防止用ねじシステム5(ファイブ)専用ビット サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥4,190 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじシステム5(ファイブ)専用ビット 1個

【六角対辺(mm)】6.35

工具・セット品他 > 工具類 > ビット > いたずら防止ねじ専用ビット

14. TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,590 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじトライウィングビット 1個
レビュー:(4)

【寸法L(mm)】25.4【六角対辺(mm)】6.35

工具・セット品他 > 工具類 > ビット > いたずら防止ねじ専用ビット

15. M6x10 ゆるみ止六角ボルト ナット付(ステンレス/4本) エスコ

販売価格(税別) ¥470
0営業日後以内
エスコ M6x10 ゆるみ止六角ボルト ナット付(ステンレス/4本) 1個

【エスコ品番】EA949LL-610

工具・セット品他 > ネジナットセット

16. TRF/いたずら防止用ねじTRXビット サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,590 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじTRXビット 1個

【寸法L(mm)】25.4【六角対辺(mm)】6.35

工具・セット品他 > 工具類 > ビット > いたずら防止ねじ専用ビット

17. M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

販売価格(税別) ¥6,300
0営業日後以内
エスコ M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) 1個

【エスコ品番】EA949AD-7【材質】ステンレス

工具・セット品他 > ネジナットセット

18. シリンダー座金 コニシ

販売価格(税別) ¥80 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ シリンダー座金 1個

【特長】「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。

工具・セット品他

19. M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

販売価格(税別) ¥18,500
2営業日後以内
エスコ M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) 1個

【エスコ品番】EA949AD-35【材質】ステンレス

工具・セット品他 > ネジナットセット

20. M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

販売価格(税別) ¥5,550
0営業日後以内
エスコ M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) 1個

【エスコ品番】EA949AD-31【材質】ステンレス

工具・セット品他 > ネジナットセット

21. M6x20 ゆるみ止六角ボルト ナット付(ステンレス/4本) エスコ

販売価格(税別) ¥560
2営業日後以内
エスコ M6x20 ゆるみ止六角ボルト ナット付(ステンレス/4本) 1個

【エスコ品番】EA949LL-620

工具・セット品他 > ネジナットセット

22. [M4]ねじナットセット エスコ

販売価格(税別) ¥3,520
0営業日後以内
エスコ [M4]ねじナットセット 1セット

【エスコ品番】EA949GA

工具・セット品他 > ネジナットセット

23. TRF工具5ーロブ梅花用ビット(鉄/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥3,790
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 TRF工具5ーロブ梅花用ビット(鉄/生地) 1箱(1本)

【表面処理】生地(または標準)【材質】鉄(または標準)

工具・セット品他 > 工具類 > ビット

24. M2-M8 ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

販売価格(税別) ¥4,400
2営業日後以内
エスコ M2-M8 ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) 1個

【エスコ品番】EA949LS-2

工具・セット品他 > ネジナットセット

25. パイプ付土台座掘錐 ウイング

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ウイング パイプ付土台座掘錐 1個

【特長】土台を乗せた後で、アンカーボルトの周りを座掘り出来る! 基礎(コンクリート)と土台を固定するときに、アンカーボルトが土台より出ていない場合、アンカーボルトを傷めずに簡単に座掘りができます。アンカーボルト12mm(4分)用。土台ボルト穴15mm以上。【材質】炭素鋼S55C

工具・セット品他 > 工具類

26. M3  鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ

販売価格(税別) ¥3,700
2営業日後以内
エスコ M3 鍋・皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) 1個

【エスコ品番】EA949AF-6【表面処理】クローム

工具・セット品他 > ネジナットセット

27. M3-M8 鍋皿頭小ねじ・ワッシャー・ナットセット(ユニクロ) エスコ

販売価格(税別) ¥21,000
2営業日後以内
エスコ M3-M8 鍋皿頭小ねじ・ワッシャー・ナットセット(ユニクロ) 1個

【エスコ品番】EA949AF-20【表面処理】ユニクロ

工具・セット品他 > ネジナットセット

28. M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

販売価格(税別) ¥4,600
0営業日後以内
エスコ M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) 1個

【エスコ品番】EA949AF-21【表面処理】ユニクロ

工具・セット品他 > ネジナットセット

29. M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ) エスコ

販売価格(税別) ¥3,570
2営業日後以内
エスコ M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ) 1個

【エスコ品番】EA949AF-3【表面処理】クローム

工具・セット品他 > ネジナットセット

30. M2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY) エスコ

販売価格(税別) ¥8,900
2営業日後以内
エスコ M2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY) 1個

【エスコ品番】EA945AR-100【材質】RENY

工具・セット品他 > ネジナットセット

31. TRF/いたずら防止用ねじツーホールナット用ビット サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥4,690
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじツーホールナット用ビット 1個

【特長】ツー・ホール ナットの専用ビット【六角対辺(mm)】6.35【適合サイズ】M6/8/10

工具・セット品他 > 工具類 > ビット > いたずら防止ねじ専用ビット

32. SRBS 専用レンチ 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥999
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) SRBS 専用レンチ 1個

工具・セット品他 > 工具類 > L形レンチ

33. TRF/いたずら防止用ねじ六角穴用ビット サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,590 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじ六角穴用ビット 1個

【寸法L(mm)】25.4

工具・セット品他 > 工具類 > ビット > 六角穴用ビット

34. M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

販売価格(税別) ¥3,730
2営業日後以内
エスコ M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) 1個

【エスコ品番】EA949AF-26【表面処理】ユニクロ

工具・セット品他 > ネジナットセット

35. M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

販売価格(税別) ¥5,930
0営業日後以内
エスコ M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) 1個

【エスコ品番】EA949AD-101【材質】ステンレス

工具・セット品他 > ネジナットセット

36. TRF/いたずら防止用ねじツーホールナット用ドライバー(小箱) サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじツーホールナット用ドライバー(小箱) 1個

【適合サイズ】M6/8/10

工具・セット品他 > 工具類 > ドライバー

37. M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

販売価格(税別) ¥4,800
2営業日後以内
エスコ M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) 1個

【エスコ品番】EA949AD-103【材質】ステンレス

工具・セット品他 > ネジナットセット

38. TRF/いたずら防止用ねじマグネット付ドライバー(小箱) サイマコーポレーション

販売価格(税別) ¥4,690 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サイマコーポレーション TRF/いたずら防止用ねじマグネット付ドライバー(小箱) 1個

【表面処理】生地【材質】鉄

工具・セット品他 > 工具類 > ドライバー

39. M6 鍋頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

販売価格(税別) ¥8,370
2営業日後以内
エスコ M6 鍋頭ボルト・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) 1個
レビュー:(1)

【エスコ品番】EA949AD-10【材質】ステンレス

工具・セット品他 > ネジナットセット

40. M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

販売価格(税別) ¥4,600
2営業日後以内
エスコ M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) 1個

【エスコ品番】EA949AF-23【表面処理】ユニクロ

工具・セット品他 > ネジナットセット

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ