198件中 1件〜40件

並び替え:

1. LLFA_スムース_R1-5-8A GTG ENGINEERING

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内
GTG ENGINEERING LLFA_スムース_R1-5-8A 1個

【特長】これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。 【トラスコ品番】467-9989 【質量(g)】113 【温度範囲(℃)】-90〜260 【寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)】600×20×8 【引張強度】温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上 【伸び(%)】325以上 【強さ】(破壊)15ポンド(6.8kg)以上 【絶縁耐力】400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10448646 LLFA SMOOTH R1-8C-S 1個 ¥7,590 0営業日後以内

2. ワンダーガン オオサワ&カンパニー

販売価格(税別) ¥11,800 〜 バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オオサワ&カンパニー ワンダーガン 1個ほか
レビュー:(1)

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75531933 W101 1個 ¥15,800 4営業日後以内
75531942 W101-V-LC 1個 ¥14,900 0営業日後以内
05589718 W101-V-LC-A 取付型・Aセット 1セット ¥16,800 4営業日後以内
05589727 W101-V-LC-B 取付型・Bセット 1セット ¥19,900 4営業日後以内
05589736 W101-V-LC-20 取付型・集塵器セット 1セット ¥39,800 3営業日後以内

3. 充填式ECOスプレー缶 SK-11

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
SK-11 充填式ECOスプレー缶 1個

【特長】パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。【用途】スプレー缶。 【材質】アルミニウム 【容量(mL)】600 【使用圧力(MPa)】0.34〜0.64 【耐圧(MPa)】0.98 【適合チャック】米式バルブ

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
67387583 SRPS-600ECO 1個 ¥5,290 0営業日後以内

4. 圧力スイッチ TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,950
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 圧力スイッチ 1個

【特長】接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。 【接続口径】G3/8 【質量(g)】500 【使用圧力(MPa)】0〜0.8 【使用流体】空気 【流体温度(℃)】5〜60 【耐圧力(MPa)】1

その他
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 設定圧力(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
20787375 TP-1213-10 1個 496-0289 0.03〜0.3 ¥4,950 1営業日後以内
20787384 TP-1218-10 1個 496-0297 0.10〜0.8 ¥4,950 0営業日後以内

5. KYB ガススプリング KYB

販売価格(税別) ¥3,190 〜
5営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
KYB KYB ガススプリング 1個
レビュー:(1)

【特長】コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉ようとして最適の特性を持っています。 またバネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。【用途】各種開閉、棚昇降など

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10007786 KSF100-10 1個 ¥3,190 5営業日後以内
10007795 KSF100-5 1個 ¥3,190 5営業日後以内
10007804 KSF50-10 1個 ¥3,390 5営業日後以内
10007813 KSF50-5 1個 ¥3,190 5営業日後以内
10007838 KSF70-5 1個 ¥3,390 5営業日後以内

6. W301用部品 オオサワ&カンパニー

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オオサワ&カンパニー W301用部品 1個ほか

その他

7. エースボール3W (両内ねじ型) アソー

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アソー エースボール3W (両内ねじ型) 1個

その他

8. 3in1マルチ・ドライフィル 前田シェルサービス

販売価格(税別) ¥5,690 〜
1営業日後以内から出荷目安:90日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
前田シェルサービス 3in1マルチ・ドライフィル 1個

その他

9. レマン・ドライフィルター交 前田シェルサービス

販売価格(税別) ¥5,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
前田シェルサービス レマン・ドライフィルター交 1個

その他

10. レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス

販売価格(税別) ¥18,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
前田シェルサービス レマン・ドライフィルター 1個

その他

11. 小型単段ベーンポンプ ダイキン工業

販売価格(税別) ¥39,900
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ダイキン工業 小型単段ベーンポンプ 1台

その他

12. エアツールホルダー MINI SK-11

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SK-11 エアツールホルダー MINI 1個
レビュー:(1)

【特長】エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。【用途】エア工具の携帯。 【仕様】28×95×25 【材質】カラビナ:アルミニウム合金・他 【材質(本体)】鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 【質量(g)】54 【耐荷重(kg)】1 【継手】接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ

その他

13. スーパーエアーホース 十川産業

販売価格(税別) ¥3,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
十川産業 スーパーエアーホース 1本ほか

【特長】ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。【用途】コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 【材質】軟質塩化ビニール(PVC) 【使用温度範囲(℃)】-5〜60 【使用圧力(MPa)】1

その他

14. エアツールホルダー BIG SK-11

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SK-11 エアツールホルダー BIG 1個

【特長】エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。【用途】エア工具の整理整頓。 【材質】カラビナ:アルミニウム合金・他 【材質(本体)】鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 【質量(g)】140 【耐荷重(kg)】3 【継手】接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ

その他

15. 精密レギュレーター ユニコントロールズ

販売価格(税別) ¥20,900
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニコントロールズ 精密レギュレーター 1個

その他

16. ジョプラ用フラットノズル SK-11

販売価格(税別) ¥2,790
1営業日後以内
SK-11 ジョプラ用フラットノズル 1個

【特長】ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。【用途】ジョプラダスターR用アタッチメント。 【材質】SPP樹脂 【口径(Φmm)】吹出:1×16穴 【接続ねじ】R1/4オネジ 【常用使用圧力(MPa)】0.7 【使用環境温度(℃)】0〜130(0.5Mpa)

その他

17. ジョプラ用中空糸膜フィルター SK-11

販売価格(税別) ¥3,990
1営業日後以内
SK-11 ジョプラ用中空糸膜フィルター 1個

【特長】ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。【用途】ジョプラダスターR用アタッチメント。 【材質】中空糸膜:PP 【材質(ケース)】PA 【耐圧(MPa)】0.8 【使用環境温度(℃)】0〜5

その他

18. オイル冷却装置 オイルコン (循環形) ダイキン工業

販売価格(税別) ¥669,000 〜
3営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ダイキン工業 オイル冷却装置 オイルコン (循環形) 1台

その他

19. 真空コールドトラップ 佐藤真空

販売価格(税別) ¥289,000
出荷目安:30日
佐藤真空 真空コールドトラップ 1個

【トラスコ品番】838-8286

その他

20. オイルミストトラップ 佐藤真空

販売価格(税別) ¥17,900
2営業日後以内
佐藤真空 オイルミストトラップ 1個

【トラスコ品番】818-9249

その他

21. オイルミストトラップ 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥9,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 オイルミストトラップ 1個

【用途】理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 【適合機種】USW-50N 【材質】SPC

その他

22. ジョプラ用嵐ノズル SK-11

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
SK-11 ジョプラ用嵐ノズル 1個

【特長】ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。【用途】ジョプラダスターR用アタッチメント。 【材質】アルミニウム 【回転数(min-1[r.p.m])】ノズル:600 【最高使用圧力(MPa)】1

その他

23. オイルコン ダイキン工業

販売価格(税別) ¥569,000 〜
出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイキン工業 オイルコン 1台

【特長】タンク上へ直付けする浸漬式です。 冷媒ガス欠検知機能付です。 従来商品と比較して電気代約20%削減します。 低騒音を実現(68dBから62dBに)しました。【用途】工作機械(NC、MC、プレス機械)の作動油冷却(温度管理)および切削油冷却(ワーク、ツールの冷却) 【仕様】高精度インバーター機、浸漬オープン形(切削、研削液(油)用)99時間タイマー付 【騒音値(dB)】62 【適合流体】水溶性切削油、研削油、潤滑油、作動油、工業用水など 【使用粘度範囲(mm2/sec)】0.5〜200(低粘度油使用時)

その他

24. 抗菌・除菌3in1マルチ・ド 前田シェルサービス

販売価格(税別) ¥569,000 〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
前田シェルサービス 抗菌・除菌3in1マルチ・ド 1個

その他

25. ドレンデストロイヤー フクハラ

販売価格(税別) ¥999,000 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フクハラ ドレンデストロイヤー 1台

【特長】優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。 【材質】塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ 【電源(DC-V)】100 【出口油分濃度(wt ppm)】5以下

その他

26. ドレンセパレーター(ねじ込み) ヨシタケ

販売価格(税別) ¥17,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨシタケ ドレンセパレーター(ねじ込み) 1個

その他

27. エクセル・排気フィルター 前田シェルサービス

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
前田シェルサービス エクセル・排気フィルター 1個

【トラスコ品番】838-7343

その他

28. ドレンセパレーター(フランジ) ヨシタケ

販売価格(税別) ¥19,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨシタケ ドレンセパレーター(フランジ) 1個

その他

29. ダストフィルター 佐藤真空

販売価格(税別) ¥69,900 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
佐藤真空 ダストフィルター 1個

その他

30. オイルジェッター 旭精工

販売価格(税別) ¥76,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
旭精工 オイルジェッター 1台ほか

その他

31. 内ねじエルボ アソー

販売価格(税別) ¥3,390
3営業日後以内
アソー 内ねじエルボ 1個

【トラスコ品番】483-5824

その他

32. 抗菌レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス

販売価格(税別) ¥19,900 〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
前田シェルサービス 抗菌レマン・ドライフィルター 1個

その他

33. 除菌フィルター フクハラ

販売価格(税別) ¥37,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
フクハラ 除菌フィルター 1個

その他

34. 抗菌・除菌3in1マルチ・ 前田シェルサービス

販売価格(税別) ¥2,057,130
出荷目安:90日
前田シェルサービス 抗菌・除菌3in1マルチ・ 1個

【トラスコ品番】838-7484

その他

35. 抗菌レマン・ドライフィルターRc3/8インチ 前田シェルサービス

販売価格(税別) ¥47,900
3営業日後以内
前田シェルサービス 抗菌レマン・ドライフィルターRc3/8インチ 1個

【トラスコ品番】838-7385

その他

36. プレフィルター フクハラ

販売価格(税別) ¥15,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
フクハラ プレフィルター 1個

その他

37. ミクロミストフィルター フクハラ

販売価格(税別) ¥17,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
フクハラ ミクロミストフィルター 1個

その他

38. エアユニット用圧力計 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,680
1営業日後以内
TRUSCO エアユニット用圧力計 1個

【特長】エアユニット、レギュレータ用の交換用圧力計です。 【付属品】取付ビス2本、ガスケット1枚 【トラスコ品番】759-6863 【適合機種】TACP403、TACT403、TAFR403、TAR403 【質量(g)】11 【表示板径(Φmm)】20

その他

39. ジョプラ用ノズル交換AD SK-11

販売価格(税別) ¥469
1営業日後以内
SK-11 ジョプラ用ノズル交換AD 1個

【特長】ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。【用途】ジョプラダスターR用アタッチメント。 【材質】POM樹脂 【取付ねじ】M14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ

その他

40. CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ 妙徳

販売価格(税別) ¥69,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ