903件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DRALL+グリップのドライバーセット。
質量(g)645 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×39
1セット
33,980 税込37,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ボルトカッターセット
結束、ねじり、切断に適しており、少ない力で効率的に作業できます。カニックニッパーは衝撃を軽減し、連続使用に最適で、ボルトカッターは硬い素材の切断に対応します。高い耐久性と作業の快適さを兼ね備えています。
用途メカニックニッパー: 重作業、連続的な切断、低い鉄筋の結束に適しています;ボルトカッター: 硬い素材の切断、精密作業に最適 セット内容MsterCUT重工用メカニックニッパー(87512020)、LightCUTボルトカッター(87980050) 質量(g)3154 入数2本
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ファストラッチセット
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
セット内容ファストラッチ 240-8X5/16・240-10X3/8・240-13X1/2・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール 質量(g)1163
1セット
76,980 税込84,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)マイナスビット
差込角1/4"HEXのマイナスビット。
全長L(mm)25 差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
1個
1,398 税込1,538
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット
差込角1/4"HEXのトルクスビット。
全長(mm)25 差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
1個
1,598 税込1,758
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット
差込角1/4"HEXのトルクスビット。
全長(mm)25 サイズT25 質量(g)6 先端寸法(mm)外形:4.4 差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
1個
1,598 税込1,758
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)プラスビット
差込角5/16"HEXのプラスビット。
全長(mm)32 差込角(HEX)5/16inch (32mm)
1個
999 税込1,099
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)プラスビット
差込角1/4"HEXのプラスビット。
全長(mm)25 質量(g)5 先端サイズ(#)3 差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
1個
399 税込439
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)プラスビット
差込角1/4"HEXのプラスビット。
全長(mm)25 質量(g)5 差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)
1個
389 税込428
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ボルテージテスター
樹脂製ハンドルのテスター。
用途交流125~250V用 全長(mm)190 質量(g)37
1本
1,698 税込1,868
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)TORQ-SETビット
差込角1/4"HEXのTORQ-SETビット。
全長(mm)25 質量(g)5 差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
1本
2,598 税込2,858
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチセット
トレイ付きのツールセット。
入数3点 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1セット
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイ付きのツールセット。
セット内容フレックスジョイントスパナ8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19mm(29-8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19) 質量(g)1079 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
81,980 税込90,178
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブレンチセット
トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9) 質量(g)2060 差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX) トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75 差込角(HEX)1/4inch (415SGB)
1セット
189,800 税込208,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットハンドルセット
トレイ付きのツールセット。
1セット
67,980 税込74,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット
トレイ付きのツールセット。
1セット
39,980 税込43,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)1/4SQソケットレンチセット
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)、ディープソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40L-4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)、マイナスドライバーソケット0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0mm(41K-0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0)、インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K-3・4・5・6・8)、プラスドライバーソケット1・2・3・4mm(44P-1・2・3・4)、ドライブハンドル150mm(400)、スライドTバー116mm(404)、エキステンションバー54・100・150mm(405/2・4・6)、ユニバーサルジョイント38mm(407)、1/4”ビットホルダー(412)、ラチェットハンドル(415)、1/4”x3/8”アダプター(409) 質量(g)1045 差込角(sq.)1/4inch トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1セット
159,800 税込175,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットセット
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.)1/2inch
1セット
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブソケットセット
トレイ付きのツールセット。
差込角(sq.)1/2inch トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1セット
81,980 税込90,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイ付きのツールセット。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(17-8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19) 質量(g)1550 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×45
1セット
91,980 税込101,178
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ファストラッチセット
トレイ付きのツールセット。
セット内容ファストラッチ10・11・13・14・17・19mm(240-10X3/8・11X7/16・13X1/2・14X9/16・17X21/32・19X3/4) 質量(g)1163 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
91,980 税込101,178
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3/8SQソケットレンチセット
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)、ディープソケット(12角)10・11・12・13mm(46-10・11・12・13)、ユニフレックスソケット10・11・12・13・14・15・16mm(47-10・11・12・13・14・15・16)、インヘックスソケット9mm(1049/9)、トライスクエアソケット(49X-M6・M8・M10)、エキステンションバー76・125・240mm(427/3・5・10)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)、フレックスラチェット(452QR) 質量(g)2701 差込角(sq.)3/8inch トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×32
1セット
269,800 税込296,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フレックススパナセット
トレイ付きのツールセット。
セット内容フレックスジョイントスパナ8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22mm(29-8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x19・20x22) 質量(g)1520 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ペンタローブビット
差込角1/4"HEXの5-STARビット。
全長(mm)26 差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (ブラック)
目盛付き。左ねじタイプ。
材質クロームバナジウム鋼/ガンメタル仕上げ アングル(°)ヘッドアングル:22.5
1個
7,398 税込8,138
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)TCSソケットセット
プラスチックケース入り。
セット内容絶縁ラチェットハンドル12165VDE、絶縁ソケット12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22、絶縁トライスクエアビットソケット12175VDE-XZNM8・10、絶縁ヘクスローブビットソケット12174VDE-T20・25・30、絶縁エキステンションバー12167VDE-3・6・10 質量(g)2800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×350×45 入数23点
1個
239,800 税込263,780
90日以内出荷

435QRN用スペアパーツ一式。
セット内容ピニオン、ロッキングディスク、レバー、ピン、ボール、スプリング、サークリップ2個、カバープレート 質量(g)48
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

入り組んだ所での作業に最適なフレキシブルナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
全長(mm)290 軸長(mm)175 許容トルク(N・m)8
1本
6,198 税込6,818
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートタイプ。
用途Oリング外しや各種作業に 全長(mm)155 質量(g)22
1本
2,398 税込2,638
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)Mercedes-Benz用TCSツールセット
306点ツールセット。
1個
1,698,000 税込1,867,800
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)Mercedes-Benz用TCSツールセット
264点ツールセット。
1個
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)BMWモーターサイクルTCSセット
139点ツールセット。
1個
519,800 税込571,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ピックツール (ベントタイプ)
45°ベントタイプ。
用途Oリング外しや各種作業に 全長(mm)155 質量(g)22
1本
2,398 税込2,638
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ブラスポンチ
真鍮製のポンチ。
軸径(Φmm)20 全長(mm)200 質量(g)533
1個
9,998 税込10,998
90日以内出荷

伸縮自在のエクステンションがアプリケーションの可能性を広げます。高い吸引力を持つ強力なメオジム磁石を採用。クリップ付き。高品質亜鉛メッキ真鍮製。スクライバーはキャップで保護されています。
用途届きにくい場所にある金属製の物体の「救出」に 全長(mm)150-660 直径(Φmm)6 質量(g)26 耐荷重(kg)0.5
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ピックツール (ベントタイプ)
ベントタイプ。
全長(mm)265 質量(g)138
1本
9,998 税込10,998
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ピックツール (90°タイプ )
90°タイプ。
用途Oリング外しや各種作業に 全長(mm)155 質量(g)22
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (クローム)
目盛付き。
材質クロームバナジウム鋼/クロームメッキ アングル(°)ヘッドアングル:22.5
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)TCSスパナセット
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)TCSビットセット
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容1/4"ビットラチェット4008・1601/4"、1/4"ビットホルダー4007、ビットセット56個(1206) 寸法(幅W×長さL)(mm)175×350 入数59点
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷