93件中 1件〜40件

並び替え:

1. エアーツール用オイラー エスコ

販売価格(税別) ¥1,700 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ エアーツール用オイラー 1個
レビュー:(2)

【特長】エアー工具の錆や腐食を防ぎます。 【使用圧力(MPa)】0.63

その他
注文コード 品番 内容量 エスコ品番 取付ねじ 販売価格 出荷目安 数量
03420645 EA153P-7 1個 EA153P-7 R(PT)1/4×Rc(PT)1/4 ¥1,700 0営業日後以内
03420654 EA153P-8 1個 EA153P-8 R(PT)3/8×Rc(PT)3/8 ¥2,060 0営業日後以内

2. エアモーター 不二空機

販売価格(税別) ¥179,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
不二空機 エアモーター 1台

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
59736678 FM-14RK-101 1台 ¥179,000 4営業日後以内
59736687 FM-24RK-101 1台 ¥259,000 4営業日後以内
59736696 FM-24RK-201 1台 ¥269,000 4営業日後以内
59736705 FM-27RK-101 1台 ¥369,000 4営業日後以内

3. エアーモーター 可逆回転式フランジ付 不二空機

販売価格(税別) ¥46,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
不二空機 エアーモーター 可逆回転式フランジ付 1台

【特長】小型軽量・強力モータです。

その他
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 質量(kg) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
59735524 F-5SM-8.5R 1台 147 0.6 850 ¥52,900 4営業日後以内
59735533 F-5SM-2R 1台 182 0.8 190 ¥65,900 31日
59735542 F-6SM-21R 1台 146 0.9 2000 ¥46,900 4営業日後以内
59735558 F-6SM-12R 1台 157 0.8 1000 ¥49,900 4営業日後以内
59735567 F-6SM-8R 1台 179 1.0 750 ¥56,900 4営業日後以内

4. アルミパイプ63白 日東工器

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
日東工器 アルミパイプ63白 1個

【トラスコ品番】814-7657

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10008477 ALN-P-63W 1個 ¥12,900 3営業日後以内

5. スウィブルレギュレーター オフィスマイン

販売価格(税別) ¥2,990
オフィスマイン スウィブルレギュレーター 1個

【特長】2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。 【仕様】エアー調整レギュレター機構 【材質】アルミニウム 【質量(g)】84 【最高使用圧力(MPa)】1.1 【取付口】RC1/4オネジ、メネジ

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58112451 - 1個 ¥2,990 0営業日後以内

6. 異径高ナット 日東工器

販売価格(税別) ¥319
3営業日後以内
日東工器 異径高ナット 1個

【トラスコ品番】814-7651

その他

7. アルミパイプ63青 日東工器

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
日東工器 アルミパイプ63青 1個

【トラスコ品番】814-7656

その他

8. ストレートジョイント63 日東工器

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
日東工器 ストレートジョイント63 1個

【トラスコ品番】814-7635

その他

9. スタッドジョイント Φ40-1 1/4 日東工器

販売価格(税別) ¥6,690
3営業日後以内
日東工器 スタッドジョイント Φ40-1 1/4 1個

【トラスコ品番】814-7639

その他

10. 30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
エスコ 30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) 1個

【エスコ品番】EA159GA

その他

11. エアーエングレーバーペン エスコ

販売価格(税別) ¥35,000
3営業日後以内
エスコ エアーエングレーバーペン 1個

【エスコ品番】EA159MA

その他

12. ボルトクリーナーセット 東空販売

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
東空販売 ボルトクリーナーセット 1台

【特長】ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。 タイヤショップでは必需品のツールです。【用途】大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします、サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます 【仕様】正逆回転切替えレバー有り 【トラスコ品番】826-6353 【セット内容】セット内容:MBC-30本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT 【材質】鉄 【全長(mm)】165 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0.5 【使用エアーホース内径(Φmm)】9.5

その他

13. 穴あけ治具 Φ63 日東工器

販売価格(税別) ¥53,900
3営業日後以内
日東工器 穴あけ治具 Φ63 1個

【トラスコ品番】814-7604

その他

14. エアーモーター 右回転専用フランジ付 不二空機

販売価格(税別) ¥46,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
不二空機 エアーモーター 右回転専用フランジ付 1台

【特長】小型軽量・強力モータです。

その他

15. スタッドジョイント Φ25-1/2 日東工器

販売価格(税別) ¥5,590
3営業日後以内
日東工器 スタッドジョイント Φ25-1/2 1個

【トラスコ品番】814-7637

その他

16. エアーポンプ ヨコタ工業

販売価格(税別) ¥73,900
3営業日後以内
ヨコタ工業 エアーポンプ 1台

【特長】ドラム缶への接続用に、ドラムジョイントCP及びパイプが付属です。 圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターに、ピストンポンプを直結した往復動ポンプです。 圧送による損失、汚染がありませんから車輌、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料補給を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各種油薬液など)の取り出しが容易に行えます。【用途】船舶、車輌、航空機、及びバーナー等への燃料補給作業 【トラスコ品番】809-4169 【セット内容】エアコックCP1、ホースニップルCP1、ドラムジョイントCP、パイプ 【ストローク(mm)】100 【全長(mm)】608 【使用空気圧力(MPa)】0.3〜0.6 【ピストン径(Φmm)】50

その他

17. エアーモーター 日本ニューマチック工業

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
日本ニューマチック工業 エアーモーター 1台

【特長】連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。 【全長(mm)】337 【質量(kg)】8.7 【最大トルク(N・m)】160 【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】200 【ホース内径(Φmm)】12.7 【空気消費量(m3/min)】1.4 【取付ネジ径】(ホース口径)3/8Rc 【馬力(PS)】(最大)1.3

その他

18. L型ジョイント63 日東工器

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
日東工器 L型ジョイント63 1個

【トラスコ品番】814-7632

その他

19. CBR-03用チップ 日東工器

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
日東工器 CBR-03用チップ 1個

【トラスコ品番】814-8077

その他

20. エアーダスターガン 信濃(SHINANO)

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
信濃(SHINANO) エアーダスターガン 1台

その他

21. エアーバイブレータ 日本ニューマチック工業

販売価格(税別) ¥69,900
1営業日後以内
日本ニューマチック工業 エアーバイブレータ 1台

【特長】衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります 【質量(kg)】18.7 【全高(mm)】220 【ホース内径(Φmm)】9.5 【空気圧力(MPa)】0.4 【空気消費量(m3/min)】0.39 【振動数(min-1)】2100 【最大外径(mm)】170 【取付ネジ径】(ホース口径)3/8Rc 【適合ボルト径】16 【ボルトピッチ径(Φmm)】136

その他

22. エアクリーナー 不二空機

販売価格(税別) ¥24,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
不二空機 エアクリーナー 1台

その他

23. 45°型ジョイントΦ40 日東工器

販売価格(税別) ¥7,390
3営業日後以内
日東工器 45°型ジョイントΦ40 1個

【トラスコ品番】814-7624

その他

24. スタッドジョイント Φ25-3/4 日東工器

販売価格(税別) ¥5,890
3営業日後以内
日東工器 スタッドジョイント Φ25-3/4 1個

【トラスコ品番】814-7638

その他

25. エアーフレックス Axel

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
Axel エアーフレックス 1台

【特長】リーズナブルコレクション。作業スピード重視のお客様にストローク10mmでご用意しました。 【ストローク(mm)】10 【全長(mm)】174 【質量(g)】1000 【空気圧力(MPa)】0.4〜0.6 【コレットサイズ(mm)】5Φコレット

その他

26. エアーフレックス Axel

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
Axel エアーフレックス 1台

【特長】本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。 【ストローク(mm)】5 【全長(mm)】163 【質量(g)】530 【空気圧力(MPa)】0.4〜0.6 【コレットサイズ(mm)】5(3) 【排気口】後方

その他

27. トルクメータ 日本ニューマチック工業

販売価格(税別) ¥599,000
3営業日後以内
日本ニューマチック工業 トルクメータ 1台

【特長】LED(発光ダイオード)によるデジタル表示のため、暗い場所でも読みとり可能 読みとりやすいピークホールド機能 正転・逆転どちらでも測定可能 一定時間内のブローカウンタ(打撃数)を表示 USB端子からパソコンに接続してデータ保存が可能 オートパワーオフ機能(5分間放置後OFF)、オートクリア機能を搭載【用途】パルスレンチのトルク検査・トルク調整 ナットランナのトルク検査・トルク調整 トルクレンチのトルク検査 インパクトレンチのトルク検査・トルク調整(定格トルクの60%以下で測定可) 【質量(kg)】(アンプ)0.6、(センサヘッド)1.8 【電源】ニカド電池1.2V x 5セル (700mAh) 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(アンプ)148 x 48 x 115、(センサヘッド)110 x 72 x 110 【トルク測定範囲(N・m)】3.0~200 【測定精度(%)】(トルク)±0.5

その他

28. 電子制御コントローラー UECシリーズ(単軸コントローラ) 瓜生製作

販売価格(税別) ¥279,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
瓜生製作 電子制御コントローラー UECシリーズ(単軸コントローラ) 1台

【特長】コストパフォーマンスに優れたLCDパネル。 LCDタイプの前面パネル採用により優れた経済性を実現しています。 締付けの設定値が前面LCDパネルより簡単に入力できます。(パソコンから設定値入力も可能です。) 【質量(kg)】約3.4 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】265×222×120 【表示】トルク分解能±2048(12Bit A/D使用)LCD(20桁×4行)、1桁デジタル表示(DPM):ワークNo.、4桁デジタル表示(DPM):トルク値 【設定方式】前面パネルよりの入力による設定、パソコンの接続による設定(専用ソフト必要) 【電源電圧(V)】AC100〜240 ±10% 【機能】パソコンの接続により、トルク波形の表示が可能です。 【入力信号】(端子台)作動 電圧/電流:DC24V/約10mA 6点(フリーフォーマット) 【ランプ】COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤) 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V 10以上 【電源周波数(Hz)】50/60 【使用周囲温度(℃)】0〜50(凍結なきこと) 【消費電力(VA)】約30 【表示内容】ワークNo.カウント残数、締付け時間、パルス数 【使用周囲湿度】90%RH以下(結露なきこと) 【出力信号】(端子台)接点容量 AC:125V 0.3A、DC30V 1A6点(フリーフォーマット)、VALVE 【耐ノイズ】1200V 1μS(ノイズシュミレータによる) 【主な機能】トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理

その他

29. 電子制御コントローラー UECシリーズ(単軸コントローラ) 瓜生製作

販売価格(税別) ¥429,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
瓜生製作 電子制御コントローラー UECシリーズ(単軸コントローラ) 1台

【特長】タッチパネル採用により、締付け結果が一目で判ります。 イーサネット(TCP/IP)に対応しています。 トルク波形を前面タッチパネルに表示できます。(パソコンへの表示も可能です。) トルクコントロール/トルクモニタリングが選択でき、各種締付け異常検知及び締付け本数管理が可能です。 8種類の締付けトルク値、締付け本数等の切り替えが可能です。 入出力チェックや異常表示は、前面パネルまたはパソコンの表示や音で確認できます。 パルスレンチでは、総締付け本数のほか総締付けパルス数の計測によるツール管理が可能です。 最大12000個の締付けデータを記憶でき、記憶された測定データから平均値、σ、3σ/平均値、Cp値、Cpk値等の統計処理を行えますので、締付けデータの統計的な解析が可能です。 またパソコンの接続により統計データのグラフ化を行うことも可能です。 外部入出力端子の利用により、ラインとのインターロックが可能です。 【質量(kg)】約3.6 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】265×222×120 【表示】トルク分解能±2048(12Bit A/D使用)、320×240ドット 25文字×15行(全角漢字の場合) 【設定方式】前面パネルよりの入力による設定、パソコンの接続による設定(専用ソフト必要) 【電源電圧(V)】AC100〜240 ±10% 【入力信号】(端子台)作動 電圧/電流:DC24V/約10mA 6点(フリーフォーマット) 【ランプ】COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUEランプ(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤) 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V 10以上 【電源周波数(Hz)】50/60 【使用周囲温度(℃)】0〜50(凍結なきこと) 【消費電力(VA)】約30 【使用周囲湿度】90%RH以下(結露なきこと) 【出力信号】(端子台)接点容量 AC:125V 0.3A、DC30V 1A6点(フリーフォーマット)、VALVE 【耐ノイズ】1200V 1μS(ノイズシュミレータによる) 【主な機能】トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理

その他

30. 電子制御コントローラー UECP-4800 瓜生製作

販売価格(税別) ¥379,000
4営業日後以内
瓜生製作 電子制御コントローラー UECP-4800 1台

【特長】UDP-MCシリーズを駆動させるドライバとツールを制御する多機能コントローラ(UEC-4800)との一体型コントローラ。 【適合機種】(電子制御オイルパルスレンチ)UDP-A60、A80、A100MCシリーズ 【質量(kg)】約4.4 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】265×222×145 【出力】オシロ/(プラグサイズ)JIS C6560、小型単頭プラグΦ3.5×15、フィルタ後のトルク波形をジャック端子により出力 【表示】トルク分解能±2048(12Bit A/D使用) LCD(20桁×4行) 【電源電圧(V)】AC100 【入力信号】(端子台)作動 電圧/電流:DC24V/約10mA 6点(フリーフォーマット) 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V 10以上 【電源周波数(Hz)】50/60 【使用周囲温度(℃)】0〜50(凍結なきこと) 【表示内容】ワークNo.カウント残数、締付け時間、パルト数、1桁デジタル表示(DPM)/ワークNo.、4桁デジタル表示(DPM)/トルク値 【LEDランプ】COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUEランプ(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤) 【使用周囲湿度】90%RH以下(結露なきこと) 【出力信号】(端子台)接点容量:DC30V 1A、6点(フリーフォーマット)、VALVE 【時計機能】フルオートカレンダー、24時間計、精度±1分/月 【主な機能】トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理 【キー】(LCD型)フロントパネル

その他

31. PMW-24 フットスイッチ 日東工器

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
日東工器 PMW-24 フットスイッチ 1個

【トラスコ品番】814-7836

その他

32. ポンプ ヨコタ工業

販売価格(税別) ¥419,000
2営業日後以内
ヨコタ工業 ポンプ 1台

【特長】エア式高性能渦巻ポンプです。排水、揚水、送水作業に威力を発揮します。 又、材質には青銅鋳物を使用していますので耐圧性、耐摩耗性にすぐれています。【用途】サンプポンプ 排水、揚水、送水作業に。 【仕様】揚水量:38m3/h 【付属品】ホースジョイント(1ヶ)、ホースニップル(1ヶ)、ホースジョイントナット(1ヶ)、ウォーターホースジョイント(1ヶ)、L-パッキン(1ヶ)、消防ねじ継手 【質量(kg)】32 【揚程(m)】能力:25 【ホース内径(Φmm)】水ホース:63.5 【空気圧力(MPa)】0.6 【取付ねじ】排気口:1/14Rc 【空気消費量(L/minANR)】(最大)4400

その他

33. エアモータ 不二空機

販売価格(税別) ¥149,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
不二空機 エアモータ 1台

【特長】可逆回転型の強力なエアモータです。【用途】可逆回転型の強力なエアモーターです 【使用空気圧力(MPa)】0.63

その他

34. エアモーター(右回転/ネジ) 不二空機

販売価格(税別) ¥39,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
不二空機 エアモーター(右回転/ネジ) 1台

その他

35. エアウェルドシェーバー 不二空機

販売価格(税別) ¥499,000
4営業日後以内
不二空機 エアウェルドシェーバー 1台

その他

36. 電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ) 瓜生製作

販売価格(税別) ¥649,000
4営業日後以内
瓜生製作 電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ) 1台

【特長】4軸同時に制御できる多機能コントローラ。 異なるツール4台の各種異常検知や締付け本数・パルス数を1台で管理します。 最大4台までのトルクセンサー付ツールを同時に制御することが可能です。 広範囲のトルクセンサー付ツールに対応。 高精度のトルクコントロール、トルクモニタリングが可能です。 締付けの設定値が設定ケースで簡単に入力できます。(設定ケースは取り外し可能です、またパソコンからの設定値入力も可能です。) イーサネット(TCP/IP)に対応しています。 トルクコントロール/トルクモニタリングが選択でき、各種締付け異常検知及び締付け本数管理が可能です。 パソコンの接続により、トルク波形の表示が可能です。 8種類の締付けトルク値、締付け本数等の切り替えが可能です。 入出力チェックや異常表示は、前面パネルまたはパソコンの表示や音で確認できます。 パルスレンチでは、総締付け本数のほか総締付けパルス数の計測によるツール管理が可能です。 最大各軸20000個の締付けデータを記憶でき、パソコンの接続により、記憶された測定データから平均値、σ、3σ/平均値、Cp値、Cpk値等の統計処理を行えますので、締付けデータの統計的な解析が可能です。 外部入出力端子の利用により、ラインとのインターロックが可能です。 【質量(kg)】約3.6 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】240×270×115 【設定方式】設定ケースよりの入力による設定、パソコン接続による設定(専用ソフトが必要) 【電源電圧(V)】AC100〜240 ±10% 【入力信号】(端子台)フォトカプラ絶縁による電流駆動入力方式/電圧:DC24V、入力抵抗:4.7KΩ 12(フリーフォーマット) 【ランプ】各軸COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUE(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤) 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V 10以上 【電源周波数(Hz)】50/60 【使用周囲温度(℃)】0〜50(凍結なきこと) 【消費電力(VA)】約50 【表示内容】4桁デジタル表示/トルク値、2桁デジタル表示/カウント残数表示、1桁デジタル表示(小)×4/ワークNo.、1桁デジタル表示(大)/軸No. 【使用周囲湿度】90%RH以下(結露なきこと) 【出力信号】(端子台)接点容量/AC:125V、0.3A、DC:30V1A 8点(フリーフォーマット)、VALVE、+24V(VALVE端子用) 【耐ノイズ】1200V 1μS(ノイズシュミレータによる) 【主な機能】トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理

その他

37. エアーフレックス Axel

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
Axel エアーフレックス 1台

【特長】1万ストローク/分 の高速で稼働する為、ヤスリ等を取り付け、アルミ、亜鉛 ダイカスト加工で発生するバリ取りに威力を発揮します。 またノコ刃を取り付ける事で、樹脂やゴム等の切断にも威力を発揮します。 【ストローク(mm)】10 【全長(mm)】185 【質量(g)】600 【空気圧力(MPa)】0.4〜0.6 【コレットサイズ(mm)】5(3)Φコレット 【排気方向】後方

その他

38. エアーフレックス Axel

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
Axel エアーフレックス 1台

【特長】パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。 【仕様】キャッチング:バイス式ホルダー 【ストローク(mm)】0.7 【回転数(min-1[r.p.m])】28000 【空気消費量(m3/min)】0.5 【排気口】後方

その他

39. ナイル 横型パワープレス本体GXY1010 室本鉄工

販売価格(税別) ¥99,900
3営業日後以内
室本鉄工 ナイル 横型パワープレス本体GXY1010 1台

【トラスコ品番】802-1417

その他

40. ワンショットオイラー オーシャンサプライ

オーシャンサプライ ワンショットオイラー

【特長】ワンショットオイラーはご利用のエアーツールをカプラーにセットするとメンテナンスで忘れがちなオイルを適量(0.5cc)のエアーツールオイルを注油し、且つ、そのまま保管可能なツールです。 エアーツールの故障する主な原因はエアーモーター部の「錆び」であり、雨等にぬらさずとも、コンプレッサーより送られる空気に含まれた水分でも錆びてしまいます。 ご使用毎の注油によって、エアーツールの寿命が格段に延びます。 又、エアーツールは形状が様々であり、吊るすフック等も付いていない場合が多いものです。 保管方法にお困りの方、このワンショットオイラーなら保管する為にエアーツールをワンショットオイラーに差し込んで頂くだけで綺麗に陳列され、オイル注入が一定量される便利なツールです。 【仕様】カプラー数/5(5連装)、カプラー角度範囲/垂直〜30度オイル注入量/0.5cc(1回のセット時)、使用オイル/エアーツールオイル(粘度32)、オイル重填量/1200mL安定注油限界値/100mL(0.1L以下の場合、安定した注油出来ない場合があります) 【材質】(本体)A5052アルミ材1.5t、(カプラー)真鍮、鉄、アルミ 【耐荷重(kg)】5(1カプラー毎) 【本体質量(kg)】2.5 【カプラータイプ】ワンタッチ式 【穴サイズ(mm)】固定ボルト/10まで [2.54(1インチ)間隔] 【間隔(mm)】カプラー/775(カプラー中心から中心) 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】400×175×80(カプラー部含まず)

その他

戻る ページ: 1 2 3 次へ