335件中 1件〜40件

並び替え:

1. 12tプレス(メーター付き) JTC

販売価格(税別) ¥55,000
3営業日後以内
JTC 12tプレス(メーター付き) 1台

【特長】グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。 【仕様】ブレート2枚付き 【ストローク(mm)】175 【寸法(幅W×奥行D)(mm)】695×500 【先端径(mm)】(ラム)52 【本体質量(kg)】78 【最大荷重(t)】12(59MPa)

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69327247 JTC5120MJ 1台 ¥55,000 3営業日後以内

2. 10tプレス(メーター付き) JTC

販売価格(税別) ¥41,800
3営業日後以内
JTC 10tプレス(メーター付き) 1台

【特長】グリセリン入りメーター付(MPa表示) 【ストローク(mm)】175 【寸法(mm)】680×450×1070 【先端径(mm)】(ラム)52 【本体質量(kg)】51 【最大荷重(t)】10(49MPa)

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69327256 JTC10003CJ 1台 ¥41,800 3営業日後以内

3. スクリューエキストラクターセット HASCO

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
HASCO スクリューエキストラクターセット 1セット

【特長】逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。 【セット内容】2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm 【全長(mm)】45 【ドライブサイズ】3/8インチ

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19178592 LE-0210 1セット ¥10,900 0営業日後以内

4. グリスニップル用キャップ TRUSCO

販売価格(税別) ¥330
0営業日後以内
TRUSCO グリスニップル用キャップ 1セット(10個)
レビュー:(1)

【特長】グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。 グリスニップルの防塵や多少の漏れを防止します。 【トラスコ品番】764-8871 【適合本体】TGNシリーズ 【材質】本体材料:ポリエチレンPE 【色】グレー

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20781486 TGN-CAP 1セット(10個) ¥330 0営業日後以内

5. 測定ゲージ トーインゲージ 軽〜大型車用 日平機器

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
日平機器 測定ゲージ トーインゲージ 軽〜大型車用 1個

【トラスコ品番】853-6070

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10531517 TG-XU 1個 ¥39,900 2営業日後以内

6. 不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン) 三晃精機

販売価格(税別) ¥49,900
0営業日後以内
三晃精機 不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン) 1台

【特長】軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1〜2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。 【付属品】単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付 【寸法(mm)】62×116×31 【測定範囲】1.33330〜1.5318 【質量(g)】130(電池含まず) 【精度】(測定)±0.0003、(温度)±1℃ 【機能】自動電源オフ 【表示桁数】5 【使用電池】単4電池×1個 【使用環境温度(℃)】5〜40

その他

7. ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCO

販売価格(税別) ¥578 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ピンタイプ(グリスニップル) 1セット(3個)ほか

【特長】ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。 【材質】本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 【適合ホース】ヤマダ SPK-1C

その他

8. 測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用 日平機器

販売価格(税別) ¥29,900
2営業日後以内
日平機器 測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用 1個

【トラスコ品番】853-6069

その他

9. ソケットホルダー JTC

販売価格(税別) ¥2,250 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JTC ソケットホルダー 1個

その他

10. ネジ変換ジョイント KOTO

販売価格(税別) ¥4,190 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOTO ネジ変換ジョイント 1個

その他

11. 片フック付チェーン KOTO

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
KOTO 片フック付チェーン 1個

【特長】2m・3mにペリカン状の片フック付き6トン対応チェーンです。 プーリングタワー対応チェーンです。 【チェーンピッチ(mm)】24 【チェーン径(Φmm)】外径26.6 【チェーン長(mm)】2000 【チェーン線径(Φmm)】8

その他

12. レンチホルダー JTC

販売価格(税別) ¥2,870
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JTC レンチホルダー 1個

【仕様】ネジ固定式

その他

13. トルクエクステンション KOTO

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
KOTO トルクエクステンション 1個

【特長】ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。 【質量(kg)】0.689 【ケース寸法(mm)】150×45×40

その他

14. ボタンヘッド(グリスニップル) TRUSCO

販売価格(税別) ¥525 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ボタンヘッド(グリスニップル) 1セット(2個)ほか

【特長】ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。 【材質】本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 【適合ホース】ヤマダ SPK-2C

その他

15. ホイールセンターロケット KOTO

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
KOTO ホイールセンターロケット 1パック(2個)

【特長】ISO規格ホイールセンター出しサポートツール。 大型トラックのISOホイール採用によって難しくなったホイールのセンター出しが簡単に行えます。 ホイール装着時のハブボルト損傷防止に。 【質量(kg)】0.395 【適合ねじ】M22×P1.5(右ねじ) 【ケース寸法(mm)】160×90×30 【適合穴径(Φmm)】26(ホイール)

その他

16. 無線コントローラー ヤマダコーポレーション

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
ヤマダコーポレーション 無線コントローラー 1台

【トラスコ品番】811-7044

その他

17. フロントハブプーラー用センターボルト HASCO

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
HASCO フロントハブプーラー用センターボルト 1個
レビュー:(1)

【トラスコ品番】823-0669

その他

18. パイプベンダー HASCO

販売価格(税別) ¥47,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HASCO パイプベンダー 1個

その他

19. フレキシブルエキステンション KOTO

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
KOTO フレキシブルエキステンション 1個
レビュー:(1)

【特長】手の届かない狭い曲がりくねったスペースでも使用できるインパクトレンチ用エクステンションです。 【材質/仕上】鉄/メッキ 【サイズ】12.7sq(1/2")

その他

20. ソケットエクステンション KOTO

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KOTO ソケットエクステンション 1個ほか

【特長】ロングソケット等では困難な、自動車解体作業やホイール外しに最適です。 一体削り出し品のため、非常に丈夫です。 【差込角(sq.)】12.7

その他

21. カムロッククランプ KOTO

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KOTO カムロッククランプ 1個

その他

22. カムロッククランプセット KOTO

販売価格(税別) ¥22,900
1営業日後以内
KOTO カムロッククランプセット 1セット

【特長】ツインカムエンジンのタイミングベルト交換時に、カムプーリーを簡単に固定することが出来ます。 取付はカムプーリーの間隔に合わせてワンタッチ。 小型ディーゼルエンジンにも利用できます。 スバル車等プーリー間に障害物のあるホンダ車にも対応できます。 【質量(kg)】1.222 【ケース寸法(mm)】260×135×110 【適合車種】【KEL-1】(トヨタ)3S-GE、7M-GE、(日産)VG20DE、(ホンダ)F22A、(三菱)6G72【KEL-2】(トヨタ)1G-GE、1JZ-GE、(日産)CA-18、(ホンダ)F20A【KEL-3】(トヨタ)4A-GE、(三菱)4GE、(スバル)EJ-20、EJ-25【KEL-4】(トヨタ)2C、(三菱)4D6【KEL-5】(ホンダ)B20B、K20A、K24A他

その他

23. エンジンチェーン KOTO

販売価格(税別) ¥6,490
2営業日後以内
KOTO エンジンチェーン 1個
レビュー:(1)

【特長】エンジンやミッションの吊り上げに便利です。 先端のプレートにボルトを掛ける事ができますので、幅広い車種に対応します。 別売のCS-8(ペリカンフック)も取付きます。 【適合】軽〜普通車 【全長(mm)】750 【質量(kg)】1.092 【穴径(Φmm)】14 【使用荷重(kg)】MAX450 【ケース寸法(mm)】200×90×60

その他

24. プーラー ホイールプーラー 2〜4トン車用 日平機器

販売価格(税別) ¥59,900
2営業日後以内
日平機器 プーラー ホイールプーラー 2〜4トン車用 1個

【トラスコ品番】853-6004

その他

25. ホースピック ANEX

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
ANEX ホースピック 1本

【特長】ホースのピックアップに便利な曲り形状です。【用途】エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業に 【トラスコ品番】494-2612 【材質】クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE 【厚さ(mm)】32 【全長(mm)】240 【質量(g)】91 【軸長(mm)】130

その他

26. セーフティーワイヤー KOTO

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
KOTO セーフティーワイヤー 1個

【特長】ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。 ストッパー付フックで確実なロックをします。 クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。 【質量(kg)】0.37 【ケース寸法(mm)】380×290×15 【ワイヤー長(mm)】1500

その他

27. ドレーンマグネットキャッチャー KOTO

販売価格(税別) ¥3,490
KOTO ドレーンマグネットキャッチャー 1個
レビュー:(1)

【特長】手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。 【全長(mm)】285 【質量(kg)】0.078 【ケース寸法(mm)】35×35×295

その他

28. 不正燃料判別器 軽油専用比重計 三晃精機

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
三晃精機 不正燃料判別器 軽油専用比重計 1台

【特長】デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。 燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。 パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。【用途】不正燃料の確認に 【目盛範囲】0.798〜0.879 【直径×長さL(Φmm×mm)】75×600(ホース除く) 【適合パイプ】Φ65以上1000mmまで 【ホース長さ(mm)】600

その他

29. マルチスライドポール KOTO

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
KOTO マルチスライドポール 1個

【特長】ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。 【全長(mm)】560〜1230 【質量(kg)】0.589 【耐荷重(kg)】10 【ケース寸法(mm)】590×150×50

その他

30. スクレーパー ANEX

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ANEX スクレーパー 1本
レビュー:(1)

【特長】幅広く鋭利な先端形状です。【用途】シリンダーヘッド、オイルパン、タイミングチェーンカバーの液体ガスケットの剥離作業に 【トラスコ品番】494-2655 【材質】刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE 【厚さ(mm)】32 【全長(mm)】180 【質量(g)】114 【軸長(mm)】70 【先端幅(mm)】25

その他

31. エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

販売価格(税別) ¥86 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)

32. キャリパーピストンプーラー(対向型対応) HASCO

販売価格(税別) ¥44,900
2営業日後以内
HASCO キャリパーピストンプーラー(対向型対応) 1個

【トラスコ品番】853-5895

その他

33. フック付チェーン KOTO

販売価格(税別) ¥10,900
2営業日後以内
KOTO フック付チェーン 1個

その他

34. クランプ(C-90N) KOTO

販売価格(税別) ¥15,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOTO クランプ(C-90N) 1個ほか

その他

35. スプレー レバースプレー 日平機器

販売価格(税別) ¥1,690
2営業日後以内
日平機器 スプレー レバースプレー 1個

【トラスコ品番】853-6024

その他

36. マルチショックアダプター KOTO

販売価格(税別) ¥41,900
2営業日後以内
KOTO マルチショックアダプター 1個

【特長】軽〜大型車のタイロッドブーツの挿入やFF車のテーパーベアリング打ち込みや圧入台としてお使いいただけます。 1台3役(タイロッドブーツ挿入・ハブベアリング挿入・圧入れ台) 【セット内容】アタッチメントNo.0〜No.8(各1個)、バッシングアダプター 【質量(kg)】3.25 【ケース寸法(mm)】260×155×120

その他

37. ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 日平機器

販売価格(税別) ¥29,900
2営業日後以内
日平機器 ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 1個
レビュー:(1)

【トラスコ品番】853-6000

その他

38. ホイールセッティングボルト HASCO

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
HASCO ホイールセッティングボルト 1個

【特長】リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。 【サイズ】M12×P1.5(2本セット)

その他

39. T型ドラムビスドライバー KOTO

販売価格(税別) ¥2,090
1営業日後以内
KOTO T型ドラムビスドライバー 1個

【特長】普通自動車のブレーキドラムを取り外します。

その他

40. ハンドルロック KOTO

販売価格(税別) ¥6,790
1営業日後以内
KOTO ハンドルロック 1個

【特長】ハンドルに簡単固定するだけで大切な車を盗難から守ります。 ストロークが長いのでハンドルやギヤ取付け位置が多様な為、幅広い車種にご使用いただけます。 【適合】軽自動車〜トラックまで 【質量(kg)】1.57 【ケース寸法(mm)】120×690×50

その他

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ