カメラ用バッテリー/充電器 :「キャノン デジカメ」の検索結果

バッテリーとは、こちらではデジタルカメラなどに使用するものを指します。デジタルカメラの充電器は、リチウムイオンタイプが主流です。バッテリーは基本的にその機器の型番に適応したものを使用しますが、メーカーによっては汎用性のあるものを販売しており、そのメーカーの機種であれば幅広く使用可能。バッテリー本体だけではなく、バッテリー用の充電器などもこのカテゴリで販売されています。充電器本体と電源に接続するコードがセットになっていて、充電器だけが壊れたというときでも買い替えることができて便利です。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45 アズワン品番64-9619-63 適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62 使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能 適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
質量(g)約130 アズワン品番64-9619-71 適合バッテリーLP-E6 適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-74 適合バッテリーLP-E12 適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
質量(g)約85 アズワン品番64-9619-75 適合バッテリーLP-E17 適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
質量(g)約45 アズワン品番64-9619-61 使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能 適合カメラEOS Kiss X70 / X50
1個
4,298 税込4,728
欠品中

バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-73 適合バッテリーLP-E10 適合カメラEOS Kiss X70 / X50
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

大容量リチウムイオンバッテリー(10.8V/2700mAh)です。前モデルLP-E4Nから容量が約10%アップ。また、EOS-1D X Mark IIの最高約16コマ/秒の連続撮影を実現する電池特性も備えています。
寸法(mm)約68.45W×34.2H×92.8D 質量(g)約185 形式充電式リチウムイオン電池 公称電圧(V)DC10.8 使用湿度範囲85%以下 使用可能温度範囲充電時:+5℃~+40℃ 使用時:+0℃~+45℃ バッテリー容量(mAh)2700 アズワン品番64-9619-64 適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

バッテリーパックLP-E19、LP-E4N、LP-E4 を2個取り付けて充電できます。充電時間はLP-E19は約170分、LP-E4N/LP-E4は約140分。充電は1本ずつ行われます。バッテリーパック内の残量情報と実際の残量を補正し、残容量表示の精度を向上・維持するためのキャリブレーション機能を搭載しています。また、バッテリーの劣化度を3段階で表示します。
寸法(mm)約155W×51H×95D 質量(g)約335(電源コード、保護カバーを除く) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m)約2 定格出力DC12.6V/1.63A 使用湿度範囲85%以下 充電時間LP-E19:約2時間50分/1本、LP-E4N・LP-E4:約2時間20分/1本 使用可能温度範囲+5℃~+40℃ アズワン品番64-9619-76 適合バッテリーLP-E19/LP-E4N/LP-E4 適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

EOS 7D MarkⅡ用に開発された大容量バッテリーグリップ。本体と同じマグネシウム合金外装による防塵・防滴構造を採用。 。電源はバッテリーパックLP-E6N/E6のほか、同梱のバッテリーマガジンを使用し単3電池にも対応しました。LP-E6N/E6を2個使用した場合では、EOS 7D MarkⅡ単体使用時の約2倍の大量撮影が可能です。また縦位置撮影時にも優れた操作性を実現するため、(1)シャッターボタン(2)メイン電子ダイヤル(3)マルチコントローラー(4)AFフレーム選択ボタン(5)AEロック/FEロックボタン(6)AFスタートボタン(7)マルチファンクションボタン(8)測距エリア選択レバーを装備。縦位置操作部材スイッチは、縦位置撮影/横位置撮影の切替え用スイッチで ON にすると、バッテリーグリップのボタンやダイヤルが、カメラ本体のものと同様に機能します。 さらに別売のAC電源用アクセサリー「ACK-E6」を使用すればAC駆動も可能です。
質量(g)約330(電源、バッテリーマガジンなし) アズワン品番64-9619-67 適合カメラEOS 7D Mark II
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷