ラボシェイカー :「抽出」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
サイズ(mm)290×240×170
アズワン品番1-6168-11
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
付属品点検検査書類
寸法(mm)290×240×170
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き)
温度制御方式PID制御
外寸法(mm)290×240×170
温度設定範囲(℃)室温+5~70
アズワン品番1-6168-11-22
振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)226×166
1個
¥151,000
税込¥166,100
17日以内出荷
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。