試験機 :「樹脂」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。
温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。
過昇防止機能を装備しています。
熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。
ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付
材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)
カバーPMMA(アクリル)
寸法(mm)190×170×122
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz
温度表示デジタル表示(1℃単位)
ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)
温度センサーPt測温抵抗体
電源コード3P 1.5m(アダプター付き)
測定温度範囲(℃)室温~300
温度調整方法サイリスター電圧調節方式
ケーシング鋼板焼付塗装
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に
ストローク(mm)(熱板)0~90
ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
温度調整方法PID方式
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz
温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式PID制御
測定温度範囲室温~400℃
タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート
ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)
サイズ(mm)190×170×115
アズワン品番4-1658-01
安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
¥188,000
税込¥206,800
当日出荷
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz
温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式PID制御
測定温度範囲室温~400℃
タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート
ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)
サイズ(mm)190×170×115
アズワン品番4-1658-02
安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
¥188,000
税込¥206,800
10日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。