プリント基板・メッキとは、プリント基板のメッキ作業の際に、塗装しない部分を覆うマスキング専用のテープです。PVCフィルムが基材のテープは、優れた耐薬品性と密着性が特徴。メッキ液の飛沫や蒸気による汚れを防止します。シリコン処理された剥離紙にもしっかり付くメッキ用のテープは、ポリエステルフィルムが使われているため、伸びにくいことが特徴です。機械で自動貼りすることができます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコーン系 伸び(%)80 主な用途電気・電子用 引張強度(N/25mm)94.1 粘着力(N/25mm)6.67(対ステンレス) 特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性 再剥離
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.1 基材PETP(ポリエステル)フィルム 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)2.74 粘着力(N/20mm)5.48 特性耐薬品性、密着性
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 動画あり
厚さ(mm)0.085 長さ(m)33 粘着剤シリコン系 耐熱温度(℃)200 引張強度(N/25mm)70 粘着力(N/25mm)9
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。 グリーン テープ長さ(m)66 テープ厚さ(mm)0.11 仕様切断にはカッターが必要 基材ポリエステルフィルム 引張強度35N/10mm 粘着剤特殊配合半透明緑色粘着剤 粘着力3.49N/10mm 連続使用温度(℃)100(1時間) 粘着力(N/10mm)3.49
1巻
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。 テープ厚さ(mm)0.08 テープ長さ(m)100 粘着力(N/20mm)0.6
1個
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途プリント基板端子メッキ時のマスキング テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 基材ポリエステルフィルム 表面処理剥離処理 粘着剤シリコーン系 タック(ボールNo.)26 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9] 引張強度(N/25mm)98 保持力(ズレmm)40℃/0.1
1ケース(60巻)ほか
369,000 税込405,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途耐熱マスキング用 再剥離用途 剥離処理面への接着用 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.105 基材ポリエステルフィルム 表面処理剥離処理 伸度(%)86 粘着剤シリコーン系 タック(ボールNo.)10 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)3.21 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8] 引張強度(N/25mm)430 保持力(ズレmm)40℃/0.1 再剥離
1ケース(96巻)ほか
129,000 税込141,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時にめっき液の飛沫や蒸気などからの保護用。 プリント基板めっき時のマスキング用。 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.08 基材PVCフィルム 主な用途電気・電子用 粘着力(N/20mm)1.00 特性耐薬品性、密着性
取扱い終了

プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少
用途プリント基板めっき時にめっき液の飛沫や蒸気などからの保護用。 プリント基板めっき時のマスキング用。 基材PVCフィルム テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.08 主な用途電気・電子用 粘着力(N/20mm)1.00 特性耐薬品性、密着性 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

シール性に優れ、耐薬品に強いフィルムテープです。
用途シール、補強、めっきマスキング 透明 幅(mm)25 長さ(m)66 厚さ(mm)0.05 再剥離可能 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)2.74 引張強度(N/cm)35
取扱い終了

高い耐熱性のある、クレープマスキングテープです。接着力を低く抑えているので、表面保護テープとしてもご使用頂けます。
用途プリント基板はんだ時のマスキング表面保護 薄黄 長さ(m)50 厚さ(mm)0.14 再剥離可能 基材クレープ紙 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)1.18 引張強度(N/cm)43 特性耐熱性
取扱い終了

耐薬品性に優れたマスキングテープです。 塩ビ基材はなじみがよく、凹凸や曲面にしっかり接着します。
用途電気めっき時のマスキング 透明 テープ長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.18 再剥離はがせます 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 接着力(N/cm)4.23 引張強度(N/cm)35.3
取扱い終了

耐熱性に優れ、高温でも高い保持力が持続します。 複雑なカーブでも途中で切れず、キレイにマスキングできます。
用途焼付塗装やプリント基板のはんだ付け等、高温条件でのマスキングに。 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.191 基材クレープ紙 粘着剤天然ゴム 耐熱温度(℃)163(1.5時間耐久) 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)43.8 特性高耐熱
取扱い終了

取扱い終了

密着性に優れ、作業時にはがれたりはずれたりしません。 塩化第二鉄溶液・過硫酸アンモン溶液など数多くの薬品に強いテープです。 使用後はのり残りがほとんどなく、はがしやすいテープです。
テープ長さ(m)50
取扱い終了