レースウェイとは、工場や駅のプラットホーム、さまざまな機械室などで、照明器具からつながる配線とその照明器具自体の取り付け、支持に使われる金具です。一般的には、取り付け支持に使われる金具のうち、幅が5cm以下のものがレースウェイと呼ばれます。それ以上径が大きいものはダクトと呼ばれることが多いです。取り付ける場所や角度によって形状はさまざま。開口下向き用、開口上向き用、吊りボルト用、エルボなどたくさんの種類のレースウェイがあります。

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. パイプハンガー 南電機

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
南電機 パイプハンガー 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。

レースウェイ > レースウェイ本体
注文コード 品番 内容量 長さ(m) 材質 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
58212813 P25 1個 2 溶融亜鉛めっき鋼板製 2.98 ¥869 0営業日後以内
58212822 P40 1個 2 溶融亜鉛めっき鋼板製 3.70 ¥1,390 0営業日後以内
58212831 Z-P25 1個 2 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) 3.1 ¥1,990 4営業日後以内
58212847 Z-P40 1個 2 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) 3.8 ¥2,790 4営業日後以内
25828347 SU-P25S 1本(2m) 2 ステンレス製(SUS304) 2.67 ¥3,490 4営業日後以内

2. ダクトハンガー 南電機

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
南電機 ダクトハンガー 1個
レビュー:(3)

【特長】ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。 【長さ(m)】2.5

レースウェイ > レースウェイ本体
注文コード 品番 内容量 材質 質量(kg) 板厚t(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40401593 D30 1個 溶融亜鉛めっき鋼板 3.3 1.6 ¥999 0営業日後以内
40401627 SU-D30 1個 ステンレス(SUS304) 3.24 1.5 ¥4,990 0営業日後以内
58212804 Z-D30H 1個 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) 4.4 2.0 ¥2,390 6営業日後以内

3. Eハンガー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) Eハンガー 1個ほか

【特長】Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付 【標準長さ(mm)】2500

レースウェイ > レースウェイ本体
注文コード 品番 内容量 材質 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
60997797 DLE015 1個 溶融亜鉛めっき鋼版製 2.7 15(40×15) ¥1,190 4営業日後以内
38245374 DLE030 1個 溶融亜鉛めっき鋼版製 4.3 30(40×30) ¥1,190 0営業日後以内
38245426 DLE045 1個 溶融亜鉛めっき鋼版製 5.5 45(40×45) ¥1,790 5営業日後以内
38245383 DLE075 1個 溶融亜鉛めっき鋼版製 7.7 75(40×75) ¥4,590 4営業日後以内
38245417 DLES030K 1個 ステンレス製 3.3 30(40×30) ¥6,490 4営業日後以内

4. ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥899 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) 1本
レビュー:(24)

【特長】ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。【用途】電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。

レースウェイ > レースウェイ本体
注文コード 品番 内容量 材質 全長(m) 断面2次モーメント 販売価格 出荷目安 数量
45126112 D15 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2.5 0.402cm4 ¥949 0営業日後以内
45126137 D20 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2.5 1.02cm4 ¥999 0営業日後以内
45126103 16D1 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2.5 2.05cm4 ¥899 0営業日後以内
57835321 D1-2M 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2 2.45cm4 ¥899 0営業日後以内
33233121 D1 1本 溶融亜鉛めっき鋼板 2.5 2.45cm4 ¥1,090 0営業日後以内

5. 直線レースウェイ ネグロス電工

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ネグロス電工 直線レースウェイ 1本ほか
レビュー:(5)

【特長】工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。【用途】照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 【全長(m)】4 【適合規格】(PS)E

レースウェイ > レースウェイ本体
注文コード 品番 内容量 材質 表面処理 質量(kg/m) 販売価格 出荷目安 数量
33233374 DP1 1本 JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板 (ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理 1.4 ¥1,690 0営業日後以内
57834576 DP2 1本 JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板 (ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理 1.8 ¥2,590 0営業日後以内
57834506 SD-DP1 1本 溶融Zn-Al-Mg-Si 合金めっき鋼板( スーパーダイマ) 高耐食性めっき鋼板(ボルト・ナット)ステンレス鋼   ¥2,990 2営業日後以内
57834524 SD-DP2 1本 溶融Zn-Al-Mg-Si 合金めっき鋼板( スーパーダイマ) 高耐食性めっき鋼板(ボルト・ナット)ステンレス鋼   ¥3,490 5営業日後以内
57834542 P-DP1 1本 JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板 メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理   ¥2,590 16日

6. レースウェイ本体 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) レースウェイ本体 1個

【仕様】センターマーク入り 【板厚(mm)】1.6 【標準長さ(m)】4

レースウェイ > レースウェイ本体

戻る ページ: 1 次へ

  南電機特集

おすすめ特集