サイン球
【特長】装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】サイン球【定格消費電力(W)】10【定格電圧(V)】110【全長(mm)】83【バルブ径(Φmm)】45


【特長】装飾照明に最適 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】サイン球【定格消費電力(W)】10【定格電圧(V)】110【色】ホワイト【全長(mm)】83【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】45


【特長】サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】サイン球【定格電圧(V)】110【色】クリア【全長(mm)】83【消費電力(W)】10【定格寿命(時間)】約10000【バルブ径(Φmm)】45

【特長】室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。【用途】看板用電球【口金】E17【定格電圧(V)】110【色】クリア【全長(mm)】58【質量(g)】14【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】35


【特長】サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】サイン球【定格電圧(V)】110【色】ホワイト【全長(mm)】83【消費電力(W)】10【定格寿命(時間)】約10000【バルブ径(Φmm)】45


【特長】サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】サイン球【定格電圧(V)】110【色】イエロー【全長(mm)】83【消費電力(W)】10【定格寿命(時間)】約10000【バルブ径(Φmm)】45

戻る ページ: 1 次へ