サイン球
ヤザワコーポレーション
サイン球7W
1個
サイン球
【特長】デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使えるランプです。【口金】E26【全長(mm)】61【質量(g)】20【消費電力(W)】7【外径(Φmm)】40【定格寿命(時間)】2000

販売価格(税別)
¥159
税込¥175

ヤザワコーポレーション
サイン球7Wレッド
1個
サイン球
【特長】デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使えるランプです。【全長(mm)】61【色】レッド【質量(g)】20【消費電力(W)】7【口金】E26【外径(Φmm)】40【定格寿命(時間)】2000

ELPA (朝日電器)
看板用電球
1個
サイン球
【特長】室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。【用途】看板用電球【口金】E17【定格電圧(V)】110【色】クリア【全長(mm)】58【質量(g)】14【定格寿命(時間)】約1500【バルブ径(Φmm)】35

ELPA (朝日電器)
サイン球 5W
1個
サイン球
【特長】装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。【口金】E26【電球の種類】白熱電球【電球形状】サイン球【定格消費電力(W)】5【定格電圧(V)】110【全長(mm)】83【定格寿命(時間)】約2000【バルブ径(Φmm)】45

JEFCOM(ジェフコム)
冷陰極サイン球
1個
サイン球
【特長】高速点滅OK(0.5秒以内の点滅)。残光のないキレがよい点滅で、様々な電飾看板やイルミネーションに最適。電球の約15倍の長寿命。消費電力5Wの省電力ランプ節電・省エネ【用途】店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、遊園地等の遊技施設の電飾、表示灯、常夜灯、安全灯、保安灯、信号灯等【口金】E26【電球形状】サイン球【定格消費電力(W)】5【定格入力電圧(V)】AC100【全長(mm)】123【質量(g)】68【周波数(Hz)】50/60Hz【外径(Φmm)】最大:50【定格寿命(時間)】15000【定格入力電流(mA)】70

戻る ページ: 1 次へ