4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3.3 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)68.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)4 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3.3 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)49 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)4 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)17.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)