検索条件:

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥8,990
ハタヤリミテッド BSライトスタンド (蛍光灯スタンド) 1個

【特長】インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 便利に持ち運べるスタンドタイプ。 【種別】インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付 【周波数(Hz)】50/60兼用 【定格電圧(V)】100 【コード長さ(m)】10 【トラスコ品番】107-3389 【全長(mm)】358 【質量(g)】800 【消費電力(W)】13 【電線仕様】VCTFK0.75mm2×2芯 【設置場所】屋内 【明るさ(Lm)】840 【電球の種類】コンパクト形蛍光灯

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02168476 FBS-10 1個 ¥8,990 0営業日後以内

2. スーパーストロングライト(耐震・特殊蛍光灯) 嵯峨電機工業

販売価格(税別) ¥19,900
嵯峨電機工業 スーパーストロングライト(耐震・特殊蛍光灯) 1本
レビュー:(1)

【特長】耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。 【電源(V)】AC100 【消費電力(W)】15 【コード長さ(m)】8 【トラスコ品番】253-0589 【寸法(mm)】335×54×49 【質量(kg)】1.06 【蛍光管】FPL-13EX-N 13ツイン管 【点灯方式】インバータ 【設置場所】屋内 【明るさ(Lm)】840 【防水性】屋内型 【電球の種類】コンパクト形蛍光灯

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
05869814 SL-13TE-8 1本 ¥19,900 0営業日後以内

3. ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 嵯峨電機工業

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
嵯峨電機工業 ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 1本

【特長】本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。 【仕様】インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd U CT5 【トラスコ品番】459-1291 【質量(kg)】3 【電源(V)】100 【保護構造】IP66 【消費電力(W)】27 【明るさ(Lm)】1550 【電球の種類】コンパクト蛍光灯

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37420031 EXSL-27 1本 ¥149,000 1営業日後以内

4. リールランプ・電源リール 日平機器

販売価格(税別) ¥18,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日平機器 リールランプ・電源リール 1個

【特長】各種生産工場、自動車整備工場等の照明用として抜群の機動性を発揮。照明機能のほかに、移動コンセントとして便利にお使いいただけます。・用途: 電源用(ダブルコンセント)。・外径: 11.0mm。・コード芯径×芯数: VCT2.0×3 【電源】125V 13W 【電球の種類】コンパクト形蛍光灯

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) コード全長(m) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02128926 HU-13N 1個 0.45 0.25 380×55 ¥18,900 3営業日後以内

5. ワークランプ CUSTOM KOBO

CUSTOM KOBO ワークランプ
レビュー:(7)

【特長】蛍光灯方式だから物が自然色に見えます。 60Wと同じ明るさです。 寿命が長いです。 横にも吊るせるタイプです。 インバーター内蔵式 小型、軽量で持ち運びに便利です。 用途にあった取り付けが可能です。【用途】一般作業・自動車整備灯・倉庫内作業灯・キャンプやアウトドアに 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】100 【消費電力(W)】13 【コード長さ(m)】約1.5(防雨用) 【仕様】簡単に付け外しできるフック付 【付属品】横掛け吊るし用フック×2個付 【適合】交換用ランプ:PL-130L 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約53×約53×約375 【電球の種類】コンパクト形蛍光灯

コンセントタイプ

戻る ページ: 1 次へ

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

  コンセントタイプ特集

コンセントタイプの新着商品

LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッド

LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッド ¥10,900

LEDレンカライトS LSX-5N ハタヤリミテッド

LEDレンカライトS LSX-5N ハタヤリミテッド ¥9,990

防水LED直管テンポライト 連結用コネクター ドウシシャ Luminous(ルミナス)

防水LED直管テンポライト 連結用コネクター ドウシシャ Luminous(ルミナス) ¥1,490 〜

≫コンセントタイプの新着商品をもっと見る