コンセントタイプ 電球の種類:蛍光灯 【通販モノタロウ】ワークランプ・ハンドランプ:オフィス・テープ・清掃用品
検索条件:
電球の種類蛍光灯

85件中 1件〜40件

並び替え:

1. 蛍光灯ワークライト 13W EARTH MAN

販売価格 ¥1,990
EARTH MAN 蛍光灯ワークライト 13W 1個
レビュー:(5)

【特長】蛍光灯だから明るく鮮やかな白い光。 省電力で経済的。屋内・屋外兼用の防雨タイプ。 インバーター内蔵だからチラつきが少ない。 軽くてサビない樹脂製ボディ。 横掛けフック付だから縦にも横にも吊下げ可能。【用途】一般作業に、自転車の整備に。 【質量(kg)】0.46 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】13 【電圧(V)】AC100 【消費電力(W)】13 【コード長さ(m)】1.5 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】53×53×380 【フック】フック付 【設置場所】屋内・屋外兼用 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03338362 WLT-330F 1個 ¥1,990 0営業日後以内

2. ハンディライト 日動工業

販売価格 ¥1,890
日動工業 ハンディライト 1台
レビュー:(22)

【特長】蛍光ハンディーライト、インバーター式。 8Wで明るさ抜群、球寿命は4000時間です。 遮光板付です。 市販の蛍光灯が使えます。 手元でON/OFFできるシーソー式スイッチです。 どこでも簡単取付フック付です。【用途】ガレージや工場内での軽作業用ランプ 【仕様】遮光板付、屋内型 【トラスコ品番】399-0265 【全長(mm)】500 【質量(g)】350 【定格電流(A)】0.16 【電線長さ(m)】5 【プラグ】2Pプラグ 【色温度(K)】6500 【電線仕様】VTC0.75mm2×2芯 【フック】フック付 【設置場所】屋内 【使用場所】屋内型 【入出力】100V(50/60Hz) 8W 【明るさ(Lm)】280 【光色】昼光色 【明るさ】白熱灯40W同等の明るさ 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37638237 FHL-8-5M 1台 ¥1,890 0営業日後以内

3. 防雨型蛍光ハンディライト 日動工業

販売価格 ¥3,990
日動工業 防雨型蛍光ハンディライト 1台
レビュー:(6)

【特長】耐震球60W以上の明るさです。 「フックで吊るす」「マグネットで貼り付ける」が自由自在にできます。【用途】自動車修理や狭所での作業に。 工場内の軽作業に最適。 【トラスコ品番】361-5910 【全長(mm)】370 【電源(V)】100 【消費電力(W)】11.2 【スイッチ】シーソースイッチ 【コード長さ(m)】5 【入力プラグ】15A125V2P防雨プラグ 【電線仕様-種別】VCTF0.75mm2 【使用電球】F13W-N(専用) 【全光束(Lm)】800 【色温度(K)】6500 【質量(g)】477 【フック】フック付 【耐水性】防雨タイプ 【マグネット】マグネット付 【明るさ(Lm)】800 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39469202 FHW-13N-5M-B 1台 ¥3,990 0営業日後以内

4. レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッド

販売価格 ¥6,990
ハタヤリミテッド レンカライト(蛍光灯連結ライト20) 1台
レビュー:(4)

【特長】コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。【用途】トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。 【トラスコ品番】370-3185 【電源(V)】100 【消費電力(W)】20 【コード長さ(m)】5 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2×2芯 【明るさ(Lm)】1170 【適合蛍光灯】FL20SS-N 【寸法(幅Wmm×長さLm)】67×794 【質量(g)】1180 【設置場所】屋外 【耐水性】防雨タイプ 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39469455 FP-5 1台 ¥6,990 0営業日後以内

5. 防雨型ケイハンドランプ 標準蛍光灯タイプ ハタヤリミテッド

販売価格 ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型ケイハンドランプ 標準蛍光灯タイプ 1台
レビュー:(6)

【特長】水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。【用途】建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 【電球】蛍光灯 【仕様】二重絶縁 【色】昼光色 【タイプ】標準タイプ 【定格電力(W)】18 【定格電圧(V)】AC100 【定格周波数(Hz)】50/60兼用 【全光束(Lm)】780 【定格寿命(時間)】8000 【電線太さ(mm2)】0.75 【照明装置】インバータ内蔵18W電球形蛍光ランプ(HLX-18N) 【電線仕様-種別】2PNCT 【色温度(K)】6400 【フック】フック付 【設置場所】屋外 【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】142×357 【電線仕様-心数(C)】2 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 電線長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
40433906 FEW-0 1台 421-6601 0.43 0.3 ¥2,990 0営業日後以内
40433915 FEW-5 1台 421-6628 0.92 5 ¥3,990 0営業日後以内

6. Vフリーライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥17,900 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) Vフリーライト 1台
レビュー:(1)

【特長】100V系・200V系のどちらの電源でも切替なしで使用できる。 付属金具で様々な設置にも対応(横吊り、縦吊り) 耐熱、高強度の透明ポリカーボネートパイプで耐粉塵構造・防雨型 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100〜240 【使用電圧範囲(V)】85〜242 【設置場所】屋外 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

7. フローレンライト ハタヤリミテッド

販売価格 ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハタヤリミテッド フローレンライト 1台
レビュー:(1)

【特長】コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。【用途】仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 【電線太さ(mm2)】0.75 【電線仕様-芯数】2 【電源(V)】100 【フック】フック付 【設置場所】屋外 【耐水性】防雨タイプ 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

8. センサーコード(屋外型) 日動工業

販売価格 ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 センサーコード(屋外型) 1個
レビュー:(1)

【特長】暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)【用途】工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!! 【質量(kg)】0.16 【定格電力(W)】1200 【定格電圧(V)】100 【コンセント個数】1 【コンセント形状】2極 【コード長さ(m)】0.5 【定格電流(A)】15 【適合機器】10A(1000W)まで 【電線仕様-種別】VCT 【電線許容電流(A)】21 【電線仕様-太さ(mm2)】0.75 【設置場所】屋外 【電線色】黒 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

9. 軽便蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド

販売価格 ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 軽便蛍光灯ランプ 1台
レビュー:(1)

【特長】取付け簡単、手軽に使えるクリップライト 蛍光灯23Wのコンパクトでも明るいソフトクリーム型ランプを採用。明るさ倍増の高効率反射ミラー付きでクールに明るく照らします。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度の調節自由。 本体にON、OFFスイッチ付き。 【電源(V)】100 【消費電力(W)】23 【コード長さ(m)】5 【質量(kg)】0.85 【タイプ】屋内用 【寸法・サイズ(mm)】約240×Φ135(ライト部分) 【材質】ランプ本体:樹脂クリップ部:鉄 【全光束(Lm)】1300 【使用電球】蛍光灯23W 【クリップ取付幅(mm)】50(max) 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

10. 反射板付蛍光灯ハンドライト EARTH MAN

販売価格 ¥1,890 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN 反射板付蛍光灯ハンドライト 1個

【特長】前方に光を集めて明るさアップ!反射板付。 引っ掛けて使える便利なフック付。 明るく鮮やかな白い光!省エネ蛍光ランプ。 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】(付属ランプ)AC100 【口金】E26 【コード長さ(m)】約0.3 【全光束(Lm)】1400 【フック】フック付 【本体電圧(V)】(ハンドライト本体)AC100 【光色】昼光色 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

11. インバーターパランドル JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥5,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) インバーターパランドル 1個

【特長】高周波インバーターにより、明るく、チラツキのない照明灯。非常に低コストで経済的。両端に軟質プラスチックのツバ付、落しても衝撃をツバが吸収しやすく割れたり、壊れたりしにくい。インバーター回路の内蔵でコンパクト。携帯便利で作業しやすい。特殊透明プラスチック管の使用で、割れにくい。吊り下げ回転フック付 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】5 【定格入力電圧(V)】AC100 【パイプ径(Φmm)】36 【色温度(K)】6200〜6400 【フック】フック付 【設置場所】屋内 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

12. ILI型ECO蛍光ランプ ハタヤリミテッド

販売価格 ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド ILI型ECO蛍光ランプ 1台
レビュー:(2)

【特長】省エネ・長寿命・低温度の蛍光ランプです。 軽量コンパクトボディーです。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。【用途】点検・整備・メンテナンスに。 生産工場の備品として。 【電源(V)】100 【消費電力(W)】18 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2×2芯 【明るさ(Lm)】780 【使用電球】HLX-18N 【寸法(幅W×高さH)(mm)】119.5×338 【フック】フック付 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

13. Vフリーライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥5,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) Vフリーライト 1台
レビュー:(1)

【特長】85V〜242V電圧フリーの作業用蛍光灯 100V系、200V系のどちらの電源でも切替なしで使用できる インバーター回路内蔵、瞬間点灯、チラツキなし 透明パイプはポリカーボネート製で、耐熱、軽量、丈夫、携帯楽々 吊り下げ回転フック付 省電力(力率)95%以上【用途】坑内現場、自動車整備、修理工場、養鶏養豚場、家畜飼育作業等 【仕様】屋内用アースなし2極プラグ 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100〜240 【コード長さ(m)】5 【使用周囲温度(℃)】-10〜40 【使用電圧範囲(V)】85〜242 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

14. ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) 嵯峨電機工業

販売価格 ¥20,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
嵯峨電機工業 ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) 1本

【特長】全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。 【コード長さ(m)】5 【電源(V)】100 【点灯方式】インバーター 【保護構造】IP66 【電球の種類】蛍光管 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

15. ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯) 嵯峨電機工業

販売価格 ¥23,900
1営業日後以内
嵯峨電機工業 ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯) 1個

【仕様】防雨構造 【トラスコ品番】279-8697 【質量(kg)】1.12 【電源(V)】AC100 【消費電力(W)】36 【コード長さ(m)】5 【寸法(Φ×mm)】65×751 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

16. 防雨型フローライト ハタヤリミテッド

販売価格 ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型フローライト 1台

【特長】屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。【用途】点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 【電源(V)】100 【消費電力(W)】13 【全長(mm)】425 【電線太さ(mm2)】0.75 【芯数】2C 【電線仕様-種別】2PNCT 【明るさ(Lm)】840 【替球】FPL13EX-N 【仕様】屋外用防雨型、絶縁 【フック】フック付 【設置場所】屋外 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

17. 水中蛍光ライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥24,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 水中蛍光ライト 1個

【特長】水中使用OK!水深10mまで使用可能 水に漬けられる! リフレクター板のない広範囲のライティング インバーター回路内蔵、瞬間点灯、チラツキなし JET適合試験合格品 水中形 IP 68 耐熱、高強度の透明ポリカーボネイトパイプで耐粉塵構造・防雨型 高湿環境でも使用できます 高力率95%以上、省電力 付属金具・別売固定具で様々な設置にも対応 HFランプ対応【用途】噴水・庭園の池など、ホテル・店舗などにある人口川、水族館、生簀・水槽などに 【仕様】HFランプ対応アースなし2極プラグ 【色】昼光色 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100 【使用電圧範囲(V)】100±10% 【センサケーブル長さ(m)】5 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

18. AC100V/ 13W 作業灯/蛍光灯(屋内型) エスコ

販売価格 ¥4,560
3営業日後以内
エスコ AC100V/ 13W 作業灯/蛍光灯(屋内型) 1個

【特長】手元スイッチ式 360°回転するフック、マグネット付 耐震球60W以上の明るさ 【エスコ品番】EA815LD-17 【材質】(カバー)ポリカーボネート 【全長(mm)】390 【質量(g)】477 【周波数(Hz)】50/60兼用 【電源】AC100V 【照明装置】13W蛍光灯 【電線仕様】YCTF、0.75mm2×2心×5m 【フック】フック付 【設置場所】屋内 【防水仕様】防滴仕様 【マグネット】マグネット付 【明るさ(Lm)】800 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防滴

コンセントタイプ

19. Vフリーライト(ツインタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥12,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) Vフリーライト(ツインタイプ) 1台

【特長】耐熱、高強度の透明ポリカーボネイトパイプで耐粉塵構造・防雨型です。 100V系、200V系のどちらの電源でも、切り替えなしで使用でき、発動発電機を利用できます(電圧降下に対応)。 高力率80%以上で、エネルギー効率が高いです。 付属金具で様々な設置にも対応できます。 インバーター回路内蔵しております。(瞬間点灯、チラツキなし、白熱電球に比べ明るさアップで省エネ)。 リフレクター板がない広範囲ライティングで、二重絶縁構造になっています。 「工事現場」「漁業」「農業・畜産」「海岸地域」などさまざまな分野・現場で大活躍の商品です。 【定格電圧(V)】100〜240 【コード長さ(m)】5 【定格周波数(Hz)】50/60 【平均演色評価数(Ra)】80以上 【保護等級】IP65 【使用環境温度(℃)】-10〜40 【使用電圧範囲(V)】85〜242 【使用環境湿度(%)】85以下 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

20. フローライト 13W蛍光灯付 電線10m ハタヤリミテッド

販売価格 ¥14,900
4営業日後以内
ハタヤリミテッド フローライト 13W蛍光灯付 電線10m 1個

【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

21. 防災用蛍光灯ライトセット40Wタイプ ハタヤリミテッド

販売価格 ¥68,900
出荷目安:14日
ハタヤリミテッド 防災用蛍光灯ライトセット40Wタイプ 1台

【特長】災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。【用途】防災時の非常持ち出し照明セットです。 【セット内容】40Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1 【質量(kg)】7.8 【ケース寸法(mm)】H190×W285×D1,690 【電線仕様-長さ(m)】5 【照明装置】100V・40W FJW-5型フレーレンライト×2灯 【電線仕様-種別】2PNCT 【電線仕様-太さ(mm2)】0.75 【電線仕様-心数(C)】2 【交換ランプ】FLR-40型 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

22. 防雨密閉型蛍光ハンドランプ 日動工業

販売価格 ¥15,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 防雨密閉型蛍光ハンドランプ 1台

【特長】密閉式防雨型です。透明カバーは硬質ガラスなのでプラスチックと違い傷が付きにくいです。【用途】水や雨のかかる場所、粉じんの多い場所での作業に最適です。 【種別】トルネード型インバーター式蛍光灯 【出力(W)】27 【電源(V)】100 【消費電力(W)】25 【口金】E26 【入力プラグ】ポッキンプラグ 【電線仕様-種別】2PNCT0.75mm2×2芯 【色温度(K)】6500 【使用電球】蛍光灯 【明るさ(Lm)】1600 【光色】昼白色 【寸法(幅W×高さH)(mm)】125×430 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

23. 防爆型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド

販売価格 ¥139,000
出荷目安:46日
ハタヤリミテッド 防爆型蛍光灯ランプ 1個

【特長】耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。 【使用電球】コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V 【材質】灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス 【ランプ寿命】約9000時間(連続点灯時) 【型式検定合格番号】第T60713号 【質量(kg)】5.0 【防爆構造】種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4 【光源】36Wツイン管と専用インバーター 【外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)】118×745 【色温度(K)】5000 【仕様】屋外用(防雨型) 【トラスコ品番】851-4043 【フック】フック付 【設置場所】屋外 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

24. 蛍光灯ハンドランプ フローライト ハタヤリミテッド

販売価格 ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 蛍光灯ハンドランプ フローライト 1台
レビュー:(1)

【特長】プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。 【防水性】屋内型 【摘要】屋内型回二重絶縁 【周波数(Hz)】50/60兼用 【定格電圧(V)】100 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】419×64×49 【定格消費電力(W)】13 【照明装置】インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き 【電線仕様】VCT0.75×2 【設置場所】屋内 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

25. AC100V/20W 作業灯/蛍光灯(防滴型/ロング) エスコ

販売価格 ¥24,300
3営業日後以内
エスコ AC100V/20W 作業灯/蛍光灯(防滴型/ロング) 1個

【仕様】二重絶縁構造 【エスコ品番】EA815LD-43 【材質】(蛍光灯カバー)ポリカーボネート 【全長(mm)】928 【質量(kg)】1.25 【周波数(Hz)】50/60兼用 【電源】AC100V 【照明装置】インバーター内蔵、20W蛍光灯付 【電線仕様】SVCTF0.75mm2×2心×5m 【防水仕様】防滴構造 【明るさ(Lm)】1200 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防滴

コンセントタイプ

26. 防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線5m ハタヤリミテッド

販売価格 ¥25,900
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線5m 1台

【トラスコ品番】851-4000 【材質】本体:ABS樹脂 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

27. 防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3m ハタヤリミテッド

販売価格 ¥23,900
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3m 1台

【トラスコ品番】851-3998 【材質】本体:ABS樹脂 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

28. TRIENS 作業灯 キャプテンライト(蛍光灯18W)5mコード 三協リール

販売価格 ¥8,990
6営業日後以内
三協リール TRIENS 作業灯 キャプテンライト(蛍光灯18W)5mコード 1個

【トラスコ品番】851-3975 【材質】樹脂ケース 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

29. TRIENS 作業灯 キャプテンライト(蛍光灯18W)10mコード 三協リール

販売価格 ¥10,900
2営業日後以内
三協リール TRIENS 作業灯 キャプテンライト(蛍光灯18W)10mコード 1個

【トラスコ品番】851-3976 【材質】樹脂ケース 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

30. TRIENS 作業灯 キャプテンライト(蛍光灯18W) 三協リール

販売価格 ¥7,990
5営業日後以内
三協リール TRIENS 作業灯 キャプテンライト(蛍光灯18W) 1個

【トラスコ品番】851-3974 【材質】樹脂ケース 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

31. 防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線10m ハタヤリミテッド

販売価格 ¥26,900
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線10m 1個

【トラスコ品番】851-3999 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

32. スリムフローライト 12W蛍光灯付 電線0.3m イエロー ハタヤリミテッド

販売価格 ¥12,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド スリムフローライト 12W蛍光灯付 電線0.3m イエロー 1個

【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

33. saga 耐圧防爆型蛍光灯ハンドランプ 嵯峨電機工業

販売価格 ¥79,900 〜
出荷目安:11日から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
嵯峨電機工業 saga 耐圧防爆型蛍光灯ハンドランプ 1個

【セット内容】蛍光灯変換用六角レンチ 【材質】蛍光灯カバー:硬質ガラス、本体:アルミ合金鋳物 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防爆

コンセントタイプ

34. 防災用蛍光灯ライトセット36Wタイプ ハタヤリミテッド

販売価格 ¥59,900
出荷目安:14日
ハタヤリミテッド 防災用蛍光灯ライトセット36Wタイプ 1台

【特長】災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。【用途】防災時の非常持ち出し照明セットです。 【セット内容】36Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1 【質量(kg)】5.5 【ケース寸法(mm)】H190×W285×D920 【電線仕様-長さ(m)】5 【照明装置】100V・36W FJW-5型フレーレンライト×2灯 【電線仕様-種別】2PNCT 【電線仕様-太さ(mm2)】0.75 【電線仕様-心数(C)】2 【交換ランプ】FLR-36型 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

35. Vフリーライト(連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥32,900
2営業日後以内
JEFCOM(ジェフコム) Vフリーライト(連結タイプ) 1個

【特長】100V系、200V系のどちらの電源でも、切替えなしで使用できる。省電力(力率95%以上)。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプで、直線的に連結できる。灯具20本まで連結可能(直線で約135m)、最大1000Wまで利用できる。連結時、別コネクターケーブルが不要の為コスト削減と作業時間の短縮ができる。耐熱、高強度の透明ポリカーボネートパイプで耐粉塵構造・防雨型【用途】建設現場、工事現場、坑内現場、自動車整備、修理工場、養鶏養豚場、家畜飼育、漁業関係、農園等の照明に 【仕様】屋外用アースなし2極プラグIP65連結タイプ 【全長(mm)】1600 【質量(kg)】2.8 【色】昼光色(HF) 【種類】40W形 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100〜240 【ケーブル長(m)】プラグ側:約5、ソケット側:0.25( PNCTケーブル) 【定格消費電力(W)】40 【パイプ径(Φmm)】60 【定格入力電流(A)】0.2〜0.6 【使用電圧範囲(V)】85〜242 【設置場所】屋外 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【交換ランプ】FL40SS、FL40S、FHF32 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

36. Vフリーライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥29,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) Vフリーライト 1個

【特長】100V系、200V系のどちらの電源でも、切替なしで使用できる。付属金具で様々な設置にも対応(横吊り、縦吊り)。インバーター回路内蔵、瞬間点灯、チラツキなし。透明パイプはポリカーボネート製で、耐熱、軽量、丈夫、携帯楽々。リフレクター板をなくしたことによる、広範囲のライティング 【仕様】屋外用アースなし2極プラグIP65 【直径(Φmm)】63 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】100〜240 【ケーブル長(m)】5(PNCTケーブル) 【パイプ径(Φmm)】60 【使用電圧範囲(V)】85〜242 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

37. アクアライト JEFCOM(ジェフコム)

販売価格 ¥31,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) アクアライト 1個

【特長】水深10mまで使用可能。リフレクター板のない広範囲のライティング。インバーター回路内蔵。瞬間点灯、チラツキなし。JET適合試験合格品水中形IP68。耐熱、高強度の透明ポリカーボネイトパイプで耐粉塵構造・防雨型。高湿環境でも使用できます。高力率95%以上。省電力 【仕様】HFランプ対応アースなし2極プラグ 【定格電圧(V)】100 【使用電圧範囲(V)】100±10% 【センサケーブル長さ(m)】5 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

38. 蛍光作業灯 (ダウンライト蛍光灯) 日動工業

販売価格 ¥5,490
3営業日後以内
日動工業 蛍光作業灯 (ダウンライト蛍光灯) 1台

【特長】オプションの反射板を使用すると、下方への明るさ60%アップします。2芯(アースなし)ですがポッキンプラグ仕様なので防雨コンセントに対応します。【用途】内装工事に。トンネル工事等の仮設照明に。 【明るさ(Lm)】1600 【電源(V)】100(50/60Hz) 【消費電力(W)】25 【質量(g)】700 【トラスコ品番】368-5896 【寸法(mm)】Φ110×250 【出力(W)】27 【コード長さ(m)】1.5 【入力プラグ】ポッキンプラグ 【電線仕様-種別】VCTF0.75mm2×2芯 【色温度(K)】6500 【使用電球】蛍光灯(トルネード) 【光色】昼白色 【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

39. 紫外線照射ストロングライト 嵯峨電機工業

販売価格 ¥29,900
0営業日後以内
嵯峨電機工業 紫外線照射ストロングライト 1本

【特長】特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。ピーク波長352nmです。探傷・油漏れのチェックに適しています。【用途】探傷・油漏れのチェックに 【トラスコ品番】364-0973 【全長(mm)】448 【タイプ】ハンド用 【電源(V)】100 【消費電力(W)】8 【全長(m)】449 【構造】二重絶縁構造 【コード長さ(m)】5 【保護等級】IP-66 【電球の種類】紫外線蛍光灯

コンセントタイプ

40. ストロングライト ハンドタイプ 嵯峨電機工業

販売価格 ¥18,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
嵯峨電機工業 ストロングライト ハンドタイプ 1本
レビュー:(2)

【特長】明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。 蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。 蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。 【全長(mm)】335 【電源(V)】100 【消費電力(W)】15 【点灯方式】インバーター 【蛍光灯】13W FPL13EX-N 【明るさ(Lm)】840 【防水性】屋内型 【設置場所】屋内 【電球の種類】蛍光管

コンセントタイプ

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります