検索条件:
電球の種類耐振電球

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. 耐震クリップランプ 日動工業

販売価格(税別) ¥2,190
日動工業 耐震クリップランプ 1台
レビュー:(3)

【特長】軽量で持ち運び簡単です。 遮光板・クリップ付です。 耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。【用途】屋内用。 大工・設備業者等、各種屋内工事、建設、内装工事に。 【トラスコ品番】368-6094 【寸法(mm)】Φ110×283 【電源(V)】100専用 【消費電力(W)】95 【スイッチ】シーソー式スイッチ 【コード長さ(m)】5 【電線太さ(mm2)】0.75 【芯数】2 【電球】リア耐震球 【電線仕様-種別】VCTF0.75mm2×2芯 【プラグ形状】2芯プラグ×1 【明るさ(Lm)】1360 【質量(g)】700 【定格電流(A)】0.9 【色温度(K)】2800 【設置場所】屋内 【使用場所】屋内用 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39469017 HCL-105 1台 ¥2,190 0営業日後以内

2. ILI型ホームハンドランプ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハタヤリミテッド ILI型ホームハンドランプ 1台
レビュー:(2)

【特長】軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。【用途】工事現場。作業現場。塗装業。DIY。 【電源(V)】100 【消費電力(W)】60 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2×2芯 【明るさ(Lm)】790 【寸法(幅W×長さL)(mm)】119.5×338 【フック】フック付 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 コード長さ(m) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
39469631 ILI5Y 1台 370-3509 5.0 640 ¥1,890 0営業日後以内
39469647 ILI5R 1台 370-3495 5.0 640 ¥1,890 0営業日後以内
39469613 ILI10Y 1台 370-3479 10.0 1150 ¥2,490 0営業日後以内
39469622 ILI10R 1台 370-3461 10.0 1150 ¥2,490 0営業日後以内

3. ハンドランプ タイカツ

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タイカツ ハンドランプ 1台

【特長】握りやすい樹脂クリップです。 引っ掛けて使える便利なフック付です。【用途】各種屋内の作業現場の照明に。 【仕様】スイッチ付 【定格電圧(V)】110 【コード長さ(m)】5 【フック】フック付 【設置場所】屋内 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 付属品 質量(g) 定格消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
22733375 NH1-5 1台 耐震球100W 470 100 ¥1,190 0営業日後以内
22733384 NH2-5 1台 耐震球200W 490 200 ¥1,290 3営業日後以内

4. ガードフック付ハンドランプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,170 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ガードフック付ハンドランプ 1台

【特長】熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。 【電源(V)】100 【コード長さ(m)】0.3 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 質量(g) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
08351865 HR-103 1台 233-0911 230 100 ¥1,170 0営業日後以内
08351874 HR-203 1台 233-0920 280 200 ¥1,425 0営業日後以内

5. 防雨ハンドランプ (耐震球) 日動工業

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 防雨ハンドランプ (耐震球) 1台

【特長】防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 防雨耐震球は、強化ガラスを使用、水がかかっても割れません。 【コード長さ(m)】0.3 【電源(V)】100 【質量(g)】400 【仕様】スイッチ付 【電球の種類】耐震球 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 明るさ(Lm) 消費電力(W) トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
36958993 WHL-100S 1台 1360 100 334-2433 ¥3,990 0営業日後以内
36959002 WHL-200S 1台 3000 200 326-6044 ¥3,990 1営業日後以内

6. 防雨ハンドランプ 日動工業

販売価格(税別) ¥4,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日動工業 防雨ハンドランプ 1個

【特長】雨や水がかかっても割れない。屋外作業に最適! 【タイプ】防雨型・屋外型 【入力電圧(V)】100(50/60Hz) 【寸法(Φ×mm)】110×300 【色温度(K)】2800 【電線仕様-太さ(mm2)】2PNCTO.75×2芯 【コンセント】防雨プラグ 【光色】電球色 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

7. 防雨耐震ハンドランプ200W 日動工業

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
日動工業 防雨耐震ハンドランプ200W 1個

【特長】水や雨のかかる場所、粉塵の多い場所に最適! アースピンが倒れる 【質量(kg)】1.9 【タイプ】防雨型・屋外型 【消費電力(W)】185 【明るさ(W)】200 【定格電流(A)】1.84 【入力電圧(V)】100(50/60Hz) 【電線長さ(m)】5 【寸法(Φ×mm)】125×430 【プラグ】ポッキンプラグ 【色温度(K)】2800 【電線仕様-太さ(mm2)】2PNCTO.75×3芯 【明るさ(Lm)】3200 【光色】電球色 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

8. 防雨密閉型ハンドランプ(耐震球) 日動工業

販売価格(税別) ¥13,894 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日動工業 防雨密閉型ハンドランプ(耐震球) 1台

【特長】防雨密閉型ハンドランプです電球は耐震球です。 透明カバーは硬質ガラスなのでプラスチックと違い傷が付きにくいです。【用途】水や雨のかかる場所、粉じんの多い場所での作業に最適です。 【出力(W)】200 【電源(V)】100 【口金】E26 【入力プラグ】ポッキンプラグ 【電線仕様-種別】2PNCT0.75mm2×2芯 【色温度(K)】2800 【使用電球】耐震球(クリア・フロスト・防雨) 【光色】電球色 【電球の種類】耐震球 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

9. 脱落防止耐震クリップランプ 日動工業

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
日動工業 脱落防止耐震クリップランプ 1台

【特長】脱落防止ガードが付いて安全性をアップしています。 軽量で持ち運び簡単です。 遮光板・クリップ付です。 耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。 自在に動くクリップ付です。【用途】倉庫や現場での明かりとして。軽作業に。内装工事に。 【明るさ(Lm)】3200 【寸法(mm)】Φ145×335 【コード長さ(m)】5 【電源(V)】100 【消費電力(W)】185 【質量(g)】810 【仕様】耐震球 【トラスコ品番】368-6108 【タイプ】屋内型 【入力プラグ】2Pプラグ 【電線仕様-種別】VCTF0.75mm2×2芯 【色温度(K)】2800 【設置場所】屋内 【使用場所】屋内用 【光色】電球色 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

10. 接地付ハンドランプ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
ハタヤリミテッド 接地付ハンドランプ 1台
レビュー:(2)

【特長】代表的プロ用ハンドランプ。 プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。 本体金属部はより安全な接地構造。 内蔵コンセントも接地付。 【周波数(Hz)】50/60兼用 【定格電圧(V)】100 【コード長さ(m)】10 【定格消費電力(W)】100 【質量(kg)】1.96 【照明装置】AS型100W耐震電球付き 【電線仕様-種別】VCT 【電線仕様-太さ(mm)】1.25 【コンセント仕様】2P12A125V接地付 【芯数】3 【電線仕様-長さ(m)】10 【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】95×353 【トラスコ品番】370-2961 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

11. ハンディクリップランプ JEFCOM(ジェフコム)

JEFCOM(ジェフコム) ハンディクリップランプ
ほか
レビュー:(2)

【特長】プラスチックボディで軽量・サビない! クリップとフックが付いてどこにでも設置でき、使い勝手が良い ON/OFFスイッチ付 吊り下げ回転フック付 【周波数(Hz)】50/60 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

12. 耐震型ハンドランプ フジマック

フジマック 耐震型ハンドランプ

【特長】仕様/耐震電球、定格/110V 60W、コード長/3m、重量/0.63kg、備考/防水プラグ付 【種別】耐震電球 【定格電圧(V)】110 【コード長さ(m)】3 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

13. 防雨型ハンドランプ 単相100V 60W耐震電球付 電線0.3m ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 防雨型ハンドランプ 単相100V 60W耐震電球付 電線0.3m

【電球の種類】耐震電球

コンセントタイプ

14. 防雨型ハンドランプ 単相100V 100W耐震電球付 電線0.3m ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 防雨型ハンドランプ 単相100V 100W耐震電球付 電線0.3m

【電球の種類】耐震電球

コンセントタイプ

15. 鯛印ハンドランプ タイカツ

タイカツ 鯛印ハンドランプ

【仕様】5m コード付 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

16. ハンドランプ TRUSCO

TRUSCO ハンドランプ
レビュー:(1)

【特長】作業現場などにおいて通電状態のまま移動可能な電線ゴムキャブタイヤケーブル採用。 耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。 【トラスコ品番】126-3994 【質量(kg)】0.35 【消費電力(W)】100 【定格電圧(V)】125 【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】115×370 【電気代の目安】2.2円/h 【コード長さ(cm)】30 【替球】TK-100W(耐震球100W) 【仕様】ガードフック付き 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

17. 耐震型ハンドランプ フジマック

フジマック 耐震型ハンドランプ

【特長】ハンドタイプの屋内作業ランプです。 熱樹脂製ガード【用途】屋内作業用現場の補助照明 【定格電圧(V)】110 【コード長さ(m)】0.25 【質量(g)】320 【寸法(mm)】150×350 【使用電球】耐震球110V200W 【定格消費電力(W)】200 【口金】E26 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

18. ハンドランプ EARTH MAN

EARTH MAN ハンドランプ
レビュー:(4)

【特長】屋内用ハンドランプ 耐震球付 引っ掛けて使える便利なフック付 【電圧(V)】100 【コード長さ(m)】約0.3 【電球の種類】耐震球

コンセントタイプ

戻る ページ: 1 次へ

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

  コンセントタイプ特集

コンセントタイプの新着商品

LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッド

LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッド ¥10,900

LEDレンカライトS LSX-5N ハタヤリミテッド

LEDレンカライトS LSX-5N ハタヤリミテッド ¥9,990

防水LED直管テンポライト 連結用コネクター ドウシシャ Luminous(ルミナス)

防水LED直管テンポライト 連結用コネクター ドウシシャ Luminous(ルミナス) ¥1,490 〜

≫コンセントタイプの新着商品をもっと見る