検索条件:

83件中 1件〜40件

並び替え:

1. 防水LED直管テンポライト スタートセット ドウシシャ Luminous(ルミナス)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト スタートセット 1本
レビュー:(1)

【特長】防水LED直管(コード付き) 軽くて強い、10本まで連結可能で多くのシーンに対応 【付属品】吊り下げフック、プラグコード、取り扱い説明書兼保証書(1年) 【コード長さ(m)】1.8 【定格寿命(時間)】約40000 【機能】防雨プラグコンセントにより屋外での使用可能。スタートセット 【電源コード】2芯 【防水性】IP67 【電球の種類】LED

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 種別 外径×全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19954148 T9-TX052DA 1本 7 20W型 28×500 ¥4,990 0営業日後以内
19954157 T9-TX052LA 1本 7 20W型 28×500 ¥4,990 0営業日後以内
19954166 T9-TX084DA 1本 11 32W型 28×840 ¥5,490 0営業日後以内
19954175 T9-TX084LA 1本 11 32W型 28×840 ¥5,490 0営業日後以内
19954184 T9-TX0114DA 1本 14 40W型 28×1140 ¥5,990 0営業日後以内

2. 防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥5,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ 1台
レビュー:(2)

【特長】水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。【用途】建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 【仕様】二重絶縁 【色】昼白色相当 【タイプ】標準タイプ 【定格電圧(V)】AC100 【定格周波数(Hz)】50/60兼用 【全光束(Lm)】500 【定格寿命(時間)】40000 【電線太さ(mm2)】0.75 【照明装置】7W電球形LEDランプ 【電球】LED 【電線仕様-種別】2PNCT 【色温度(K)】5000 【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】142×357 【電線仕様-心数(C)】2

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 定格電力(W) 電球の種類 設置場所 販売価格 出荷目安 数量
40433897 LEW-5 1台 7 LED 屋外 ¥5,890 0営業日後以内
40433881 LEW-0 1台 7 LED   ¥4,790 取扱終了

3. AC100V/30灯 作業灯/LED(5mコード付) エスコ

販売価格(税別) ¥4,350
0営業日後以内
エスコ AC100V/30灯 作業灯/LED(5mコード付) 1個

【仕様】360°回転引掛けハンガー付 【エスコ品番】EA815LF-3 【全長(mm)】400 【質量(kg)】0.55 【周波数(Hz)】50/60兼用 【電源】AC100V 【電線仕様】VCTFK0.75mm2×2心×5m 【明るさ(Lm)】120 【LED使用数(個)】30

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 電球の種類 販売価格 出荷目安 数量
50335653 EA815LF-3 1個 LED ¥4,350 0営業日後以内

4. 防水LED直管テンポライト 連結用セット ドウシシャ Luminous(ルミナス)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト 連結用セット 1本

【特長】防水LED直管(連結用) 軽くて強い、10本まで連結可能で多くのシーンに対応 【付属品】吊り下げ用フック、取り扱い説明書兼保証書(1年) 【コード長さ(m)】1.8 【定格寿命(時間)】約40000 【機能】防雨プラグコンセントにより屋外での使用可能。連結用、最大10本まで 【防水性】IP67 【電球の種類】LED

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 種別 外径×全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19954209 T9-TX052D 1本 7 20W型 28×500 ¥3,990 0営業日後以内
19954218 T9-TX052L 1本 7 20W型 28×500 ¥3,990 0営業日後以内
19954227 T9-TX084D 1本 11 32W型 28×840 ¥4,490 0営業日後以内
19954236 T9-TX084L 1本 11 32W型 28×840 ¥4,490 0営業日後以内
19954245 T9-TX0114D 1本 14 40W型 28×1140 ¥4,990 0営業日後以内

5. AC100V/60灯 作業灯/LED(5mコード付) エスコ

販売価格(税別) ¥7,200
3営業日後以内
エスコ AC100V/60灯 作業灯/LED(5mコード付) 1個

【仕様】360°回転引っ掛けハンガー付 【エスコ品番】EA815LF-6 【全長(mm)】445 【質量(kg)】0.6 【電源】AC100V(50/60Hz) 【電線仕様】VCTFK0.75mm2×2心×5m 【LED】60灯 【明るさ(Lm)】270

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 電球の種類 販売価格 出荷目安 数量
50335678 EA815LF-6 1個 LED ¥7,200 3営業日後以内

6. HANDY LIGHT MINI 富士倉

販売価格(税別) ¥899 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士倉 HANDY LIGHT MINI 1個
レビュー:(1)

【特長】ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。 【電球の種類】LED 【仕様】SMD 3528 LEDチップ5個使用 【質量(g)】36.7(本体のみ) 【全光束(Lm)】120 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】17×170×31 【使用電池】アルカリ単4形電池×3本(別売) 【連続点灯時間】2h 【耐水性】無し 【明るさ(Lm)】120 【照射距離(m)】20

コンセントタイプ

7. ハンドライト EARTH MAN

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN ハンドライト 1個

【特長】引っ掛けて使える便利なフック付。 【消費電力(W)】(付属ランプ)100 【定格消費電力(W)】適合/250(白熱電球)、36(蛍光ランプ) 【フック】フック付 【電球の種類】電球形蛍光灯 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】AC100 【口金】E26 【コード長さ(m)】約0.3

コンセントタイプ

8. 作業灯 キャプテンライトLED 三協リール

販売価格(税別) ¥12,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三協リール 作業灯 キャプテンライトLED 1本
レビュー:(4)

【特長】高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。【用途】自動車や機械のメンテナンス時の照明用 【本体寸法(mm)】350×65×42 【消費電力(W)】7 【照度(Lux)】130 【材質】樹脂ケース 【周波数(Hz)】50/60 【電源(V)】125 【電球の種類】LED

コンセントタイプ

9. LED一体型パイプライト 日動工業

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
日動工業 LED一体型パイプライト 1個

【特長】面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない! 【仕様】キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付、ポッキンプラグ 【質量(kg)】1.6 【タイプ】屋外型 【定格電流(A)】0.24 【電線長さ(m)】5 【寸法(Φ×mm)】51×1230 【色温度(K)】5000 【照度(Lx)】(1m)680、(3m)95、(5m)40 【寿命】球:50000時間 【使用環境温度(℃)】-20〜40 【エネルギー消費効率(Lm/W)】(100V)128.2 【電線仕様-太さ(mm2)】VCTF1.25×3芯 【連結数】18まで、長さ:110m 【ビーム角度(°)】(1/10)左右:160、上下:260 【演色指数(Ra)】74 【定格光束(Lm)】2950 【電球の種類】LED

コンセントタイプ

10. ストロングライトLED 嵯峨電機工業

販売価格(税別) ¥28,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
嵯峨電機工業 ストロングライトLED 1本

【特長】消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。【用途】長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として 【全長(mm)】680 【消費電力(W)】8 【入力電圧(V)】AC100 【保護等級】IP-66 【電球の種類】LED

コンセントタイプ

11. ハンドランプ (飛散防止型) 日動工業

販売価格(税別) ¥4,990
日動工業 ハンドランプ (飛散防止型) 1台

【特長】電球が割れても破片が飛び散らず、割れた破片はカバーの中に残ります。【用途】食品・薬品工場・原子力発電所などに最適。 【トラスコ品番】335-5691 【全長(mm)】345 【電源(V)】100 【消費電力(W)】25 【コード長さ(m)】5 【電線仕様-種別】VCT0.75mm2×2芯 【明るさ(Lm)】1600 【質量(kg)】1 【電球の種類】電球形蛍光灯

コンセントタイプ

12. LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥10,900
1営業日後以内
ハタヤリミテッド LEDレンカライトS LSX-10N 1個

【特長】ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁 【定格】100V、18W 【全光束(Lm)】1800 【周波数】50/60Hz兼用 【電線長さ(m)】10 【電線太さ(mm2)】0.75 【照明装置】18W、直管形、LEDランプ 【電線仕様-種別】VCT×2 【連結数】最大10まで可能 【LED寿命(時間)】40000

コンセントタイプ

13. LEDレンカライトS LSX-5N ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥9,990
1営業日後以内
ハタヤリミテッド LEDレンカライトS LSX-5N 1個

【特長】ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁 【定格】100V、18W 【全光束(Lm)】1800 【周波数】50/60Hz兼用 【電線長さ(m)】5 【電線太さ(mm2)】0.75 【照明装置】18W、直管形、LEDランプ 【電線仕様-種別】VCT×2 【連結数】最大15まで可能 【LED寿命(時間)】40000

コンセントタイプ

14. 防水型LED照明灯 日機

販売価格(税別) ¥22,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日機 防水型LED照明灯 1個

【電球の種類】LED 【特殊用途】防水 【電源(V)】AC100〜240 【定格寿命(時間)】40000 【電源コード(m)】3 【防水保護等級】IP67防水規格

コンセントタイプ

15. ハンディクリップランプ DENSAN

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
DENSAN ハンディクリップランプ 1個

【特長】プラスティックボディで軽量・サビない! 様々な使用方法に対応。 14Wで電球60W相当の明るさ。 電球の約5倍の長寿命、電気代 約1/3(目安)と省電力。 クリップとフックが付いてどこにでも設置できる・使い勝手が良い 反射板・ON/OFFスイッチ・吊り下げ回転フック付 【質量(g)】662 【周波数(Hz)】50/60 【コード長さ(m)】4(アースなし2極プラグ) 【定格入力電圧(V)】AC100 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】120×135×375 【定格入力電流(A)】0.23 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【交換ランプ】EFD14-SSD

コンセントタイプ

16. ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業

販売価格(税別) ¥35,900
0営業日後以内
嵯峨電機工業 ストロングライトLED 取付けタイプ 1本

【特長】消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。【用途】長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。 【仕様】二重絶縁 【トラスコ品番】407-2308 【全長(mm)】1300 【質量(kg)】1.45 【入力電圧(V)】AC100 【電源コード(m)】5 【保護等級】IP-66 【明るさ(Lm)】-

コンセントタイプ

17. 防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
ハタヤリミテッド 防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型) 1個

【特長】省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ 【質量(kg)】0.49 【摘要】屋内用回二重絶縁 【定格電圧(V)】100 【定格周波数(Hz)】50/60 【電線長さ(m)】0.3 【電線太さ(mm2)】0.75 【照明装置】7W電球形LEDランプ 【電線仕様-種別】2PNCT 【電線仕様-芯数】2 【電球の種類】LED

コンセントタイプ

18. 防爆型LEDハンドランプ 10W ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥68,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防爆型LEDハンドランプ 10W 1台

【特長】屋外型耐圧防爆構造(d2G4)の安全構造です。 可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。 化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。【用途】可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所、化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時など 【仕様】(発火度)G4 【トラスコ品番】827-7095 【電源(V)】100 【等級】(爆発)2 【コード長さ(m)】- 【防爆構造】d 【適合ケーブル】3PNCT、2.0mm[[の2乗]]、3芯(付属していません) 【明るさ(Lm)】1370 【電球の種類】LED

コンセントタイプ

19. COB作業灯 富士倉

販売価格(税別) ¥4,990
富士倉 COB作業灯 1個

【特長】低消費電力で高光度出力のCOBチップ採用。 ノングレアタイプで目に優しい。 自然放電が少ないリチウムイオン電池を内蔵。 コンセント・車・USBで充電できて非常に便利。 マグネット・スタンド付。 【仕様】COB LEDチップ使用 【付属品】コンセント用アダプター、USBケーブル、自動車シガーソケット(12・24V)用アダプター 【質量(g)】177 【切替方式】HIGH・LOW・OFF 【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】278×38×28(フック除く) 【バッテリー】(内蔵)リチウムイオン×1本 【バッテリー電圧(V)】3.7 【電池寿命】約500回 【充電時間(時間)】4 【バッテリー容量(mAh)】2600 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【明るさ(Lm)】(HIGH)450、(LOW)200 【使用時間(時間)】(HIGH)3、(LOW)5 【危険物の性質】非水溶性

コンセントタイプ

20. AC100V/5.5W/500ルーメン LED照明灯 エスコ

販売価格(税別) ¥8,550
3営業日後以内
エスコ AC100V/5.5W/500ルーメン LED照明灯 1個

【特長】厚さ約2cmの薄型タイプ 本体スイッチ付 ねじ付 【エスコ品番】EA815LL-2 【全長(mm)】453 【電源】AC100V(50/60Hz) 【コード長さ(m)】1.6 【光源】昼白色LED球 【明るさ(Lm)】500

コンセントタイプ

21. AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED エスコ

販売価格(税別) ¥3,580
3営業日後以内
エスコ AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED 1個

【特長】中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。) 【エスコ品番】EA815LE-2A 【全長(mm)】422 【材質(本体)】ポリカーボ樹脂、アルミ 【質量(g)】165 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】AC100 【全光束(Lm)】175 【取付ねじ】木ねじ2個(付属) 【光源】昼光色LED18灯 【色温度(K)】6000 【電線仕様】VFF0.75mm2×2心×2m 【光源寿命】20000時間(光束維持率70%)

コンセントタイプ

22. 防水型LED照明灯 日機

販売価格(税別) ¥23,900
1営業日後以内
日機 防水型LED照明灯 1台

【特長】ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、蛍光灯からの切り替えとしてお勧めです。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。【用途】工作機械の機内照明等 【トラスコ品番】833-8462 【材質】(外管)ガラス管 【サイズ】36 【電源(V)】DC24(AC100V〜240V) 【全光束(Lm)】2000 【定格寿命(時間)】40000 【電源コード(m)】3 【保護等級】IP67 【管長(mm)】700 【色温度(K)】5700 【照度(Lx)】470 【使用環境】40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 【使用環境温度(℃)】-10℃〜40℃(但し、氷結しないこと) 【電気代の目安】0.440円/h 【LED】High Power LEDタイプ

コンセントタイプ

23. 高光度LEDライト 嵯峨電機工業

販売価格(税別) ¥33,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
嵯峨電機工業 高光度LEDライト 1個

【電球の種類】LED

コンセントタイプ

24. ハンディクリップランプ JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥5,990
JEFCOM(ジェフコム) ハンディクリップランプ 1台

【特長】プラスチックボディで 軽量・サビない。電球形蛍光ランプ40Wタイプ。 電球の約5倍の長寿命。電気代 約1/3(目安)と省電力。 ON/OFFスイッチ付。 【質量(g)】820 【周波数(Hz)】50/60 【電球(W)】40 【コード長さ(m)】5 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】487×145×180 【クリップ】Φ50まで可 【定格入力電流(A)】0.69 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【交換ランプ】EFD40-SSD 【明るさ】電球150W相当

コンセントタイプ

25. 防雨型ハンドランプ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥7,490 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 防雨型ハンドランプ 1台

【特長】省エネ・長寿命・低温度です。18W蛍光ランプです。 防雨型なので屋外使用が可能です。 50/60Hz兼用です。【用途】屋外での照明に。 【種別】屋外用蛍光灯 【電源(V)】100 【電線仕様-種別】2PNCT0.75mm2×2芯 【設置場所】屋外 【電球の種類】電球形蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ

26. LEDフローレンライト ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥36,900
ハタヤリミテッド LEDフローレンライト 1台

【特長】電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。【用途】持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 【トラスコ品番】390-9603 【タイプ】屋外型(防雨型) 【電源(V)】100 【コード長さ(m)】5 【耐水性】防雨タイプ 【光束(Lm)】1000 【明るさ(Lm)】1000

コンセントタイプ

27. LEDレンカライト(屋外用) ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥22,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド LEDレンカライト(屋外用) 1個

【特長】連結点灯可能、屋外作業用、防災用として活躍します。 【定格消費電力(W)】21 【長さ(mm)】1053 【カバー】半透明カバー 【摘要】連続専用コンセント付屋外用回二重絶縁 【定格電圧(V)】100 【定格周波数(Hz)】50/60 【電線太さ(mm2)】0.75 【照明装置】消費電力/21W、使用LED/36個(白色)、LED寿命/約40000時間 【電線仕様-種別】VCT 【電線仕様-芯数】2 【電球の種類】LED

コンセントタイプ

28. 連結式LED作業灯 NLPWシリーズ 日機

販売価格(税別) ¥18,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日機 連結式LED作業灯 NLPWシリーズ 1個

【特長】雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。【用途】屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など 【電球の種類】LED 【設置場所】屋内・屋外兼用 【特殊用途】防水・防雨 【フック】フック 【材質(本体)】PC(ポリカーボネート) 【取付方式】吊り下げフック 【ケーブル長(m)】プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C) 【使用温度(℃)】-10〜40(但し、氷結しない事) 【保護等級】IP65 【プラグ】アース付き防雨型 【電源(AC V)】100〜120(50/60Hz) 【色温度(K)】5700 【カバー色】乳白色 【演色指数(Ra)】80

コンセントタイプ

29. 【ワケあり】LEDレンカライト 21WLEDランプ付 電線5m仕様 ハタヤリミテッド

販売価格(税別)   ¥20,175
0営業日後以内
ハタヤリミテッド 【ワケあり】LEDレンカライト 21WLEDランプ付 電線5m仕様 1台

【特記】※理由あり(未使用・外装不良) 【電球の種類】LED

コンセントタイプ

30. LEDジューデンロングライトタイプS ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥39,900
4営業日後以内
ハタヤリミテッド LEDジューデンロングライトタイプS 1個

【特長】長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大! 【長さ(mm)】819 【カバー】クリア 【質量(kg)】1.6 【摘要】専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付 【構造】屋外用 【光源】8WLED(40個) 【電池】定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池 【ビーム角(度)】120 【充電時間(時間)】約6 【点灯時間(時間)】連続10

コンセントタイプ

31. 連結LED投光器 ディスクボール 日動工業

販売価格(税別) ¥69,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 連結LED投光器 ディスクボール 1台

【特長】8台まで連結が可能なLED投光器です。割れないボール、耐衝撃性能抜群のポリカーボネイトです。床スタンドは、そのままバイス・クランプ・三脚に取付が可能なマルチ床スタンドです。三脚S-001、S-01、S-02に取付可能です。L100W-AB-50K-PBOXは収納ケース付です。(3段まで段積みできます)【用途】イベント会場・緊急時の仮設・簡易照明に。工事・作業照明に。 【電球の種類】LED 【2018年トラスコ掲載ページ】7 0871

コンセントタイプ

32. ハンドランプ 脱落防止LEDクリップランプ 日動工業

販売価格(税別) ¥5,890
1営業日後以内
日動工業 ハンドランプ 脱落防止LEDクリップランプ 1台

【特長】挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。バルブ落下を防ぐ脱落防止ガード付です。 【トラスコ品番】835-7694 【2018年トラスコ掲載ページ】7 0884

コンセントタイプ

33. ハンドランプ LEDクリップランプ 日動工業

販売価格(税別) ¥3,890
1営業日後以内
日動工業 ハンドランプ LEDクリップランプ 1台

【特長】挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。 【トラスコ品番】835-7692 【2018年トラスコ掲載ページ】7 0883

コンセントタイプ

34. LEDパランドル JEFCOM(ジェフコム)

販売価格(税別) ¥23,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) LEDパランドル 1個

【特長】長期間使用可能なLED作業灯具 スリムなLED屋外用作業灯 パイプ部Φ30mm 屋外用(IP64) 耐粉塵構造・防雨型 長寿命・省エネ 単独タイプ・連結タイプ・スイッチ付の3種類 100V系、200V系のどちらの電源でも、切り替えなしで使用可能 発動発電機を利用可能 寒冷地でも使用可能(-20℃まで) LED駆動のため瞬間点灯、チラツキなし【用途】建設現場、工事現場、坑内現場、修理工場、家畜飼育、農園など。 【定格消費電力(W)】10 【電球の種類】LED 【設置場所】屋外 【特殊用途】防雨 【仕様】二重絶縁構造 【周波数(Hz)】50/60 【定格電圧(V)】AC100〜240 【全光束(Lm)】720 【定格寿命(時間)】10000 【保護等級】IP64(一般屋外用) 【色温度(K)】5800〜6500 【定格入力電流(A)】0.04〜0.11 【エネルギー消費効率(Lm/W)】75 【使用電圧範囲(V)】AC85〜242 【使用環境条件】-20〜40℃、85%以下(結露がないこと) 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【照射角】60度以上 【光色】昼光色 【演色指数(Ra)】80以上

コンセントタイプ

35. AC100V/6W/500ルーメン LED照明灯 (人感センサー付) エスコ

販売価格(税別) ¥10,000
3営業日後以内
エスコ AC100V/6W/500ルーメン LED照明灯 (人感センサー付) 1個

【特長】厚さ約2cmの薄型タイプ 人感センサー付 本体スイッチ付 ねじ付 【エスコ品番】EA815LL-12 【全長(mm)】453 【電源】AC100V(50/60Hz) 【コード長さ(m)】1.6 【光源】昼白色LED球 【明るさ(Lm)】500

コンセントタイプ

36. AC100V/4W/300ルーメン LED照明灯 (人感センサー付) エスコ

販売価格(税別) ¥8,550
3営業日後以内
エスコ AC100V/4W/300ルーメン LED照明灯 (人感センサー付) 1個

【特長】厚さ約2cmの薄型タイプ 人感センサー付 本体スイッチ付 ねじ付 【エスコ品番】EA815LL-11 【全長(mm)】370 【電源】AC100V(50/60Hz) 【コード長さ(m)】1.6 【光源】昼白色LED球 【明るさ(Lm)】300

コンセントタイプ

37. AC100V/3.5W/300ルーメン LED照明灯 エスコ

販売価格(税別) ¥7,270
3営業日後以内
エスコ AC100V/3.5W/300ルーメン LED照明灯 1個

【特長】厚さ約2cmの薄型タイプ 本体スイッチ付 ねじ付 【エスコ品番】EA815LL-1 【全長(mm)】370 【電源】AC100V(50/60Hz) 【コード長さ(m)】1.6 【光源】昼白色LED球 【明るさ(Lm)】300

コンセントタイプ

38. AC100V/14W 照明灯/LED エスコ

販売価格(税別) ¥7,800
3営業日後以内
エスコ AC100V/14W 照明灯/LED 1個

【特長】非接触スイッチ付(検知距離5cm以内) 導光板使用。スリムで明るい。 固定用金具、ねじ、両面テープ、スリーブ付 【エスコ品番】EA815LK-3 【全長(mm)】900 【質量(g)】165 【周波数(Hz)】50/60共用 【電源】AC100V 【コード長さ(m)】1.8 【全光束(Lm)】920 【光源】昼光色LED球 【直下照度(Lx)】280

コンセントタイプ

39. AC100V/ 9W 照明灯/LED エスコ

販売価格(税別) ¥6,380
3営業日後以内
エスコ AC100V/ 9W 照明灯/LED 1個

【特長】非接触スイッチ付(検知距離5cm以内) 導光板使用。スリムで明るい。 固定用金具、ねじ、両面テープ、スリーブ付 【エスコ品番】EA815LK-2 【全長(mm)】600 【質量(g)】115 【周波数(Hz)】50/60共用 【電源】AC100V 【コード長さ(m)】1.8 【全光束(Lm)】550 【光源】昼光色LED球 【直下照度(Lx)】185

コンセントタイプ

40. AC100V/ 5W 照明灯/LED エスコ

販売価格(税別) ¥4,960
3営業日後以内
エスコ AC100V/ 5W 照明灯/LED 1個

【特長】非接触スイッチ付(検知距離5cm以内) 導光板使用。スリムで明るい。 固定用金具、ねじ、両面テープ、スリーブ付 【エスコ品番】EA815LK-1 【全長(mm)】300 【質量(g)】65 【周波数(Hz)】50/60共用 【電源】AC100V 【コード長さ(m)】1.8 【全光束(Lm)】260 【光源】昼光色LED球 【直下照度(Lx)】90

コンセントタイプ

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります