7件中 1件〜7件

並び替え:

1. 防爆照明 防爆ハンドランプ 100V100W 10m 日動工業

販売価格(税別) ¥57,900
3営業日後以内
日動工業 防爆照明 防爆ハンドランプ 100V100W 10m 1台

【特長】小型軽量で移動が容易に行え、絶縁性に優れています。 可燃性の高い塗料、化学製品、石油製品などの製造工場内の補修工事検査に適しています。 換気が妨げられる爆発性ガスが放出される恐れのある場所で使用できます。 【仕様】100W防爆構造/d2G3 屋内型 【トラスコ品番】309-1554 【質量(kg)】5.7 【電源(V)】100 【コード長さ(m)】10 【電線仕様】3PNCT2×3×10 【明るさ(Lm)】1360

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 設置場所 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
37420171 EXPH-110 1台 100 屋内 防爆 ¥57,900 3営業日後以内

2. 防爆型LEDハンドランプ 10W ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥68,900
3営業日後以内
ハタヤリミテッド 防爆型LEDハンドランプ 10W 1台

【特長】屋外型耐圧防爆構造(d2G4)の安全構造です。 可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。 化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。【用途】可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所、化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時など 【仕様】(発火度)G4 【トラスコ品番】827-7095 【電源(V)】100 【等級】(爆発)2 【コード長さ(m)】- 【防爆構造】d 【適合ケーブル】3PNCT、2.0mm[[の2乗]]、3芯(付属していません) 【明るさ(Lm)】1370

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
60863793 HEP-10D 1台 21 防爆 ¥68,900 3営業日後以内

3. 防爆型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥139,000
出荷目安:46日
ハタヤリミテッド 防爆型蛍光灯ランプ 1個

【特長】耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。 【使用電球】コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V 【材質】灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス 【ランプ寿命】約9000時間(連続点灯時) 【型式検定合格番号】第T60713号 【質量(kg)】5.0 【防爆構造】種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4 【光源】36Wツイン管と専用インバーター 【外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)】118×745 【色温度(K)】5000 【仕様】屋外用(防雨型) 【トラスコ品番】851-4043 【フック】フック付 【設置場所】屋外 【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防雨

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08249525 TEP-36F 1個 ¥139,000 46日

4. ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 嵯峨電機工業

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
嵯峨電機工業 ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 1本

【特長】本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。 【仕様】インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd U CT5 【トラスコ品番】459-1291 【質量(kg)】3 【電源(V)】100 【保護構造】IP66 【明るさ(Lm)】1550

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 電球の種類 販売価格 出荷目安 数量
37420031 EXSL-27 1本 27 コンパクト蛍光灯 ¥149,000 1営業日後以内

5. AC100V/100W ハンドランプ(防爆型) エスコ

販売価格(税別) ¥58,000
3営業日後以内
エスコ AC100V/100W ハンドランプ(防爆型) 1個

【仕様】屋内型、防爆型、防水ゴムプラグ付 【エスコ品番】EA815LH-1 【全長(mm)】500 【質量(kg)】5.7 【電源】AC100V 【電球(W)】100 【電線仕様】3PNCT×2mm2×3心×10m 【防爆構造】d2G3 【明るさ(Lm)】1360

コンセントタイプ
注文コード 品番 内容量 電球の種類 設置場所 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
50335696 EA815LH-1 1個 白熱電球 屋内 防爆 ¥58,000 3営業日後以内

6. saga 耐圧防爆型蛍光灯ハンドランプ 嵯峨電機工業

嵯峨電機工業 saga 耐圧防爆型蛍光灯ハンドランプ

【電球の種類】蛍光灯 【特殊用途】防爆 【セット内容】蛍光灯変換用六角レンチ 【材質】蛍光灯カバー:硬質ガラス、本体:アルミ合金鋳物

コンセントタイプ

7. 防爆型蛍光灯ハンドランプ 単相100V 23W蛍光灯付(ケーブルなし) ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 防爆型蛍光灯ハンドランプ 単相100V 23W蛍光灯付(ケーブルなし)

【電球の種類】蛍光灯

コンセントタイプ

戻る ページ: 1 次へ

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります