充電タイプワークランプ :「micro USB」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g)232.4(バッテリー含む) 電圧(V)4 連続使用時間2.5h/8h(高/低) 充電時間(分)約125 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)400/250(高/低) 防水保護等級IP50 USBタイプtype-c 電球の種類LED
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。満充電で最大12時間の連続点灯時間 。頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット 。ポケットに入れて持ち運べる設計。分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 。縦にも横にも自由に動かせるヘッド 。IP54の防塵・防水。2mの耐衝撃
付属品本体、USBケーブル 質量(kg)0.28 平均演色評価数80 連続使用時間4/8/12時間 バッテリー内臓式 色温度4000K 充電方式USB Micro-B 明るさ(Lm)高500/中250/低100 照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります