ディスプレイ/モニター付属品 :「ディスプレイ 回転」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
設置が簡単な卓上用モニタースタンドです。
工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。
目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。
画面角度は左右各30度、上方向に50度、下方向に20度調節可能です。
32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。
VESA100×100、75×75に対応しています。
VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。
質量(kg)対応モニタ:最大8
使用工具プラスドライバー, 手袋
取付け方法据置き
適合モニターサイズ32インチ
スクリーン1台
可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション):360°画面左右(パン):60°(左右各30°)画面上下(チルト):70°(上50°、下20°)
総耐荷重(kg)8
六角レンチ(mm)4, 6
対応VESA規格75×75, 100×100
1台
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)
材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄
使用工具プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429
取付け方法据置き
組立時間約20分
適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg
支柱径(Φmm)約42
設置形態1台
総耐荷重(kg)8
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
タイプ壁掛け・ブラケット型
特性360度回転、VESA規格対応
付属品モニターアーム取付け用ネジ(M4×9)
材質ABS
対応機種7~11インチのiPad、タブレット
アズワン品番64-0870-86
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。