検索条件:
電球の種類蛍光灯

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. アーム型タッチインバータ蛍光灯 ツインバード

販売価格(税別) ¥6,990
ツインバード アーム型タッチインバータ蛍光灯 1台
レビュー:(6)

【特長】配光自在の5点ジョイント機構。5ヶ所のジョイント部の調節で、アームの角度は自由自在。セードの角度調節には、セード部分のハンドルが便利です。 目が疲れにくい、インバータタイプ。細かい作業をされる方に適しています。 セード部にタッチセンサースイッチ。 クランプ台は用途に合せて取り付けられ、スペースが有効に利用できます。水平にも垂直にも取り付けられます。 ムラの無い明るさで手元までしっかり照らせるダブル反射板採用。 【寸法(mm)】約(セード幅)370×(上アーム長)300×(下アーム長)400 【質量(g)】1700 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【全光束(Lm)】1334 【ランプ】27Wコンパクト蛍光灯(FPL27EX-N) 【点灯方式】タッチインバータ方式 【最大クランプ取付幅(mm)】55 【エネルギー消費効率(Lm/W)】70.2 【JIS照度】AA形相当 【電球の種類】蛍光灯

クランプタイプ
注文コード 品番 内容量 定格ランプ電力(W) 電源コード(m) 販売価格 出荷目安 数量
35058667 LK-H766B 1台 19(消灯時0.5) 約1.8 ブラック ¥6,990 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります