検索条件:
電球の種類白熱電球

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 白熱灯 Z-618 山田照明

山田照明 白熱灯 Z-618

【特長】従来より約20%短いコンパクトアームで、小空間でも快適に使用できるよう対応しました。灯体を持って可動させるアームライトは、ヘッド部で操作されることを前提に、直線を可能な限り無くし、操作しやすい人間工学設計により生まれました。セードと一体化デザインのスイッチは、ロータリー式で右回転・左回転ともON・OFFが可能な扱いやすい設計です。同梱されているランプは、小型ながら消費電力22Wで白熱灯100W相当の明るさ、ランプ寿命も8000時間。省エネ・長寿命が認められて最近急速に広まっている電球です。アームジョイント部の硬さを調整するための六角レンチが差し込まれています。取付可能厚55mmまで。 【材質】樹脂、鋼 【質量(kg)】1.5 【クランプ】Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで) 【適合ランプ】E17 クリプトン球(クリア)KT60W形×1【KR100/110V54WXE17A(クリア)】 【直下照度(Lx)】1068(測定高:40cm) 【電球の種類】白熱灯

クランプタイプ

戻る ページ: 1 次へ

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります