高演色デスクライト、高ルーメン&広範囲照射モデル。
最大2100ルーメンの高出力と高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて
太陽光に近い自然な光ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくい。
ワイド発光で広範囲を明るく照らす(JIS AA形相当)。
無段階調光機能、最小80ルーメン。
モードメモリー機能で消した時の明るさを記憶(AC電源を抜くとリセット)。
タテ向き・ヨコ向きに設置できる2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)。
消費電力24W(最大時)、直下照度3000ルクス(30cm最大時)。
付属品専用ACアダプター(1.6m)、2WAYクランプ
色ホワイト
質量(g)約850
消費電力(W)24
電源ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12V/2A)
クランプ範囲(mm)(厚さ)10~55まで、(奥行)40以上
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セード:約520.0×88.0×30.0
平均演色評価数(Ra)高演色95
アーム長さ(mm)1:約420.0、2:約565.0
光源チップタイプ白色LED×39個
JIS規格JIS AA形相当
入力電流(A)2
アームダブルアーム
明るさ(Lm)約80~2100(無段階調節)
調光方式明るさを調節できる調光機能付き。調光メモリー機能:消灯前の光の明るさを記憶。再度点灯させた時に同じ明るさで点灯する。
直下照度(Lx)30cm最大時:3000
電球の種類LED
調光の可否可