クランプライト :「LED電気スタンド」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(4)
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm)~55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 消費電力(W)11.9 明るさ(W)LED:11.9 クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) アーム長さ(mm)360+360 機能ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 セード寸法(mm)幅:420 調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光) 直下照度(Lx)中心:2430 演色指数(Ra)90 定格光束(Lm)1055 電球の種類LED 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査 トラスコ品番561-2375 材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)455 奥行(mm)492 電源(V)AC100 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 全光束(Lm)815 光源色昼白色 明るさ(Lm)815 演色指数(Ra)97 標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7 電源コード(m)1.8 材質アルミ、樹脂 質量(kg)1.5 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源ACアダプター付属 クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで) 光源LED7.0W(各光色無段階調光) 色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)93.8 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)10~50 アームダブルアーム 光色電球色、白色、昼白色、昼白色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)657 電球の種類LED 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エントリークラスの調光調色モデル。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚6~55mm)、ACアダプター 材質鋼、樹脂 幅(mm)セード:327×34.1 質量(kg)0.9 高さ(mm)セード:19 取付方式クランプ 電源ACアダプター アーム長さ(mm)250+356 色温度(K)3000/4000/5000/6200 LED色調光 点灯方式ソフトスタート機能(各光色無段階調光 明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 LED一体型 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)10~45 アームダブルアーム 明るさ白熱80W相当 調光方式ソフトスタート調光 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)555
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります