コンセント式 電球の種類:ハロゲン 【通販モノタロウ】センサーライト:オフィス・テープ・清掃用品
検索条件:
電球の種類ハロゲン

33件中 1件〜33件

並び替え:

1. コンパクトセンサーライト ELPA (朝日電器)

販売価格 ¥2,390
ELPA (朝日電器) コンパクトセンサーライト 1台
レビュー:(18)

【特長】ダークブラウンカラーとシンプルなデザインがエクステリアにベストマッチ。 チェンジャブルレンズを回すだけで、4パターンの検知エリア切り替えが可能です。 5秒から5分の間で点灯時間を調整できます。 周囲が明るい時でも点灯から周囲が暗い時のみ点灯まで点灯開始照度を自由に調整できます。 【付属品】取付ネジ、ハロゲンランプ 【材質】アルミダイキャスト 【色】ダークブラウン 【質量(g)】約630 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【消費電力(W)】201(待機時/1) 【電源コード(m)】3 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】169×137×142 【使用電球】ハロゲン球100W×2灯 【取付け方法】ねじ止めステンレスバンド 【センサー探知範囲】センサー角度調整:(1)広角-長距離/距離12m・角度90°(2)広角-中距離/距離6m・角度90°(3)広角-短距離/距離3m・角度90°(4)狭角-長距離/距離12m・角度15° 【安全規格】Sマーク 【検知方式】赤外線受動式 【耐水性】防沫タイプ 【点灯保持時間】5秒〜5分 【電源プラグ】通常プラグ 【点灯開始照度(Lux)】5〜1000(昼夜〜夜) 【防水仕様】IP44(直接雨のかかる屋外で使用可能) 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03469454 ESL-BH200(DB) 1台 ¥2,390 0営業日後以内

2. センサーライトハロゲン150W DAISHIN(大進)

販売価格 ¥1,490
DAISHIN(大進) センサーライトハロゲン150W 1台
レビュー:(5)

【特長】根強い人気のハロゲンタイプ。 【消費電力(W)】150 【コード長さ(m)】1.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×160×140 【センサー探知範囲】120°、前最大約10m 【耐水性】防沫タイプ相当 【防水性】IP44相当 【点灯時間】約30秒 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22881206 DLA-100 1台 ¥1,490 0営業日後以内

3. ハロゲンセンサーライト ライテックス

販売価格 ¥7,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ライテックス ハロゲンセンサーライト 1台
レビュー:(1)

【特長】高性能マイコンを搭載し、誤作動軽減しています。 防犯効果抜群のフラッシュ機能を搭載しています。 安心の消灯スローダウン機能付です。 防雨タイプ。【用途】センサー外灯、防犯用として。 【電源(V)】AC100 【連続点灯時間】約5秒〜約5分 【センサー感知範囲】180°12m 【コード長さ(m)】5 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用電球 販売価格 出荷目安 数量
39584903 PA520 1台 375-6157 277×197×229 ハロゲン球100W×2 ¥7,790 0営業日後以内

4. センサーライト ライテックス

販売価格 ¥2,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ライテックス センサーライト 1台
レビュー:(1)

【特長】クランプ付でかんたん取り付けできます。 小さくても明るい防雨型です。 基本機能を備えたコンパクトモデルセンサーライトです。 【材質】自己消火性ABS、アルミ、HDPE、ガラス 【電源(V)】AC100V 【電源コード(m)】約1.8 【センサー探知範囲】約140°、約10m 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用電球 販売価格 出荷目安 数量
16466616 R-150N 1台 474-7216 45×147×165 ハロゲン球150W ¥2,590 3営業日後以内
16466625 R-200N 1台 474-7224 169×115×173 ハロゲン球100W×2 ¥3,190 1営業日後以内

5. HG SERIES ハロゲンセンサーライト M&M

販売価格 ¥1,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
M&M HG SERIES ハロゲンセンサーライト 1個
レビュー:(3)

【特長】コンパクト。 防雨タイプ。 連続点灯式。 バンド対応(別売)。【用途】一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】AC100 【コード長さ(m)】約1.8 【使用環境温度(℃)】5〜40 【検知方式】赤外線検知方式 【設置場所】室内、屋外(強雨、暴風雨のあたらない所) 【検知エリア(m)】約5(検知幅120°)、約8(検知幅60°) 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式
注文コード 品番 内容量 付属品 セット内容 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
59644463 SLT-30H 1個 ハロゲンランプJタイプ150W センサーライト本体×1、ハロゲンランプJタイプ150W×1、木ネジ×2、プラグ×2 約0.5(ランプ含まず) ¥1,790 1営業日後以内
59644488 SLT-50H 1個 ハロゲン球ピンタイプ100W×2、(ランプ)110V、100W センサーライト本体×1、ハロゲン球ピンタイプ100W×2、木ネジ×2、プラグ×2 約0.52(ランプ含まず) ¥2,490 1営業日後以内

6. ハロゲンセンサーライト100W×2灯式 DAISHIN(大進)

販売価格 ¥3,490
DAISHIN(大進) ハロゲンセンサーライト100W×2灯式 1台

【特長】根強い人気のハロゲンタイプ。2灯式で広範囲。 【付属品】コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 【電源(V)】AC 100 【消費電力(W)】100×2 【コード長さ(m)】1.5 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】190×145×180 【センサー探知範囲】360°、前約7m、後約1.5m、左右約2m 【耐水性】防沫タイプ相当 【防水性】IP44相当 【点灯時間】約5秒〜5分 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

7. ハロゲンセンサーライト ハタヤリミテッド

販売価格 ¥10,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド ハロゲンセンサーライト 1台

【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

8. 防雨センサーライトメガ ハロゲン100W ライテックス

販売価格 ¥3,790
2営業日後以内
ライテックス 防雨センサーライトメガ ハロゲン100W 1個

【設置場所】屋外 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

9. センサーライト180°ハロゲン100W ライテックス

販売価格 ¥5,890
2営業日後以内
ライテックス センサーライト180°ハロゲン100W 1個

【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

10. AC100V センサーライト(ダミーカメラ付)防雨型 エスコ

エスコ AC100V センサーライト(ダミーカメラ付)防雨型

【特長】ダミーカメラの位置、角度が変えられます。 【仕様】防雨、屋内・屋外用 【エスコ品番】EA864CA-37 【寸法(mm)】158×246×245(ダミーカメラが正面に向いている場合) 【電圧】AC100V 【質量(g)】1270 【探知・警報方式】焦電型赤外線センサー 【電源コード(m)】5 【光源】ハロゲン電球 【センサー探知範囲】水平約180°、約12m 【設置場所】屋内・屋外用 【点灯時間】約5秒/5分 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

11. 防雨センサーライトメガ ハロゲン150W ライテックス

ライテックス 防雨センサーライトメガ ハロゲン150W

【特長】180°の超広角センサーを搭載、広範囲に侵入者を探知します。スイッチ不要で昼間は消灯、夜間は点灯、自動的に切り替えられ、点灯時間も調整可能です。 取り付けブラケット付で壁等に簡単に取り付けられます。また、クランプ付でネジを使わずカーポートやフェンスに挟むだけで、取り付けることもできます。 【トラスコ品番】868-6728 【電源(V)】AC100 【コード長さ(m)】3 【使用電球】ハロゲン球150W 【連続点灯時間】約5秒〜約5分(無段階) 【センサー探知範囲】水平約180度 最長約12m 【防水仕様】防雨タイプ 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】145×230×160 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

12. 防雨センサーライトメガ ハロゲン100WX2 ライテックス

ライテックス 防雨センサーライトメガ ハロゲン100WX2
レビュー:(2)

【特長】1台で2ヶ所を照らし安心・安全 【仕様】ネジ止め式、クランプ式 【トラスコ品番】868-6729 【電源(V)】AC100 【電源コード(m)】3(ACタイプ) 【使用電球】ハロゲン球100W×2 【センサー探知範囲】180°12m 【点灯時間】5秒〜5分 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

13. 防雨センサーライトキガ ハロゲン150W ライテックス

ライテックス 防雨センサーライトキガ ハロゲン150W

【特長】これまで不可だった角度からの侵入も感知できる360度の全周センサーを搭載した防雨型センサーライトです。 ハロゲン球150Wを使用しており、ワイドに方向を照らすことが可能です。通常の感知・点灯をさせるには「人感モード」を使用してください。そのほかにも、リモコンで一定時間点灯させたいときは「投光器モード」、夜になったら自動点灯させたい時は「外灯モード」を選んでご使用ください。点灯後は通常の感知モードに戻ります。 別売チャイム・アラーム対応(適応機種G-5350) 待機中本体LEDが点滅して威嚇 3モード切替機能搭載 モード切替リモコン付き 【トラスコ品番】474-7101 【電源(V)】AC100 【コード長さ(m)】6 【使用電球】ハロゲン球150W 【連続点灯時間】約5秒〜約5分(無段階) 【センサー探知範囲】(最大)360°、前方8m/後方1.5m/左右3m 【耐水性】防雨タイプ 【防水仕様】防雨タイプ 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】160×230×210 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

14. 防雨センサーライトキガ ハロゲン100WX2 ライテックス

ライテックス 防雨センサーライトキガ ハロゲン100WX2
レビュー:(1)

【トラスコ品番】474-7119 【設置場所】屋外 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

15. 防雨ハロゲンセンサーライト オーム電機

オーム電機 防雨ハロゲンセンサーライト
レビュー:(12)

【特長】人や車などに感知センサーが反応し、自動的にライトが点灯します。(感知可能範囲は最大水平120°) 150Wハロゲン球を採用、明るく防犯にも威力を発揮します。 必要に応じて点灯時間の設定が可能です。(約5秒〜10分の間) >設定した時間が過ぎると自動的に消灯します。 付属のアンカープラグを使用すれば、コンクリートの壁にも取り付けが可能です。【用途】ご家庭の玄関や勝手口など、自動的に点灯してほしい所に。 ご家庭の外壁や裏側、ベランダに設置して防犯用に。 ご家庭の物置や倉庫に。 夜間の車の出し入れ用として、ガレージなどに。 事務所、店舗、工場、倉庫等の出入り口に。 その他、照明があると便利な所や防犯上必要な場所に。 【色】グレー 【質量(g)】600(本体のみ) 【電圧(V)】100 【消費電力(W)】150(点灯時) 【電源コード(m)】2 【使用電球】ピン型ハロゲン球150W 【センサー感知方式】焦電型赤外線感知方式 【点灯保持時間】約5秒〜約10分 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

16. ハロゲンセンサーライト SEL-150M ブラック アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ ハロゲンセンサーライト SEL-150M ブラック
レビュー:(1)

【特長】人の動きを検知して自動的に点灯するハロゲンセンサーライトです。 本体は雨にぬれても大丈夫な防雨(防沫)仕様なので屋外でご使用いただけます。 必要に応じて点灯時間を簡単に調節できます。【用途】ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに。 【トラスコ品番】403-0214 【質量(kg)】5.5 【電源】AC100V 【使用電球】ハロゲン球150W×1 【点灯時間】約5秒〜5分 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】137×162×165 【付属品】取り付けネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、センサー検知エリア調節カバー×2、150Wハロゲンランプ×1 【定格消費電力(W)】150(消灯時最大1) 【電源コード(m)】約1.5 【センサー探知範囲】水平最大約130度、正面最大約8m 【検知方式】赤外線受動式 【耐水性】IP44(直接雨のかかる屋外でも使用可能) 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

17. センサーライト シャイングレー アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ センサーライト シャイングレー

【特長】防犯対策に人の動きを感知して自動点灯・自動消灯するセンサーライトです。必要に応じて3つの点灯モードから選ぶことができます(フル点灯・調光灯・連続点灯)。 【質量(g)】740 【電源】AC100V 【点灯時間】約5秒〜5分 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

18. ハロゲンセンサーライト SEL-102M ブラック アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ ハロゲンセンサーライト SEL-102M ブラック
レビュー:(2)

【特長】人の動きを検知して自動的に点灯するハロゲンセンサーライトです。 本体は雨にぬれても大丈夫な防雨(防沫)仕様なので屋外でご使用いただけます。 必要に応じて点灯時間を簡単に調節できます。【用途】ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに。 【トラスコ品番】403-0206 【質量(kg)】5.5 【電源】AC100V 【使用電球】ハロゲン球100W×2 【点灯時間】約5秒〜5分 【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】218×142×137 【付属品】取り付けネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、センサー検知エリア調節カバー×2、100Wハロゲンランプ×2 【定格消費電力(W)】200(消灯時最大2) 【電源コード(m)】約1.5 【センサー探知範囲】水平最大約130度、正面最大約8m 【検知方式】赤外線受動式 【耐水性】IP44(直接雨のかかる屋外でも使用可能) 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

19. 屋外形センサライト DXアンテナ

DXアンテナ 屋外形センサライト

【特長】防雨仕様で場所を問わずに使用できます。 省エネタイプの85Wハロゲン電球を採用しています。 連続点灯モード搭載により作業灯として使用可能です。 人や車を検知してライトが点灯します。 挟み込み、壁面、天井取り付けが可能です。 【付属品】防犯ステッカー1枚 【質量(kg)】1.8 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】198×108×176 【消費電力(W)】85 【電源】AC100V 【コード長さ(m)】3 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】108×198×176 【使用電球】ハロゲン球85W 【連続点灯時間】約5秒〜5分 【検知方式】立体検知 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

20. センサーライト(屋外型) 日動工業

日動工業 センサーライト(屋外型)

【特長】屋外での設置も可能な防雨型です。 センサー調整は、距離調整・環境の明るさ・消灯時間を調整できます。【用途】玄関先や、駐車場などのセキュリティーに。 業務用として事務所等の駐車場・倉庫などで防犯用として。 無人倉庫での省エネライトとして。 【電源】AC100V 【連続点灯時間】約5秒〜15分 【コード長さ(m)】5 【電線仕様-芯数】2 【色温度(K)】2900 【電線仕様】VCT0.75 【検知範囲】水平6m 110° 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

21. サイレン付人感ライト 竹中エンジニアリング

竹中エンジニアリング サイレン付人感ライト

【特長】リモコン操作でライト・サイレンを制御します。 屋外での設置も可能な防雨型です。 夜間作業に便利な連続点灯モードがあります。【用途】ガレージや庭先、ベランダ等の防犯、照明用。 【付属品】ポール取付金具取付ビス 【質量(kg)】1.39 【質量(g)】1390 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】148×110×291 【消費電力(W)】153 【電源】AC100V 【使用温度範囲】-10〜50℃ 【コード長さ(m)】6 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】110×148×291 【使用電球】ハロゲン球150W 【連続点灯時間】5秒〜5分 【検知方式】立体検知(最長部12m) 【動作時間】検知時間+オフディレイ動作約5秒〜約5分 【設置場所】屋内・屋外(防雨構造) 【トラスコ品番】460-9999 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

22. 業務用センサーライト(屋外型) ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッド 業務用センサーライト(屋外型)

【特長】ライト本体は頑丈なアルミダイカスト製、屋外での設置も可能な防雨型です。 センサー作動時の必要時だけ照射し、省エネ効果があります。 点灯時間は可変調整できます(約5秒〜12分)。 【電源】AC100V 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】234×234×304 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

23. ハロゲンセンサーライト100W2灯 IQ

IQ ハロゲンセンサーライト100W2灯
レビュー:(5)

【特長】消えずに連続して点灯させることができ、センサライトを作業灯として使用できる、便利な連続点灯機能付き。 トワイライト点灯機能付:周囲が暗くなるとほんのりと点灯、人が近づくと100%の明るさで点灯させる設定が可能です。常夜灯としての機能を併せ持つことで、防犯効果が更に高まります。 照射角度を絞り込めるライトズイーミング機能付き:ワイド照射からスポット照射に可変でき、灯部の角度調整だけではできなかった調整が可能です。お隣の窓への直射を防ぐ便利な機能です。ソフト点灯機能付:ライト点灯時にやさしく点灯し消灯する際もゆっくり消灯しランプの負担を軽減しランプの長寿命を実現。 信頼性の高いSマーク認証商品。 【付属品】ハロゲンランプ2個取付けネジ2個コンクリート用スリーブ2個エリアマスキングカバー1枚 【タイプ】防雨タイプ(IP44) 【取付方式】ネジ・クランプ(別売) 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【電源電圧】AC100V 50/60Hz 【接続方式】チャイム/無線式 【電源コード(m)】約3 【光源】100Wハロゲン2灯 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】180×199×185 【連続点灯時間】約5秒〜約5分 【仕様】点灯時間調整点灯周囲照度調整連続点灯機能ライトズーミング機能トワイライト点灯機能ソフト点灯機能 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

24. ハロゲンセンサーライト100W2灯 IQ

IQ ハロゲンセンサーライト100W2灯
レビュー:(5)

【特長】信頼性の高いSマーク認証商品。連続点灯機能付き:消えずに連続して点灯させることができ、センサライトを作業灯として使用できる、便利な機能です。 【付属品】ハロゲンランプ2個取付けネジ2個コンクリート用スリーブ2個エリアマスキングカバー1枚 【タイプ】防雨タイプ(IP44) 【取付方式】ネジ・クランプ(別売) 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【電源電圧】AC100V 50/60Hz 【接続方式】チャイム/無線式 【電源コード(m)】約1.7 【光源】100Wハロゲン2灯 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】192×135×181 【連続点灯時間】約5秒〜約5分 【仕様】点灯時間調整連続点灯機能 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

25. 防雨センサーライト ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) 防雨センサーライト
レビュー:(7)

【特長】小さくても明るい!150Wハロゲンランプ。暗いところで人や車の動きに反応して自動点灯します。消灯時1W、点灯時135W消費の省エネタイプ! 【付属品】150Wハロゲンランプ×1個、取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングシール×1枚 【色】ブラック 【質量(g)】約480(コード含む) 【タイプ】防雨タイプ 【消費電力(W)】1(消灯時)、135(点灯時) 【電源コード(m)】1.5 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】135×109×163 【電源電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【使用周囲温度(℃)】-20〜50 【センサー探知範囲】角度/左右100度距離/最高10m(設定および環境により異なります) 【安全規格】Sマーク 【検知方式】赤外線受動式 【設置場所】屋内、屋外(雨の直接かからない場所) 【点灯保持時間】約5秒〜約5分 【センサー角度調整(°)】左右方向約120可変上下方向約35可変 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

26. センサーライト アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ センサーライト
レビュー:(2)

【特長】防犯対策として、ライトが点滅するフラッシュ点滅機能を備えています。 防雨プラグ採用で漏電や感電を防ぎ、安心・安全です。 必要に応じて、点灯時間を調節できます。 【電源(AC V)】100(50/60Hz) 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

27. センサーライト(ハロゲンランプタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

JEFCOM(ジェフコム) センサーライト(ハロゲンランプタイプ)

【用途】防犯・保安灯、安全灯、節電照明 【周波数(Hz)】50/60 【定格消費電力(W)】150 【定格入力電圧(V)】AC100 【定格入力電流(A)】1.5 【設置場所】一般家庭、倉庫、工場、店舗、駐車場、住宅の門扉、入り口、玄関、階段等 【検知エリア(m)】センサーライト/半径10(取付高さ2.5の場合)※設置工事に関しては最適な電源コードをご用意ください。(本製品に電源コードは付属していません)

コンセント式

28. 防雨センサーライト オーム電機

オーム電機 防雨センサーライト
レビュー:(24)

【特長】センサーが人を感知すると自動点灯。 防犯・来客・帰宅時はもちろん、車の出入時にも便利! 屋外にも設置OK!150Wハロゲン球で明るい。 感度、周囲の明るさ、点灯時間を調節できる!天井に取り付けられる「ブラケット金具」つき。 【質量(g)】約600 【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】130×140×190 【消費電力(W)】150(待機時/約2) 【電源コード(m)】約2 【電源(AC100V)】50/60Hz 【使用電球】150Wハロゲン電球 【センサー感知方式】焦電型赤外線感知方式 【設置場所】屋内、屋外(雨の直接かからない場所) 【点灯保持時間】約5秒〜約8分 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

29. ハロゲンセンサーライト オーム電機

オーム電機 ハロゲンセンサーライト
レビュー:(1)

【特長】センサーが人を感知すると自動点灯。防犯・来客・帰宅時はもちろん、車の出し入れ時にも便利!。屋外にも設置OK。150Wハロゲン球で明るい。感度、周囲の明るさ、点灯時間を調節できる! 【質量(g)】約600 【消費電力(W)】150(待機時 約1) 【電源】AC100V 50/60Hz 【電源コード(m)】約2 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】140×180×120 【使用電球】150Wハロゲン電球 【センサー感知方式】焦電型赤外線感知方式 【設置場所】屋内、屋外(JIS CO920防雨形) 【点灯保持時間】約5秒〜約10分 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

30. 90W[AC100V]人感センサーライト エスコ

エスコ 90W[AC100V]人感センサーライト

【エスコ品番】EA864C-3 【電球の種類】ハロゲン電球

コンセント式

31. ハロゲンセンサーライト ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) ハロゲンセンサーライト
レビュー:(1)

【特長】基本機能を備えたベーシックモデル。 【色】ブラック 【質量(g)】約750 【タイプ】防雨タイプ 【消費電力(W)】150 【電源コード(m)】1.8 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】137×136×234.1 【センサー探知範囲】角度:左右120度距離:最高10m(設定および環境により異なります) 【安全規格】Sマーク 【点灯保持時間】3段階(1分、5分、12分)設定可能 【センサー角度調整(°)】左右方向160可変下方向90可変 【仕様】感度調節可能 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

32. 防雨センサーV1150 ハロゲンライト150W ライテックス

ライテックス 防雨センサーV1150 ハロゲンライト150W

【セット内容】取付けネジ、クランプ、L型ボルト、プラスチックプラグ 【材質】本体:PC樹脂/メタリック塗装、Lボルト、蝶ナット:ユニクロメッキ 【設置場所】屋外 【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

33. 防雨センサーV1100 1灯式ライトハロゲン100W ライテックス

ライテックス 防雨センサーV1100 1灯式ライトハロゲン100W

【電球の種類】ハロゲン

コンセント式

戻る ページ: 1 次へ

『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります