14件中 1〜14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LED トラスコ品番795-7033 質量(g)約32(電池込約37) 定格消費電力(W)0.3 全光束(Lm)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く) 使用電池ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd)約20000 光束(Lm)約13 アズワン品番61-3429-73 LED寿命(時間)約50000 直下照度(Lx)約146 クリップ長さ(mm)約35
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

作業用LEDキャップライト SK-11 動画あり
高輝度LED5個採用で明るい視野を確保し、快適作業。 キャップのひさしに取り付けできます。
用途夜間工事現場・暗闇での作業に。 登山・釣りなどの夜間、暗闇でのレジャーに。 電球の種類LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×49×8 連続使用時間(時間)5灯点滅時/180、5灯点灯時/80 輝度11000mcd 使用電池ボタン電池(CR2032)×2個(テスト用付属) 点灯方式スイッチ1回押しでLED5灯点滅スイッチ2回押しでLED5灯点灯
1個
559 税込615
当日出荷

ヘルメットや帽子にワンタッチで装着できます。
電源コイン型リチウム電池2個 材質ABS 付属品コイン型電池4個付 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×24 使用場所屋内 LED使用数(個)5 連続点灯時間(時間)5以上
1組
2,390 税込2,629
4日以内出荷

帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類LED 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂 寸法(mm)約72×34×23 ブラック 質量(g)17 光源0.3W白色LED×1個 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 取付可能厚(mm)(つば)1〜4 明るさ(Lm)約18(初期値)
1個
699 税込769
当日出荷

軽量で明るい、付けたままでも角度変更可能なクリップ式のキャップライトです。軽量で、クリップ式なので帽子やカバンに簡単に取り付けることが可能です。防滴仕様でアウトドアにも最適です。
用途アウトドア、災害時などに帽子やカバンに簡単に取付可能なクリップ式キャップライト。 仕様防滴 材質本体:アルミニウム クリップ部:ABS 質量(g)26 使用電池LR44×4個(別売) 明るさ(Lm)35 連続点灯時間(時間)約4
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーヨーセフティーバイザーライト
ヘルメット取付用です。 超高輝度をLED5個使用しています。
質量(g)約25 電池CR2032×2個(モニター電池付き) LED超高輝度LED×5個 電球の種類LED
取扱い終了

帽子、ヘルメットにワンタッチ装着 6m先で新聞が読める!! 超高輝度LED5コ使用
用途機械のメンテナンスや点検照明に 仕様スライド式スイッチ、屋内型、予備電池2個付 質量(g)24(電池込30) 出力(W)0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×83×50 使用電池ボタン電池CR2032×2個(付属) 連続点灯時間5以上 照射モード拡散型 光度(mcd)50000 電球の種類LED
取扱い終了

帽子に挟んで使うヘッドライト。 赤色LED×1灯切替可能。
電球の種類LED 光束(Lm)20 仕様防滴仕様 付属品テスト用電池 トラスコ品番583-8843 質量(g)約26.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×44×12.5 光源Φ5mm白色LED2灯、Φ5mm赤色LED1灯 使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(付属) 連続点灯時間(白2灯点灯)約25時間、(赤点灯)約33時間 耐水性防滴タイプ
取扱い終了

コンパクトで軽量タイプ
エスコ品番EA758EH-1 寸法(mm)65×55 質量(g)24(電池含) 光源LED球 使用電池CR2032電池2個(付属) 照射モード点灯 電池寿命約6時間 明るさ(Lm)14 電球の種類LED
取扱い終了

マジックテープで取り付け、取外しが簡単。 LEDライトで手元を明るく照らします。 10m先まで視界良好。撥水性生地を採用。超軽量だから前下がりがない。
付属品リチウム電池14個 材質アクリル繊維 質量(g)30 電源コイン型リチウム電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×48×15 連続点灯時間72時間 LED使用数(個)6 電球の種類LED
取扱い終了

ヘルメットや帽子にワンタッチ装着(差し込むだけ)、必要な時に着脱便利。
電球の種類LED 寸法(mm)85×60×30 質量(g)40 切替方式LED1灯・LED3灯・LED5灯・FLASH(明るさ) 使用電池CR2032 ボタン電池×2個(点灯確認用電池付属) 防水仕様生活防水(JIS防水等級3級相当) 点灯時間1灯点灯の場合:40時間以上3灯点灯の場合:24時間以上5灯点灯の場合:8時間以上
取扱い終了

帽子やヘルメット、胸ポケットなどにワンタッチ装着!! 簡単にはさめて、しっかり固定。 ヘッド可動式!ライト部分が動くのでお好みの位置にセットでき細かい作業に最適です。
電球の種類LED 仕様屋内型、業務用、ヘッド部分可動式 付属品ボタン電池4個 トラスコ品番368-6914 質量(g)34(電池込/40) 電源ボタン電池2個(予備電池2個付) 電力(W)0.5 全光束(Lm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×24(クリップ除く) 照度(Lx)60(照射距離1m) 連続点灯時間5時間以上 光束(Lm)19 LED寿命(時間)40000 照射角スポット型 明るさ28900mcd LED使用数(個)超高輝度LED5個
取扱い終了

両手が使えて暗がりの作業に最適。 ヘルメットや帽子に取り付ける専用タイプ。 1段用、2段用の2種類のヘルメットに対応。
連続使用時間(時間)約24 材質ABS樹脂、PP 点灯方式LEDライト 付属品ボタン電池 LR44×3個(テスト用) 電源ボタン電池 LR44×3個 質量(g)約30 関連資料取付方法 電球の種類LED
取扱い終了

帽子に簡単に取り付け可能。 角度調整ができるので手元の照射が可能。 約90°まで角度変更可 2灯⇔9灯 2段階点灯。
材質本体/ABS樹脂 レンズカバー/PP 使用電池ボタン電池 CR2032×2個
取扱い終了

『ハンズフリー便利ライト』には他にこんなカテゴリがあります

さらに商品を絞り込む