簡単装着!あなたのめがねがいつでもどこでもLEDライト付に!
両手が自由に!目線を照らす!
3Mで販売しているほとんど全ての保護メガネに装着可能。
取り外しができるのでライト付きめがねで感じがちな重みを軽減し、より快適な作業環境を提供します。
めがね、帽子、ヘルメットなどにもワンタッチで装着。
用途照明の届かない所での修理・保守・点検・整備作業。
天井裏・床下・壁の中などの電気工事。
日没時や夜間などの周囲が暗くなった時の軽作業。
影が出やすい手元作業。
トラスコ品番388-1121
質量(g)11
連続使用時間(時間)50
使用電池市販品LR44(電池交換可)
クリップ取付幅(mm)wideタイプ:13narrowタイプ:6
電球の種類LED
取扱い終了
付属品専用袋
質量(g)73
適合規格ANSI Z87
連続使用時間(時間)50
機能防曇加工、防傷加工、99.9%UVカット、耐薬品性、ツル長さ調整、メガネ使用可
材質(フレーム)ナイロン
使用電池CR2032×4個
材質(レンズ)ポリカーボネート
電球の種類LED
取扱い終了
●角度調整機能付ライトが内蔵。(連続50時間照射可能、市販の電池を使用)。●両手が使えるので、懐中電灯で片手がふさがるような不便がありません。●左右から照射をするので、広い面を明るく照射できます。●米国規格品(ANSI Z87)
用途暗部や夕暮れ時での作業に最適
付属品専用袋、ストラップ
トラスコ品番344-7065
質量(g)63
適合規格ANSI Z87
連続使用時間(時間)50
機能防曇加工、99.9%UVカット、ツル長さ調整、ノーズパッド付、ライト角度調整
材質(フレーム)ナイロン
使用電池CR2032×4個(テスト用電池付属)
材質(レンズ)ポリカーボネート
電球の種類LED
取扱い終了
ボタンを押してオンオフできるLEDライトです。大きさの異なる2種類のクリップ付で簡単に固定できます。
電源ボタン電池(LR44電池×6個・付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×15
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(クリップ)プラスチック
トラスコ品番388-1121
電球の種類LED
取扱い終了