縫製用品 :「ペーパークラフト用ハサミ」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
最高級刃物鋼(青紙一号)使用。切れ味抜群。打刃物、鋼付
用途厚手の生地の断裁に最適。
材質(刃)刃物鋼
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
紙など、つい色々なものを切ってしまうとおっしゃる方に。
洋裁から工作、事務用にと幅広くお使い下さい。
布・紙・皮・糸・ワイヤー・アルミ板・プラスチック板など、。
イロイロなものが切れる多用途クラフトはさみ。
材質特殊刃物鋼
寸法(mm)175
切断能力ワイヤー:30番手、アルミ板:0.5mm、プラスチック板:1mmまで
1丁(1本)
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
広幅で薄手のステンレスを使用し、紙だけでなくゴムシート・レザーシートなど様々なクラフト作業で活躍します。研ぎ直し可能です。
全長(mm)200
トラスコ品番853-3763
材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。