縫製用品 :「裁縫用接着剤」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。
成分ウレタン樹脂35%、水65%
種類水性形接着剤
内容量(g)40
1本(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
皮・布用。色調透明のボンドです。細工しやすく詰まりにくい特長ノズル。
速乾性で、材質により異なりますが、約15~20分で仮接着し、約24時間で硬化します
トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない環境にやさしい接着剤です
用途接着できる素材/皮革、布、紙、ゴム、ウレタンフォームなど
金属・木材・ガラスなどの素材と皮革・布・紙・ゴムの接着にも
直径0.5mmの極細ノズルが細かい作業に最適です
セット内容ヘラ、ノズル掃除用ピン
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
裁ほう上手があればカバン・ポーチ・ブックカバーなどの素敵なアイテムが手軽に作れます。すそ上げ・名札つけなど、簡単にさっとできます。
用途すそ上げ・名札つけなど
成分水性ウレタン樹脂系
容量(mL)6
アズワン品番65-0443-47
1本
¥479
税込¥527
欠品中
水洗い・ドライクリーニングでもはがれにくい。
使いやすい細口ノズル。
用途ズボン、スカートのすそ上げ。
あて布、ワッペン、アップリケの接着。
ベルトなど皮革製品の補修(表皮や加工処理面には接着しません)
色透明
タイプ水性
成分シリル化ウレタン樹脂系水性形
自然乾燥でもアイロン接着でもOK。乾いても硬く固まらず、生地の風合いを保ちやすいです。乾くとほぼ透明で、刺激臭のないボンドです。アイロンで強力に接着し、アイロンにボンドがつかないA4サイズのシリコンペーパー付です。
成分ウレタン・アクリル樹脂50%、水50%
種類水性形接着剤
1個(40g)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作
成分水性ウレタン樹脂系
布・紙・木などいろいろな材料の接着に適します。乾燥後は透明な被膜となり、きれいに仕上がります。
用途水性形接着剤
成分酢酸ビニル樹脂(36%)、水(64%)
1本(70g)
¥429
税込¥472
当日出荷
ほつれやすい生地素材の端処理や、ウール、リボン、化繊のほつれ止めに最適。
ほころびがかった箇所や、ボタン付け糸のほどけ防止や糸の補強などに。
ドライ・水洗いOK。
容量(mL)33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
しつけ糸や待針を使わずに簡単に仮止めができます。塗りやすいペンタイプ。
用途縫い付けるときの仮止めに
付属品詰替え用1個
色青、乾くと透明
アズワン品番65-0322-37
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
すそあげや衣類の補修がスピーディーにできるボンドです。ソフトなハケ型シリコンヘッドですから、ボンドを細く出してすぐに塗り拡げられます。接着後の風合いが硬くならずソフトで、着心地を損ないません。
内容量(g)40
アズワン品番65-1335-19
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ソフトなシリコンヘッドで使いやすい容器の布用ボンド
1パック(35g)
¥649
税込¥714
当日出荷
裁断面などのほつれどめに最適なピケです。ウール、化学繊維といった素材にもご使用いただけます。
用途・ミシン縫いの始め終わりやボタンホールのほどけ防止に。・リボン、テープなどの結び目のほどけ防止に。・ストッキング、靴下などの伝線止めなど
材質ナイロン・アルコール
1個(33cc)
¥599
税込¥659
当日出荷
まち針を使わずにファスナー付けやポケット、アップリケの仮止めを
することができます。
色付きののりは乾くと色が消え、水洗いをすれば綺麗に落とせます。
替えのりの色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
のりがなくなったら「ソーライン 替えのり」で、手を汚さず簡単に
取り替えることができます。
色青・黄・ピンク
商品タイプ本体・替えのり
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
極細ノズル
用途水性形接着剤
成分変性エチレン酢酸ビニル樹脂55%、水45%
1個(17g)
¥379
税込¥417
当日出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。