43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg)1.15 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142 インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。 ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。 富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan®(ザイラン)を採用。 耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。 高品質フッ素Xylan®(ザイラン)を採用。 「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質スチールフッ素樹脂加工 品名・タイプデコ型
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に 幅(mm)【ラベル】40 トラスコ品番135-9225 材質ラベル:上質感熱紙 質量(kg)1.7 ピッチ(mm)46
1セット(6巻)
8,990 税込9,889
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×255×22 内径×深さ(mm)45(底部32)×20 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番8-1072-2201 TKG品番(2017)6-0990-2201
1個
1,490 税込1,639
当日出荷


用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に 幅(mm)【ラベル】40 トラスコ品番135-9224 材質ラベル:上質感熱紙 質量(kg)1.7 ピッチ(mm)62
1セット(6巻)
8,990 税込9,889
当日出荷

LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に トラスコ品番135-9220 材質ラベル:上質感熱紙 質量(kg)1.7 ラベルサイズ(mm)40×62 ラベル枚数(1巻当り)640
1セット(6巻)
8,990 税込9,889
当日出荷


1個
1,690 税込1,859
3日以内出荷

フッ素樹脂 ベイクウェアーベイクウェアーの上手な使い方。初めて使用する前に液体洗剤で洗い流して乾燥させて下さい。金属たわし、みがき粉、ナイフ等の固いものは表面を傷つけ ますので使用しないで下さい。ガス・調理器等の直火での御使用はしないで下さい。 (オーブンで使用のこと)。使用後はお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として 下さい。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×266×31 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×30 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番8-1072-2101 TKG品番(2017)6-0990-2101
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール 品名・タイプタルト型・タルトストーン
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6巻)
9,890 税込10,879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に トラスコ品番135-9223 材質ラベル:上質感熱紙 質量(kg)1.7 ラベルサイズ(mm)40×28 ラベル枚数(1巻当り)1350
1セット(6巻)
8,990 税込9,889
3日以内出荷

用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に 幅(mm)【ラベル】52 トラスコ品番135-9216 材質ラベル:上質感熱紙 質量(kg)2.5 ピッチ(mm)50
1セット(6巻×6箱)
64,900 税込71,390
3日以内出荷

サイズ0.5斤 材質スチールフッ素樹脂加工 容量(L)1.4 内寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×100
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷

楽らくラベルStandard標準搭載 外部メモリに対応 LANを標準搭載 本体メモリを搭載
印字密度300dpi 印字方式ダイレクトサーマル方式 印字速度最大80mm/sec インターフェースUSB(A)、USB(B)、RS-232C、LAN 質量(kg)約2.8(ラベル除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×217×217(LCDオープン時/910) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力(W)55(発行時)、10(待機時) 最大印字幅(mm)50
1台
209,000 税込229,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂 ベイクウェアーベイクウェアーの上手な使い方。初めて使用する前に液体洗剤で洗い流して乾燥させて下さい。金属たわし、みがき粉、ナイフ等の固いものは表面を傷つけ ますので使用しないで下さい。ガス・調理器等の直火での御使用はしないで下さい。 (オーブンで使用のこと)。使用後はお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として 下さい。
材質スチール 質量(g)218 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×265×18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×17 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番8-1072-1901 TKG品番(2017)6-0990-1801
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

「長期保存・加熱処理」に強い熱転写ラベルが作れる、感熱ラベルも作れます
仕様排紙部/連続(ティアオフ) 印字方式熱転写、ダイレクトサーマル方式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)キーボード部:192×207×52 プリンタ部:231×289×263 印字速度最大100mm/SEC ラベルサイズ(mm)幅/19.5~114、ピッチ6.4~180 使用可能ラベル熱転写:アート紙・上質紙・ユポ紙・PET・連続紙(のり無し)、ダイレクトサーマル:上質感熱紙・キャスト(コート)紙・ユポサーマル高耐光感熱紙 インターフェースキーボード部:USB・COM(スキャナ用)・CFカードスロット プリンタ部:USB・COM・パラレル(IEEE1284) 質量(kg)5.4 付属品CD-ROM・USBケーベル・CFカード・CFカードリーダ/ライタ・キーボード用ACアダブタ/電源コード・プリンタ用コード・リボンホルダ×2本・紙管(リボン巻取り用)・用紙ホルダ・用紙ホルダガイド・取扱説明書・保証書兼お客様登録ハガキ
1台
279,000 税込306,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能 型式卓上型 質量(kg)12.5 規格VCCI Class B 消費電力(W)160 対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 速度最大35mm/秒 印字密度203dpi 使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃ 適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm 給紙方法ロール紙連続給紙 印刷方式感熱方式 インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード) 作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
1台
469,000 税込515,900
5日以内出荷

印字速度約1.6倍の高速印刷 高耐久のオートカッタ搭載 多彩なバーコードに対応(ラベル作成ソフト標準搭載)
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touchEditor5.0)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 質量(kg)1.1(ラベル紙除く) 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×221×153 インターフェースUSBVer.2.0フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 印字速度最大150mm/sec(印刷内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
取扱い終了

初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。 ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。 富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan®(ザイラン)を採用。 耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。 高品質フッ素Xylan®(ザイラン)を採用。 「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質アルミフッ素樹脂加工 サイズS 品名・タイプデコ型 内寸法(縦×横×深さ)(mm)159×159×48
取扱い終了

初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。 ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。 富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan®(ザイラン)を採用。 耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。 高品質フッ素Xylan®(ザイラン)を採用。 「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質アルミフッ素樹脂加工 品名・タイプエンゼルケーキ型
取扱い終了

あなたの望むラベルを自由にデザイン!
仕様オートカッタ機構搭載 付属品CD-ROM(専用ラベル作成ソフト【楽々ラベル】)、USBケーブル、メモリカード、メモリカードリーダ、本体取扱説明書、楽々ラベルマニュアル 質量(kg)約6.5 ピッチ(mm)15~160 消費電力(W)100以下 電源AC100V±10% 50/60Hz ラベル幅25~75mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×285×265 インターフェースUSBver1.1 許容ケーブル長2m 印字密度203dpi 印字方式ダイレクトサーマル方式 印字速度最大100mm/sec 使用可能ラベル上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光紙感熱紙熱紙
取扱い終了

固定レイアウト150種類! バーコードや各種表示ラベルを、手軽に作成。
質量(kg)約2.2(ラベル除く) 消費電力(W)40(発行時)、5(待機時) 電源AC100V 50/60Hz ラベル幅40、52mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×219×187 インターフェースUSBver2.0(フルスピード)、RS-232C(D-sub 9ピン) メモリー本体/5.4MB 印字密度203dpi 最大印字幅(mm)50 印字方式ダイレクトサーマル方式 印字速度最大40mm/sec
取扱い終了

固定レイアウト(約180種類)からお好みのレイアウトを選んで文字を書き換えたら、楽ラベmini本体に登録。 登録データは本体のみで発行できます。 (メモリ容量2MB)。ラベルサイズW32×P42で約180個程度登録できます) パソコンの無い店舗でも、プリンタ本体だけで日付や金額を修正して発行できます。(数値のみの変更が可能です) ファイル(レイアウト)選択も、枚数指定も、数字テンキーで直接入力だから使いやすい! レイアウトデータはPCメールで店舗に配信できます。チェーン本部からのレイアウトデータの配信も楽ラク!
仕様排紙部/連続(ティアオフ) 付属品ラベル作成ソフト「楽々ラベルLite」、ヘッドクリーナ、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書 質量(kg)約2.2(ラベル、アダプタ、電源コード除く) ピッチ(mm)12~46 ラベル幅32mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×219×177 インターフェースUSBver2.0(フルスピード) メモリー本体内蔵/2MB 印字密度203dpi 印字方式ダイレクトサーマル方式 印字速度最大40mm/sec 使用可能ラベル上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光紙、透明感熱紙
取扱い終了

フッ素樹脂 ベイクウェアーベイクウェアーの上手な使い方。初めて使用する前に液体洗剤で洗い流して乾燥させて下さい。金属たわし、みがき粉、ナイフ等の固いものは表面を傷つけ ますので使用しないで下さい。ガス・調理器等の直火での御使用はしないで下さい。 (オーブンで使用のこと)。使用後はお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として 下さい。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×266×31 内径×深さ(mm)69×30 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番8-1072-2001 TKG品番(2017)6-0990-2001
取扱い終了

フッ素樹脂 ベイクウェアーベイクウェアーの上手な使い方。初めて使用する前に液体洗剤で洗い流して乾燥させて下さい。金属たわし、みがき粉、ナイフ等の固いものは表面を傷つけ ますので使用しないで下さい。ガス・調理器等の直火での御使用はしないで下さい。 (オーブンで使用のこと)。使用後はお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として 下さい。
材質スチール 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×265×20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×19 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番(2017)6-0990-1901
取扱い終了

材質スチール 質量(g)264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×265×31 内径×深さ(mm)70×30 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番8-1072-1801 TKG品番(2017)6-0990-1701
取扱い終了

容量(L)1.5 材質スチール 質量(g)720 外径×高さH(Φmm×mm)136×200 TKG品番8-0416-1801 TKG品番(2017)6-0392-1801
取扱い終了



鍋の大きさ、調理によって奥行寸法が調節できます。
材質スチール 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×470(260)×320
取扱い終了

フタ材質:枠/エラストマー 天面/ポリプロピレン・食品の保存はもちろん、そのまま火にかけて温めたり、小さめ のパンを焼いたりする事できます。 (。フタは外してください。)・フタ天面により透明度があるポリプロピレンを使用し、中身が 見やすくなっています。
材質【本体】ホーロー【蓋】PP・エラストマー 形状角形
取扱い終了

フタ材質:枠/エラストマー 天面/ポリプロピレン。食品の保存はもちろん、そのまま火にかけて温めたり、 小さめのパンを焼いたりする事できます。 (。フタは外してください。)。フタ天面により透明度があるポリプロピレンを使用し、 中身が見やすくなっています。
材質【本体】ホーロー【蓋】PP・エラストマー 形状角形
取扱い終了


熱転写&感熱の2種類の方式で印刷できます。 使いやすいPC編集ソフトを標準添付しています。 印字幅最大104mmまで対応します。 キーボード付だからパソコンのない現場でもラベル発行できます。
用途銘板ラベル、食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に 仕様Windows7/Vista/XP対応(64bit版除く) 質量(kg)4.9 材質(本体)プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×289×263
取扱い終了