厨房機器・キッチン/店舗用品 :「マルチナイフ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。
用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。
付属品ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)
電源(V)AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)
消費電力(W)約9(充電時)
本体質量(g)570
定格入力電圧(V)DV9
本体寸法(mm)奥行50
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)7.4
本体高さ(mm)65
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)2000
本体幅(mm)440
電池使用可能期間約45分
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。