鍋・釜・やかん :「片手ゆで鍋」の検索結果
軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%)
サイズ13cm
質量(g)353
サイズ(cm)13
容量(L)1
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)250×110×145
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
麺類を茹でるのに最適。麺類を茹でる時に沸騰したお湯が吹きこぼれにくい段付構造。べんりなストレーナー付。オール熱源対応。
サイズ(cm)18
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ストレーナー:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
仕様ストレーナー付
質量(g)鍋:789、ストレーナー:119
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)鍋:370×225×160、ストレーナー:315×185×155
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂(150度)
容量(L)1.1
サイズ(cm)14
全長(mm)300
質量(g)348
寸法(幅W×高さH)(mm)155×115
底面の厚さ(mm)2.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
オール熱源対応。
内面に便利な目盛り付。
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板
全長(mm)310
質量(g)390
寸法(幅W×高さH)(mm)155×95
表面処理ほうろう
軽くて熱くなりにくいワイヤー金具。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ0.4mm)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度200度)
オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム21%)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)14
仕様目盛付
質量(g)348
本体寸法(幅W×全長×高さH)155×295×110
底面の厚さ(mm)0.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『料理道具』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。