フライパン・グリルパン :「IH調理器」の検索結果
フライパン・グリルパンは炒める、焼くなどの調理の際に使用します。様々な種類があり、料理専門家が使用するタイプから、家庭でも使用できる便利で使いやすいものまで幅広いです。たっぷりの熱で一気に炒めることができる鉄フライパンや、フッ素加工でこげつきにくく油も少量で調理ができるヘルシー志向に適しているもの、卵焼き専用の長方形タイプ、IH専用など調理や環境によって適したフライパンを選べます。グリルパンもセラミック、ホーローなどのタイプがあり、こびり付きや型くずれしにくく、洗うのも便利になっています。フライパン・グリルパンは調理に合わせて種類を選ぶことで、料理の質を上げることができる調理器具です。
関連キーワード
商品豆知識
煮る、茹でる、沸かす、保存する、炊く、炒める、揚げる、和えるの「8役」が「1台」でマルチに活躍できるクッキングポット。ホーロー(表面がガラス質)のため、色やにおいがつきにくい。付属のホーロー鍋以外にもIH対応対応調理器をご利用できます。ガスコンロ対応。インテリアに馴染むデザインで見せる収納にぴったり。保存時や調理中に中身が見えて便利なガラス蓋付き。
用途鍋、ポット、ミルクパンとして。Hクッキングケトル/IHマルチポット/IHコンロ/卓上IHコンロ/1口IHコンロ/ホーローポット/ホーロー鍋/ホーローマルチポット/ホーローケトル/琺瑯ポット/琺瑯鍋/琺瑯マルチポット/琺瑯ケトル/なべ/片手なべ/片手鍋/コンパクト/新生活/一人暮らし/万能なべ/万能鍋/万能調理機/ミルクパン/キッチン家電/調理家電/おしゃれ/シンプル
質量(kg)1.1
サイズ(cm)約16(最大内寸)、[口径]約14
容量(L)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)揚げ物:160~200
電源コード(m)約1.9
保証期間1年
モード3段階:加熱、揚げ物、保温
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止
保温効力(℃)40~95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(IHコンロ)19.5×19.5×6.2
加熱能力(W)250~1000
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパン・鍋のセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。ダイヤモンドコーティングにより汚れが落ちやすいため、お手入れが簡単です。調理面の耐摩耗性試験を50万回クリアしています。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。ハンドルをはずしてお皿のように丸洗いが出来ます。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます
仕様対応熱源:ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応(※IH調理器、電子レンジでは使用できません。)
セット内容フライパン26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル2本
サイズ(cm)フライパン26、炒めなべ26、なべ16・20、エッグパン14×20、ガラスふた16・20・26、PEシールふた16・20
満水容量(L)フライパン26cm:約2.9、炒めなべ26cm:約3.2、なべ16cm:約1.6、なべ20cm:約2.9、エッグパン:約1.1
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『料理道具』には他にこんなカテゴリがあります
- 鍋・釜・やかん
- フライパン・グリルパン
- 包丁・ナイフ・砥石
- まな板・解凍ボード
- 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
- 麺台・のし台・こま板
フライパン・グリルパン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。