食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。
オートパワーオフ機能付き。
全長(mm)191
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源CR2032ボタン電池×1個
測定範囲(℃)-50~+250
針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113
分解能(℃)0.1
アズワン品番64-3728-98
防水保護等級IP67
TKG品番9-0615-0801
測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。