運搬・収納・保管 :「園芸 フレーム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
最大積載荷重120kgまで可能
採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能
人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍
トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能
後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能
100kg積載時連続使用可能時間2時間
バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。
ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ
最大積載量(kg)120
本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980
荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)
ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880
バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah
充電時間(時間)8~14
RoHS指令(10物質対応)対応
走行時間2時間(100kg積載時)
登坂角度12度
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。