防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
すべて解除
【高い威力】刺激成分カプサイシンを2%含む内容物を1秒あたり54mLを噴射。
※フロンティアズマン ベアスプレー 272mLの場合
【品質管理】安心してご使用いただくため、自社工場で徹底した品質管理のもと製造しています。
業界最高レベルの噴射距離(SABRE)
用途強力な熊撃退成分を配合した熊よけスプレーです。高圧ガスで10.5mの長距離噴射を実現。登山やキャンプ、釣り、狩猟など熊が出没する地域にお出かけの際に、リスクを軽減することができます。
成分カプサイシン(トウガラシ抽出成分)2%、不活性成分98%
内容量(mL)272
噴射距離(m)10.5 ※メーカー測定値
有効期限製造から3ヵ年
対象動物クマ
噴射量(mL/秒)54 ※メーカー測定値
寸法(Φcm)Φ5.3×24
フロンティアーズマン ベアスプレー用の携行用ベルトホルスターです。
必要な時、すぐにスプレーを使用することができます。
キーホルダー付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/鉄(銅メッキ)ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)キーホルダー/亜鉛合金ヒモ/ナイロン
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3
電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)最大DC10000
モード切替連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります