防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
98件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物鳥類 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)442 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)100 取付穴径(Φmm)3
1個
899 税込989
当日出荷

鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農) 動画あり
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類 材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱1M 寸法(高さH×幅W)(cm)82×180 ポール約4M
1本
3,590 税込3,949
当日出荷

見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本 材質スチロール樹脂、PET、他 質量(g)約186 長さ(cm)(吊下ひも)120 全長(cm)約49(本体)
1個
899 税込989
当日出荷

火薬式のキャップ弾が炸裂する音によって、鳥獣は狙われてることにより恐怖をおぼえます。 音による威嚇なので、野生動物に被害を与えることもないので安心です。 銃身を折り、カネキャップ弾を込めるタイプです。
対象動物鳥類 付属品火薬式キャップ弾192発 材質プラスチック、真鍮 全長(mm)約245 質量(g)約73
1個
899 税込989
当日出荷

黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 対象動物鳥類 材質ナイロン100% 長さ(m)500 太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
599 税込659
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)155 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
689 税込758
当日出荷

本物そっくりで防鳥効果アップ
対象動物鳥類
1本
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力が加わるとリアルに首を振ります。 横にぐるり360度。 上下にも傾きます。 目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。 底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。 対象動物鳥類 質量(g)約550 寸法(cm)16×16×44
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物鳥類 トラスコ品番375-9733 幅(mm)113 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)430 奥行(mm)90 材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)
1,190 税込1,309
当日出荷

2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン、ポリエステル 質量(g)135 線径(Φmm)約1.2 寸法(cm)H10.5×W6.4×6.4
1巻(500m)
329 税込362
当日出荷

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×450
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
金/銀 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)90 材質ポリエチレン 質量(g)155 対象動物鳥類
1パック(5巻)
469 税込516
当日出荷

ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。 対象動物鳥類 長さ(mm)500 2018年トラスコ掲載ページ9 1068
1セット(12本)
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類 セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
919 税込1,011
当日出荷

設置方法も場所、環境に合わせて「吊下」、「固定」を選べる2方式。両面4つの光る目が害鳥を威嚇。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品赤銀テープ×4本、ホログラムシール×6枚、取付ヒモ×1本 材質PVC、他 寸法(幅W×高さH)(mm)約810×約600(使用時)
1個
679 税込747
当日出荷

鳥が嫌がるキラキラ効果を発揮する鳥よけテープです
用途田畑の鳥よけテープに 対象動物鳥類 長さ(m)90
1袋(2巻)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに 対象動物鳥類 材質プラスチック 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)53
1袋(2個)
819 税込901
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz〜高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 超音波仕様(範囲)12〜35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類 材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル 質量(g)15(1枚) 寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
499 税込549
当日出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物ネコ、イヌ、鳥類 付属品防水カバー 材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g)約670(乾電池含まず) 適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218 使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1〜2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
4,790 税込5,269
当日出荷

大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本 材質PVC、PET、PE他 寸法(cm)約60(使用時約54)
1個
579 税込637
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90〜95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5〜17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5〜19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5〜23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1〜4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6〜12(天候により変動)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物鳥類 仕様L 材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン 質量(g)17(1個) 直径(Φcm)12
1パック(5枚)
359 税込395
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 質量(g)155 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)90
1パック(90m×5巻)
539 税込593
当日出荷

鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。 対象動物鳥類 トラスコ品番855-5891 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)50(トゲ) 質量(g)150 2018年トラスコ掲載ページ9 1068
1本
349 税込384
当日出荷

ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
用途鳥の飛来・動物の侵入防止。 対象動物鳥類 仕様直噴距離/72m 材質ABS樹脂・ステンレス 長さ(cm)約50
1個
449 税込494
当日出荷

鳥は磁石が大嫌い。鳥の飛来防止には強力磁力が一番。
対象動物鳥類 寸法(mm)Φ80×10
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

6つの大きな目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。サルカン(回転具)付で微風でもクルクル回転し、目玉の光が四方八方へ乱反射します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本、ホログラムシール×6枚、赤銀テープ×3本 材質PVC、PET、PE、真鍮、他 寸法(Φmm)約40(使用時)
1個
699 税込769
当日出荷

長さ(m)2000 太さ(mm)0.24
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8 磁力約1000ガウス
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

インテリムジャパン鳥避けフィルム ヘビウロコ
鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした 4色型色覚を持っており、 眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え 本能的にヘビと認識して近づかなくなります。
用途畑など農作業の収穫時期にあわせて。境内などフン被害などの汚れがひどい箇所に。花壇の手すりやゴミ置き場などにも効果的です 対象動物鳥類 材質害鳥テープ:PETアルミ蒸着フィルム、紐:ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り) 寸法(幅W×長さL)(mm)50×490 ひも長(mm)460
1袋(5枚)
1,990 税込2,189
当日出荷

鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、 害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)90 対象動物鳥類
1パック(5巻)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タイプ。トリガーを引いている間中、弾が出続けます。 害鳥に向けて用いて威嚇する事により、害鳥は狙われている事を恐れ、徐々に周囲に寄り付かなくなる効果が得られます。
対象動物鳥類 仕様ミニ機関銃タイプ(連射) セット内容電動エアーシステム(単3アルカリ電池4本付属)、専用バイオ弾1500発、おどしパチンコ(100球) 長さ(mm)300 質量(g)480 到達距離(m)20〜30
1セット
6,990 税込7,689
当日出荷

ガラスの目やカラス本体の姿で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類 材質本体/鉄(メラミン樹脂塗装)、目玉/ガラス、吊糸/ナイロンテグス 質量(g)146 寸法(cm)38.5
1個
699 税込769
当日出荷

大ヒット商品鳥追いカイト鷹に梟(フクロウ)が新登場。リアルな動きで迷惑な鳥の被害から作物を守ります。
用途田畑・果樹園の鳥被害で困りの方に 対象動物鳥類 材質【本体】ポリエステル、【ポール】グラスファイバー、【支柱】スチール 質量(g)485 長さ(m)【支柱】1、【ポール】4 寸法(高さH×幅W)(cm)62×170
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

対象動物鳥類
1個
569 税込626
翌々日出荷

防鳥テープ 2巻入
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)90 対象動物鳥類
1パック(2巻)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふじわら(AIOULE)防鳥用ワイヤ
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物鳥類 仕様(被服径)1.0mm 材質SUS304 芯径(mm)(ロープ)0.81 構成7×7
1巻(50m)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象動物鳥類 材質ポリエチレン 質量(g)52 寸法(cm)H2×W8×8
1巻(90m)
199 税込219
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)70 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.2×W7.2×7.2
1巻(500m)
459 税込505
当日出荷

さらに商品を絞り込む