防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 仕様有効角度:左右:120 上下:40超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類などフラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなどフラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 周波数(kHz)13.5-45.5 有効距離(m)2~7 消費電力(mA)待機時:0.3 動作時:35 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 使用範囲(m)約10×10 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 電圧(V)1.2 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に 付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本 質量(g)340 充電時間(時間)3~4(USB充電時) 有効距離(m)9 センサー感知範囲左右:120° 上下50° 周波数(kHz)音波:13.5~45.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50 内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh 対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど
1個
4,990 税込5,489
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング