防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
特価
本日12月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000022221223
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 消費電力(mA)待機時:0.3 動作時:35 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 仕様有効角度:左右:120 上下:40超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類などフラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなどフラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 周波数(kHz)13.5-45.5 有効距離(m)2~7
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 使用範囲(m)約10×10 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 電圧(V)1.2 適合害虫害虫 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 動作範囲左右:110度 上下:30度 超音波仕様(範囲)12~35Hz
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

おすすめ人気ランキング